「泥除け 400」の検索結果
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途泥はね・飛び石の防止に
1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。
材質PVCターポリン(テント地)
厚さ(mm)7
枚数1枚
寸法(cm)5(縁幅)
色(本体)レッド
色(縁)ホワイト
こんなお得な商品も!

泥除け トラック用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
用途緩衝材に
材質ポリエチレンEVAフォーム
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ
材質/仕上SUS304#800
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連
付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個
質量(g)254
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質EVA
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-35~60
2018年トラスコ掲載ページ2 0221
メッキ加工の輝きが美しい泥除け
寸法(mm)キルトサイズ:約65×約65
1個
¥1,798
税込¥1,978
32日以内出荷
メッキ加工の輝きが美しい泥除け
寸法(mm)キルトサイズ:約65×約65
1個
¥1,798
税込¥1,978
32日以内出荷
泥除け取付け位置を50mmオフセット!
泥除け巻き込み防止板に2t車用幅400mmタイプの登場!
2t車のリヤフェンダー幅が400mmの車両に430mmの泥除けがピッタリ装着
泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止する、装飾効果も高めるステンレス製の防止板です。
用途外装・タイヤ・足回り
材質SUS304
本体寸法(mm)400(430)×50(+35×35)
板厚(mm)1.2
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
シンプルなワイヤーフレームと天然木の底板が、レトロな雰囲気を漂わせる深型のフロントラック。
ハンドバー引っ掛けタイプのブラケットと2本のステーによる取り付け方法でキャリパーブレーキに対応。
ステー先端には大小2つの穴付き(ハブ軸に固定する場合の8mm穴とキャリアダボ、泥除けダボに固定する場合の5mm穴)。
底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220
付属品取付金具
幅(mm)410
高さ(mm)165
奥行(mm)248
耐荷重(kg)7
適合車種26インチ~700Cまで(※キャリアダボ、泥除けダボまたはハブ軸からハンドルの上端の高さ約500~620mm)
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ
寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560
質量(kg)18
径(Φmm)シートポスト:25.4
タイヤサイズ26×1-3/8
サドルの高さ(mm)(地上より)750-880
フレーム(mm)380
折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400
変速段数6段