62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5本)
149 税込164
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

ニードル 汎用 モノタロウ 動画あり
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。 長さ(mm)180
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷


神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
1本
90,899 税込99,989
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋)20 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
全長(mm)35 接続口径(Φmm)4 先端径(Φmm)0.5 アズワン品番6-5322-01 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ダース
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6 内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
499 税込549
当日出荷

精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 セット内容3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。混合不要の1液タイプで作業性良好。すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修。床組み部の強度回復 成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%) セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚 ホワイト 種類変成シリコーン樹脂系接着剤 規格JAIA F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(500g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ケミカルHPLC用シリンジ 750SNR
仕様HPLC用(レオダイン・バルブ用)高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。レオダイン、HPLCインジェクターへのサンプル注入に適します。 型式750SNR 容量(mL)0.50 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷


Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番370-8608 全長(mm)133 質量(g)12 容器(mL)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

グリセリンを空気針につけることによって、空気針の挿入を滑らかにし、挿入時の空気注入口(バルブ)破損による空気漏れを軽減できます。NDL-2が1本付属。
セット内容グリセリン(内容量約5g)、空気注入針NDL-2が1本 材質針:しんちゅう、潤滑油:グリセリン
1個
499 税込549
5日以内出荷

S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。
用途工業・理化学用 先端形状フラット 数量(本)5
1セット(5本)
250 税込275
6日以内出荷

容量1mLの滅菌済みディスポーザブルプラスチック製シリンジです。37mmモニターによる培養の際、モニターの裏側から吸収パッドへ培地を注入するときに用います。
仕様針:先端カットタイプ 材質注入筒/ポリプロピレン、針/SUS304 容量(mL)最大1(目盛0.05きざみ) アズワン品番63-1237-90
1箱(20本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

トリガーが軽くボディが頑強。専用注入針が取り付け可能。
ノズル長(mm)185.3 本体寸法(長さL×高さH)(mm)238×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。
材質シリコーンゴム 消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アールウィズエイチプラスチック製注射器
商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り。特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。
用途用途:オイル注入器の交換用注射器 危険物の類別非危険物 入数(本)6
1袋(6本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイド・インサイドペン針ケース 20個入
使用後の「ペン型注入器用ディスポーザブル注射針」を安全に格納できるケースです。透明で内容物が確認できます。1個ずつキャップで封入し、外部に漏れません。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)166 耐熱温度(℃)100 アズワン品番7-7204-01
1袋(20個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ギシギシストッパーミニ ハウスボックス 動画あり
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。 隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。 硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋 主成分注入液:ポリウレタン樹脂 硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3) 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。
用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。 仕様空気針注入式 材質PVC 質量(g)180 直径(Φcm)約20~21(2~3号球相当)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。 (放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます) また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。
用途床鳴り補修 成分アクリル系接着剤 キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

100%ヒアルロン酸を針状に結晶したマイクロニードルパッチ。1500本※のうるおい凝縮ニードルが角層奥で溶けだし、最深部までうるおいをダイレクト注入。気になる目もと・口もとに効果を発揮します。※1回あたり(2枚合計)の数
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。
滅菌ガンマ線滅菌済 入数5セット
1組(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップディスペンシングピン
吊るした状態で保管する、エア針が必要なガラス容器からの薬液吸引・注入に使用します。プラスチック針ですので、コアリングのリスクを軽減できます。通気孔付きのため、エア針や等圧操作は不要です。高流量による注入・吸引が可能です。
材質ABS樹脂 アズワン品番7-3494-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。1つの容器で1ルアースリップタイプ、2ルアーロックタイプ、3ペン型注入器用注射針、4その他針などの廃棄が可能。2.2Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。仮フタは片手で簡単に開け閉めが可能。最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。その他を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液暴露を防止します。2.2Lと3.2Lのスロープは可動式になっており、万一転倒してもスロープが廃棄口をフタする形になるため、針がこぼれず安全です(※1Lは可動しません)。容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。「台座」は、ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。「ワイヤーフックホルダー」は、ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。「ブラケットホルダー」は、ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。
仕様2.2L容器本体 材質PP(ポリプロピレン) アズワン品番7-7394-33
1個
738 税込812
翌々日出荷

表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。 測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。 プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。
用途橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。 仕様セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)使用液量/10mL セット内容本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース 材質極/SUS-316 型式測定セル/ELC-006 測定範囲水可溶性塩分:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)塩化ナトリウム:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)電気伝導率:0~199.9μS/cm、0~1.999mS/cm(オートレンジ)温度:0~50℃(表示範囲:0~99.9℃) 質量(g)本体/約310測定セル/約680 電源本体/単3形アルカリ乾電池×2測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1 測定方式電気伝導率法 寸法(Φ×mm)測定セル/94×104(ケーブル1m付) 温度補償(℃)ATC(自動温度補償)/0~50℃基準換算温度/25℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5 データメモリ300データ(測定時刻、測定値、温度) 測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)塩化ナトリウム(NacCl)電気伝導率 温度係数2.0%℃(固定) 測定面積1250mm2 撹拌方式モーター直結撹拌子による
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51 タイプ1700RNR(交換針タイプ)
1本(1本)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JVA検定、日本ソフトバレーボール連盟公認モデルです。突き抜け防止バルブを採用し、空気を注入するとき、空気針でボールを傷つけることがありません。
仕様突き抜け防止バルブ、付属品/専用メジャー、(公財)日本バレーボール協会検定球、日本ソフトバレーボール連盟公認球、(公財)日本レクリエーション協会推薦球 材質ゴム 質量(g)200~220 タイプジュニア 円周(mm)770~790
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷