線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)山羊毛
色白
材質(柄部)スチール
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)ナイロン
材質(柄部)ステンレス
色白
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
適合器具注射器
材質(毛)PBT
色青
材質(柄部)ステンレス
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途注射器用ブラシとして。
適合器具注射器
毛材馬毛
材質(柄部)針金+ビニール被膜
適合器具注射器
アズワン品番4-053-04
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色青
芯材SUS304
適合器具注射器
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器
毛材ナイロン
全長(mm)195
毛丈(mm)40
直径(Φmm)21
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ注射器用ブラシ 小
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-04
全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
1本
¥426
税込¥469
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)120
毛色白
芯材SUS304
適合器具注射器
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
全長(mm)295
サイズ大
直径(Φmm)30
毛幅(mm)80
アズワン品番4-056-13
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
適合器具注射器
材質(毛)馬・特製両毛
材質柄/木、芯/鋼線
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器
毛材ナイロン
全長(mm)245
毛丈(mm)60
直径(Φmm)25
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ注射器用ブラシ 中
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-05
全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
1本
¥495
税込¥545
当日出荷
全長(mm)190
直径(Φmm)20
毛幅(mm)40
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)
サイズ小
材質(毛)馬毛
適合器具注射器
アズワン品番9-828-15
1袋(11本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質毛/馬毛、芯/鋼線(PEチューブ被膜)
全長(mm)295
毛材馬毛
アズワン品番9-828-17
全長×毛径×毛幅(mm)295×30×80
1袋(11本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。
用途注射器洗浄用
仕様毛質:PBT(白)
寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50
柄ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質芯/鋼線(PEチューブ被膜)
全長(mm)260
サイズ中
直径(Φmm)25
毛材馬毛
毛幅(mm)60
アズワン品番9-828-16
適合器具注射器用
1袋(11本)
¥3,663
税込¥4,029
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器
毛材ナイロン
全長(mm)295
毛丈(mm)80
直径(Φmm)30
材質毛/ナイロン、芯/鋼線
タイプ注射器用ブラシ 大
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1500-06
全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
1本
¥574
税込¥631
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番152-2556
1本
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
トラスコ品番810-6034
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
交換部品です。
トラスコ品番152-2558
1本
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜
全長(mm)295
サイズ大
直径(Φmm)30
毛丈(mm)80
毛材ナイロン
耐熱温度(℃)約120
アズワン品番8-1501-16
適合器具注射器用
1本
¥673
税込¥740
当日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
適合注射器50cc用 特大
全長(mm)330
直径(Φmm)35
毛材馬毛
毛幅(mm)90
芯材鋼線(PE被膜)
アズワン品番4-056-14
1本
¥703
税込¥773
当日出荷
材質(柄部)針金
材質(毛)白・純毛
材質(柄部)ビニール巻
材質(毛)白・純毛
注射器用ブラシです。
トラスコ品番363-3087
全長(mm)330
毛丈(mm)35
適合容量(mL)50
型番H-17F
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
適合容量(mL)100
全長(mm)400
直径(Φmm)45
材質(柄部)針金
材質(毛)白・純毛
毛幅(mm)120
1本
¥812
税込¥893
10日以内出荷
適合容量(mL)100
全長(mm)400
直径(Φmm)45
材質(柄部)ビニール巻
材質(毛)白・純毛
毛幅(mm)120
1本
¥901
税込¥991
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
粉砕容器が分離型となり、洗浄が楽になりました。
今までのストレート歯に加えて、オプションで低底タイプの歯も用意。
スイッチ類がフロンフェイスに集約され、無段階で回転速度を調整できます。
刃がロックされるか最大負荷状態になった場合には、瞬時に電源OFFとなるよう安全装置が作動します。
質量(kg)5(容器装着時)
寸法W170Φ×H330mm(容器装着時)
電源AC100V 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])27000rpm
こんなお得な商品も!

ブラシ 試験管用 ビニール巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具試験管
毛材馬毛
ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。
用途オートクレーブ可構成内容、本体シリンジ、三方弁、シンカー付きチューブ、ニードルS・L・LL各1本、バルブ用パーツセット、洗浄ブラシ
注射器やドリルなどがセットになって、歯医者さんごっこが楽しめます。虫歯をペンチで抜いて遊んだり、楽しいしかけがたくさん。遊び終わったらポーチにまとめておかたづけ
用途遊び道具として。知育玩具 赤ちゃん ベビー お医者さんごっこ 歯ブラシ ドリル 北欧 木製 おもちゃ 歯医者さんごっこ
セット内容歯の模型、差し替え用の歯×2、ペンチ、ドリル、ハンマー、ピンセット、ミラー、注射器、歯ブラシ、歯磨き粉、歯間ブラシ、レントゲン×2
材質木、MDF、ポリエステル、ポリエチレン
適合年齢(歳)3歳から
1セット
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
仕様●内容:●▼油分測定補充試薬(型式:WA-OIL-R) 1箱●▼ビン2本●▼シリンジ1本●▼ブラシ1本●▼ポリビーカー2個
アズワン品番2-7402-12
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。
付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁
材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304
ハンドル2リング
オートクレーブの可否可
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。
注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。
上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。
多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。
真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3
目盛間隔(mL)0.025
材質(チューブ)シリコン
材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮
付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書
仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
1本
¥27,400
税込¥30,140
8日以内出荷
1台で残留塩素など30種類以上の項目を測定できる水質検査機器です。Bluetoothでスマートフォン(Androidのみ)やPCと連携可能です。PCソフトウェアとスマートフォンアプリは日本語対応です。
関連キーワード
1
2
次へ