安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式702RN
容量(μL)25
針ゲージ22S
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接着剤用の注射器です
アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業
正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉5g、液10mL、付属品
硬度ヌープ硬さ:11
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
危険等級Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式705NCH
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1
アズワン品番65-3694-74
1本
¥39,980
税込¥43,978
48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
仕様容量:250μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.37 入数:1
アズワン品番65-3695-24
1本
¥34,980
税込¥38,478
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1
アズワン品番65-3694-11
1本
¥35,980
税込¥39,578
48日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:50L●材質:ポリプロピレン●サイズ:400×300×530mm
アズワン品番65-8770-16
1箱(6個)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式701NWG
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1
アズワン品番65-3694-85
1本
¥39,980
税込¥43,978
48日以内出荷
仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式710NCH
容量(μL)100
針ゲージ22S
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式701NCH
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式702NWG
容量(μL)25
針ゲージ22S
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様材質:ポリプロピレン、サイズ:100×85×195mm
容量(L)1
アズワン品番65-8770-08
1箱(100個)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:26L●材質:ポリプロピレン●サイズ:340×235×425mm
アズワン品番65-8770-15
1箱(14個)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
材質PP(ポリプロピレン)
容量(L)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×185×240
アズワン品番0-9601-34
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。SuperFlexシリンジのチタン-ニッケル合金プランジャーは曲がりに対して優れた柔軟性を持っています。プランジャーを保護するためのスリーブ(プランジャープロテクション)が付いています。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 SuperFlex(チタン-ニッケル合金プランジャー) プランジャープロテクション
アズワン品番65-3694-61
1本
¥36,980
税込¥40,678
48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
。注射針を取り外すための針外し口付きです。フタと本体は1度セットするとロックされ離れません。
仕様●容量:7L●材質:ポリプロピレン●サイズ:178×178×360mm
アズワン品番65-8770-12
1箱(30個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:50uL 最小目盛(uL):1.0 タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1
アズワン品番65-3694-14
1本
¥33,980
税込¥37,378
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
仕様容量:2.5mL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.32 入数:1
アズワン品番65-3694-94
1本
¥39,980
税込¥43,978
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様ガイド付き、針先:90度
型式7102KHWGPT-3
容量(μL)2.0
針ゲージ23
1本
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
7000KHシリーズ。
試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度
型式7101KHCH
容量(μL)1.0
針ゲージ22S
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ