133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質バレル/PP プランジャー/PE 形状横口 容量(mL)20(拡大:24) タイプルアーチップ型 滅菌未滅菌 入数100本(バルクパック) ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷


ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに 付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm) 容量(mL)30
1個
429 税込472
当日出荷

ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム タイプ針無 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
2,898 税込3,188
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(50本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒先横口 先端外径(Φmm)4.2~4.4 材質硬質ガラス 規格一般医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

筒先横口 材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム 容量(mL)20 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番8-1755-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
1,598 税込1,758
欠品中

ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチック セット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型) 目盛(mL)1
1個
480 税込528
当日出荷


01001~01012はいかなるメモリ位置でも安定した気密性を保っています。 01081~01086はより確実に接続し、維持できるロックタイプです。 薬液注入、採液、採血などに使用します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10mL)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32 付属品ストレートノズル2本付 材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン 全長(mm)約131 タイプ中口 滅菌なし 胴径(Φmm)約23 筒先ルアーロック 先端外径(Φmm)約1.25
1セット
949 税込1,044
当日出荷


LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)透明シリンジバレル
用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml 仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ 2018年トラスコ掲載ページ3 1118
1セット(30mL×20個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス 種類中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1パック(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8420-LL 容量(mL)20 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
9,798 税込10,778
当日出荷

筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口 材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 先端外径(Φmm)4 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式
1個
3,468 税込3,815
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(50本)
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
容量(mL)20 アズワン品番61-9704-64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
4,398 税込4,838
当日出荷

1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
1箱(5本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1~300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
1個
359,000 税込394,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)