28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 先端外径(Φmm)4 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,829 税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途微量用です。 目盛あり 最小目盛(mL)4.2~4.4 材質硬質ガラス 筒先中口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.2~4.4 規格医療機器クラスⅠ 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 滅菌あり 滅菌方法電子線 筒先中口 目盛あり 先端形状ルアーロック式 先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質バレル/PP プランジャー/PE 形状横口 容量(mL)20(拡大:24) タイプルアーチップ型 滅菌未滅菌 入数100本(バルクパック) ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
翌日出荷

筒先横口 先端外径(Φmm)4.2~4.4 材質硬質ガラス 規格一般医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質ガラス 公差(mm)(先端外径)±1.0 目盛あり 滅菌なし 先端形状浣腸器型 筒先中口
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム タイプ針無 筒先中口 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5 アズワン品番2-4262-01
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)195 毛丈(mm)40 直径(Φmm)21 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 小 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-04 全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
1本
426 税込469
当日出荷

材質毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜) 全長(mm)295 サイズ 直径(Φmm)30 毛幅(mm)80 アズワン品番4-056-13
1本
459 税込505
当日出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ 目盛あり 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
用途消耗品の交換に。 適合バレル3・5・10・30・55cc 材質PE 質量(g)31
1箱(50個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タバタ(畜産)モ~たまらん
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『家畜用A飼料』です。ふりかける際、便利な穴あきキャップ
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです) 原材料焼酎粕(芋・麦)
1個
6,588 税込7,247
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タバタ(畜産)モ~たまらん
”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです) 原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り 入数1.8L×5本
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2 精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ブタンより重い) 含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
21,980 税込24,178
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2、クリーンドライエア CDA) ら炭化水素(ブタンより重い)を数ppbレベルまで除去します。炭化水素を含まないガスを必要とするほとんどのアプリケーションに推奨します。
1本
15,980 税込17,578
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(TM) スフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ステンレスボディ、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、オールメタルシーリングシステム、ヘリウムガスによるリークチェック済み、不活性ガス、He、Ar、N2、H2の精製に使用できるため、GC よび C/MS ャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素や水分を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
1本
22,980 税込25,278
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)