医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。
溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。
本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6
内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
注射筒交換針です。
用途に合わせて選定してください。
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
注射筒交換針です。
用途に合わせて選定してください。
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
容量(mL)10
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。
腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。
逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1枚
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。
腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。
逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
どこでも簡単に採血の練習をリアルに体験。
腕に取り付け声掛けも併せて練習可能です。
逆血を再現する事で留置針の練習もできます。模擬皮膚は繰り返し穿刺しても注射痕が目立ちません。
1枚
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)12.7
材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
耐切削性と耐突き刺し性を兼ね備えた素材ですので、医療廃棄物処理、リサイクル、および皮下注射針や他の鋭利物を取り扱う際に手を保護します。インナーグローブとして装着が可能です。
用途洗濯機洗浄可能CP insider
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
逆血の確認により、苦手な留置針の練習ができます。穿刺後、注射針の刺さり具合や血液漏れの有無を容易に目視確認できます。真空採血バックを使用することで連続採血が可能です。点滴静脈注射、生食ロックの練習ができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×119×55
商品タイプ本体
質量(g)約252
セット内容キット本体、模擬皮膚カバー(KCC-B19-030)、模擬皮下組織シート(KCC-B19-070)
アズワン品番8-8440-31
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
【耐針性】ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。【耐突き刺し性】手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5 ・原手:レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い
耐切創性5/F
【耐針性】。▼ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)。▼メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。【耐突き刺し性】。▼手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】。▼手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。▼※EN388:2003基準の場合はレベル5 。▼原手:レベルC(EN388:2016基準)。▼※EN388:2003基準の場合はレベル3。【耐摩耗性】。▼耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。
仕様●サイズ:幅145cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3917-31
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
関連キーワード