用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
建築金物シリーズです。
材質(本体)ステンレス
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
建築金物シリーズです。
材質(本体)ステンレス
ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:65mm
トラスコ品番125-9848
材質ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)32
寸法B(mm)18
寸法C(mm)18
梱包内容SCH36×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.5
1パック(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様破断荷重(mm):35
トラスコ品番126-3035
材質ステンレス(SUS304)
品名SCH26
内容SCH26×4個入
寸法A(mm)20
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)12
荷重参考使用:3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0294
線径(mm)2.4
1パック(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質ステンレス
種類洋灯吊
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質ステンレス
種類足長洋灯吊
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
1パック(144本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付方法:鉄板にドリルで8mmの穴をあけ、ゴムの部分を座まで押し込み洋灯・洋折を回すと、ゴムの部分が膨らんで固定される
材質ステンレス
種類洋灯吊
安全荷重(kg)4
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類プレートフック
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
先端が丸形のボルトフックです。
用途小物掛けなどに使用。
トラスコ品番469-4374
材質ステンレス
ねじ径M5
寸法D(mm)25
寸法B(mm)53
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類洋灯吊
下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
寸法E(mm)1.8
カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番409-9699
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)135
種類洋灯吊
ねじ径M12
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10.5
寸法B(mm)40
寸法W(mm)38
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。
線径(mm)6.3
エスコ品番EA638MG-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)74
種類洋灯吊
寸法L(mm)65
寸法L1(mm)50
使用荷重(kg)60
ドリル径(Φmm)12.5
寸法A(mm)22
寸法F(mm)37
寸法S(mm)13
寸法D(mm)8
寸法E(mm)50
寸法B(mm)15
寸法T(mm)2
寸法W(mm)24
材質(アンカー)スチール
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)33
種類洋灯吊
寸法L(mm)47
寸法L1(mm)33
使用荷重(kg)18
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)21
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)15
材質(アンカー)スチール
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容カットアンカー付
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法t(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0976
材質(カットアンカー)スチール
エスコ品番EA638MG-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)41
種類洋灯吊
寸法L(mm)53
寸法L1(mm)39
使用荷重(kg)20
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)20
寸法F(mm)32
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)42.5
寸法B(mm)14
寸法T(mm)2
寸法W(mm)19
材質(アンカー)スチール
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2051
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)18
種類洋灯吊
寸法L(mm)91
ねじ径M-5
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)12
寸法S(mm)15
寸法D(mm)4.3
寸法B(mm)41
寸法T(mm)1
寸法W(mm)24
寸法R(mm)7.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.07
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
エスコ品番EA638MG-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)129
種類洋灯吊
寸法L(mm)80
寸法L1(mm)62
使用荷重(kg)120
ドリル径(Φmm)14.5
寸法A(mm)22
寸法F(mm)42
寸法S(mm)16
寸法D(mm)10
寸法E(mm)55
寸法B(mm)18
寸法T(mm)2
寸法W(mm)32
材質(アンカー)スチール
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2050
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)10
種類洋灯吊
寸法L(mm)75
ねじ径M-4
寸法L1(mm)37
寸法A(mm)8
寸法S(mm)12
寸法D(mm)4
寸法B(mm)38
寸法T(mm)1
寸法W(mm)19
寸法R(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.05
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2053
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)77
種類洋灯吊
寸法L(mm)155
ねじ径M-8
寸法L1(mm)88
寸法A(mm)22
寸法S(mm)25
寸法D(mm)7
寸法B(mm)67
寸法T(mm)2
寸法W(mm)40
寸法R(mm)12.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2052
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)35
種類洋灯吊
寸法L(mm)115
ねじ径M-6
寸法L1(mm)63
寸法A(mm)20
寸法S(mm)18
寸法D(mm)5.2
寸法B(mm)52
寸法T(mm)2
寸法W(mm)30
寸法R(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.12
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに
付属品カットアンカー
トラスコ品番849-1566
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ
質量(g)37
種類洋折釘
寸法L(mm)20
ねじ径M-6
ドリル径(Φmm)11
寸法D(mm)6
表面処理(カットアンカー)ヘアーライン
寸法B(mm)11
寸法T(mm)2
寸法H1(mm)52
寸法H2(mm)31
寸法W1(mm)23
寸法W2(mm)28
表面処理(本体)ヘアーライン
使用荷重(kN)0.20
材質(カットアンカー)鉄
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ