こんなお得な商品も!

作業着用洗剤 漂白剤入 粉末タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
業務用洗濯洗剤。
頑固な油汚れもスッキリ洗浄!
30℃~40℃のぬるま湯を使用し、付け置き洗い(洗剤を投入し1回攪拌し、1時間付けた後、通常に洗う)をおすすめします。
用途油が付着した作業着、軍手の洗浄に
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
適合用途作業着用
1個(5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。
使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。
使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド
主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等
標準使用量30~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
爽やかなオレンジの香り、保湿成分配合。
天然スクラブ成分(トウモロコシ穂軸)配合。
用途手に付着した頑固な油汚れ・手のシワに入り込んだ汚れをスクラブ剤にて洗浄、自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場・その他あらゆる事業所の手洗い洗浄として使用
タイプスクラブ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。
トラスコ品番176-2081
材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙
タイプ液体
容量(L)10
容量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤
使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。
形状粉末
液性弱アルカリ性
使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目)
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1箱(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フルーツパワーで油を分解。
泡が汚れに密着し流れ落ちないムースタイプ。
用途換気扇、レンジフード、レンジ回りの壁、ダクト、各種工場内の機械設備の油汚れ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分炭酸カルシウム
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。
形状液体
使用工具(擦り洗い)ウエス
標準使用量40~60g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗浄成分ヤシノミ100%で手や環境にやさしいガラス専用クリーナー。ガラス、鏡などの汚れや油膜取りに効果的です。
使用場所ガラス、鏡
商品タイプ業務用
トラスコ品番381-2162
質量(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1324-0401
TKG品番(2017)6-1184-0401
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
手と環境に優しいアロエエキス保湿剤配合。
天然スクラブ成分(トウモロコシ穂軸)配合。
用途手に付着した頑固な油汚れ・手のシワに入り込んだ汚れをスクラブ剤にて洗浄、自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場・その他あらゆる事業所の手洗い洗浄として使用
タイプスクラブ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
強力な洗浄作用と乳化作用を発揮します。
タイプ液体
シリーズヤシノミ
希釈倍率400倍
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18kg)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的
豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れにも効果的です。
タイプ液体
希釈倍率2000倍
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(10kg)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ空容器
容量(mL)850
仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用
トラスコ品番753-7280
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
洗剤を噴霧するだけで皮脂汚れの除去が可能。また泡立ちを抑えている為、シャワーですすぐ時間が短縮。(作業効率が大幅にUP。)
用途スプレーで浴槽内全体に噴霧。これ1つでユニットバスの清掃が全て可能。
商品タイプ業務用
pH12
色微黄色
希釈倍率原液~30倍
性状液体
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。
用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。
材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×3包)
¥159
税込¥175
当日出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個
幅(mm)700
高さ(mm)1050
奥行(mm)1190
消費電力(W)7600
電源三相200V
タンク容量(L)灯油:30
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)18
給水方式水道直結(オプションで自吸式)
吐出水量(L/min)21
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
スチームの力で効果的に油汚れを落とします。
スチームコンベクションオーブン内の油汚れを短時間できれいに洗浄。高温使用でも溶剤臭が気になりません。
トラスコ品番381-2243
種別補充用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。
付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット
幅(mm)382
高さ(mm)1017
奥行(mm)382
消費電力(W)3500
電源三相200V
電源コード(m)5
騒音値(dB)89
吐出圧力(MPa)16
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)16
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)12
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状粉末
質量(kg)0.7
タイプ1剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0401
TKG品番(2017)6-0664-0401
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
形状液体
質量(kg)6
タイプ2剤
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0748-0402
TKG品番(2017)6-0664-0402
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
上質なアップルの香りがするハンドソープです。
用途手指の洗浄。
商品タイプ業務用
成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料
材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オー
タイプ泡
シリーズシャボネット
液性弱アルカリ性
香りグリーンアップル
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシに洗剤をつけ、吸盤ボディをシンクに固定し、グラスの内外を同時に洗浄することができます。
材質毛:ポリエステル、ボディ:プラスチック
長さ(mm)ボディ:101
高さ(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ寸法(mm)(長さ)152×(直径)73
酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。
塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。
浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。
無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房
使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。
種別粉末
液性弱アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体・業務用
チューブやパイプの内側の汚れをハードポリエステル毛がパワフルにかき出します。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
豊富なサイズから用途に合わせてお選びいただけます。
材質(毛)ハードポリエステル
色ホワイト
全長(mm)381
線径(Φmm)0.6
耐熱温度(℃)約130
機械、部品、床汚れの洗浄および油の中和処理に最適です。
ピットでの洗浄使用や廃油槽に溜まる油性分を中和するのに使用します。
成分非イオン系界面活性剤、石油系溶剤(無リン)
使用方法機械工場のセメント床、ガソリンスタンドの床、船の機関室、甲板デッキ等に対し、ウエスまたはブラシ等に本液を浸して、汚れを取り水洗い洗浄してください。機械部品の洗浄は洗浄液槽に本液を入れ、部品を浸し、ウエスまたはブラシで洗浄するか、自動洗浄機での噴霧により洗浄ができます。水で3~5倍に希釈して使用してください。※河川、海での流出油処理には、使用しないでください。
形状液体
引火点(℃)38(TAG密閉式)
密度(g/cm3)0.761(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
太く頑丈なグリップと高密度の毛で、ミキサーや太い配管の洗浄にバツグンの作業力を発揮します!
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシM(品番:40004)もご用意しています。
材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン
全長(mm)762
サイズL
直径(Φmm)76
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)22
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。
材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン
全長(mm)406
サイズM
直径(Φmm)100
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35~37
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。
全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。
材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン
全長(mm)762
サイズL
直径(Φmm)100
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)35~37
耐熱温度(℃)約130
ブラシ長(mm)152
こんなお得な商品も!

オレンジクリーナー 強力溶解洗浄
モノタロウ
¥799
税込¥879
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。
厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1本(750mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。
厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ジアクリーナー泡タイプ専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
使用場所厨房
仕様泡タイプジアクリーナー泡タイプ用
種別空ボトル
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器のみ・業務用
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
手早く簡単!細菌・ウイルス除去
汚れや細菌・ウィルス除去!
2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やエンベロープ ウイルスをしっかり除去します。
2度拭き不要!
拭き跡が残らないので2度拭きの必要がなく、手早く簡単に清掃できます。
ヒトにもモノにもやさしい!
アルコール成分に弱いアクリル製のパーティションなどの材質にも使えます。中性なので手肌にも安心。
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
環境対応型強力洗浄剤。
ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。
高い生分解性・毒性試験済み。
工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。
希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
関連キーワード
1
2
次へ