32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

ポンプノズルはワンプッシュで10cc出ます。10cc×300倍で、3Lの液ができます。
EBM品番8363310
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1本
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。 トラスコ品番207-2808 幅(mm)190 材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン 乳白色 高さ(mm)270 質量(g)240 奥行(mm)100 アズワン品番64-8734-10
1個
2,198 税込2,418
欠品中

1箱(1890mL×4個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。500mlのシャワーポンプボトルです。
仕様●ボトル:材質HDPE・ポンプ:吐出量3.5mL アズワン品番65-9239-93
1本
419 税込461
10日以内出荷

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
309 税込340
当日出荷


材質ボトル・チューブ/ポリエチレン、ノズル部・ポンプ部・ノズル本体・レバー/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット、滑り止め/シリコーンゴム 容量(mL)500、ワンプッシュ:5 質量(g)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×6.2×24.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ボトル・チューブ/ポリエチレン、ノズル部・ポンプ部・ノズル本体・レバー/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット、滑り止め/シリコーンゴム 容量(mL)500、ワンプッシュ:5 質量(g)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×6.2×24.5
1セット(20個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250 アズワン品番3-5374-11 TKG品番9-1318-1101 TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET 口内径(Φmm)17 耐熱温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道なしで水掃除ができます。ラクラク蓄圧式で電源・電池不要です。残量がわかりやすい半透明ボトル容量(約)/2L 。3種のノズルの付け替えして、。泡水(洗剤+水)・ジェット(水)・シャワー(水)3パターンの噴射が選べる!。洗剤+水でなめらかな泡を噴射します。ポンプヘッドレバー押して噴射します。ロックボタンを奥に差し込むとレバーから手を離しても噴射が固定されます。洗車には泡水(洗剤+水)で洗ってシャワーで(水)流すなどの使い方ができます。泥汚れなどにはジェット(水)で、汚れを落とします。ベランダ掃除・外壁掃除・ガーデニングにも最適です。
付属品水用ノズル、予備ホース、予備泡用フィルター×2、予備パッキン×2 材質本体/ポリプロピレン ホース/ポリエチレン 高さ(mm)320 質量(g)441.8 縦(mm)135 横(mm)220
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

【セット内容】。・ウルトラホワイト 946ml×2本。・ポンプノズル×2本。・シミ抜きボトル×1個無香料・蛍光増白剤無配合・酵素無配合!香りや見た目でニオイや汚れをごまかさない洗濯洗剤です。1. 驚きの消臭力 独自の電解テクノロジーにより、臭いのモトや原因となる汚れを繊維の奥から浮かせて取り除きます。なので今まで取り除くことができなかったイヤなニオイや部屋干しのニオイまで、すっきりと取り除くことができます。ペット臭やタバコのニオイ、加齢臭、部活動のユニフォームなどにもオススメです。2. 優れた洗浄力 従来の洗濯洗剤のように、界面活性剤や酵素・ビルダーといったもので汚れを落とすのと異なる電解テクノロジーにより、今まで落とせなかった汚れを繊維の奥からすっきりと洗い上げます。3. 柔軟剤を入れなくてもふっくら しっかりとした洗浄力ながらも、繊維をやさしく洗い上げる「電解クリーニングテクノロジー」により、柔軟剤を入れなくても柔らかく洗いあげます。柔軟剤を入れることにより、汗や水分を吸い取りにくくなってしまっていた問題も解決することができます。
容量(mL)946 液性アルカリ性 香り無香
1セット(946mL×2本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

中性洗剤、食器用洗剤に使用できる、つめかえ用の計量容器です。ポンプタイプでワンプッシュ約1mLの計量ができます。小型サイズの400mLボトルです。
用途中性洗剤 業務用つめかえ計量容器
1本(400mL)
159 税込175
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

サラヤ 洗たく用洗剤 超濃縮タイプ(51702)用の詰替ボトル(空容器)です。
仕様●材質:ポンプ/PP、ボトル/PET●吐出・噴射量(約):3 mL/回●単品サイズ:64×64×208mm●単品重量:95g●薬液は付属しておりません。 アズワン品番67-6441-10
1ケース(10本)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。 GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)600 質量(g)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷

製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。 付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L) 材質ABS 質量(g)バッテリー:388 出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)19200
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

RS Pro トリガスプレーポンプディスペンサ、 600 ml. RS Pro の半透明ポリエチレントリガスプレーディスペンサは、洗剤の吹き付けに最適です。このポンプディスペンサは、水、 IPA 、その他のアルコール系洗剤、アセトン、塩化メチレン、溶剤ベースの洗剤とともに使用できます。このディスペンサのボトルは目盛りが付いているので、ディスペンサの液体残量をすばやく確認できます。 トリガポンプディスペンサは、ボトル状で TOP にトリガ式ノズルが付いています。トリガを使用して化学薬品を迅速かつ広い領域に散布します。このタイプのポンプスプレーは、手の届きにくい場所に最適です。. 特長と利点:. トリガは調整式で安定した噴射又は噴霧が可能 残量が一目で分かる目盛り付きボトル 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい 使い方は非常に簡単 600 ml の液体に対応 水性溶剤及び非腐食性溶剤に最適です. 代表的用途. この RS Pro 600 ml ボトルには、お客様が選択した溶液を充填できます。ボトルの目盛により使用状況を監視できるため、使いやすく、さまざまな用途に適しています。ポンプディスペンサは、次のようなさまざまな場所で使用できます。 ホーム - キッチン、バスルーム、リビングルーム クリーニング業 レストラン 清掃. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 洗浄剤ディスペンサ製品の容量 = 600ml色 = クリア 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

環境にやさしい製品です。詰め替え式のポンプ容器とアウターカバーのセット。 洗剤がムース状の泡で出てくるので、泡立てる手間がいりません。 液体洗剤を薄めて使えるので経済的です。 希釈時の目安が分かりやすいよう、内ボトルは目盛り付きで中身が見えるポリエチレン製です。 外カバーは、高級感のある丈夫なメラミン樹脂製です。 インテリア、置き場所を選ばない。シンプルでスマートなデザインです。
アイボリーホワイト 容量(mL)340 サイズ(mm)77×77×177h 食器洗浄機×
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント 質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。) 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)13 電源(V)単相100 消費電力(W)1250 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453 コード長さ(m)5 常用吐出圧力(MPa)7 高圧ホース(m)5 最高許容圧力(MPa)8.5 吐出水量(L/min)4.7 水温(℃)【許容】40以下 最大吐出水量(L/min)6.3
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷