積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
材質洗浄カゴ/PVC(塩化ビニル樹脂)、取手/PE(ポリエチレン)
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)360×350×300
耐荷重(kg)100
特性注ぎ口付
商品タイプ本体+フタ
繰り返し・詰め替え対応
材質PP
適合TO-281・282用
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
耐薬性、耐熱性に優れています。
材質PFA(フッ素樹脂)
容量(L)10.8
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE
色オレンジ
底部はダイヤ目カットのPTFEネットを貼り付けております。小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出可能
把手付きなので、洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。
用途洗浄用
材質PTFE
形状丸型
質量(g)150
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
こんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
金網ピッチ(mm)5.5
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状角型
ピッチ(mm)5.5
線径(mm)0.8
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
高さ(mm)200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200
TGK品番360-52-41-36
トラスコ品番133-2584
質量(kg)1
質量(g)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×200
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
PTFE製の洗浄カゴです。
材質PTFE
形状丸型
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
外形寸法(mm)108×108×163
材質ポリプロピレン
質量(g)134
内形寸法(mm)83×83
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
抗菌、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造
ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10
1回あたりの標準運転経費約21.9円
収納数40点(約5人分)
操作部形状タッチ式ボタン
材質(前面表示部)樹脂製
仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機
運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)
温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75
機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))
運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式
適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上
定格電源単相100V
コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V
定格電流(A)(50/60Hz)8.3
定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450
ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1
電源コード(m)約1
ストローク(mm)(引き出し)500
本体質量(kg)約21
庫内容量(L)約42
寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12
騒音値(dB)約37
熱風式再加熱対応 メラミンエックス、丈夫で耐久性に優れるメラミン樹脂材料です。長時間の高温加熱でも変色しにくいメラミン樹脂です。身蓋がしっかり合わさり最適な再加熱ができます。最適な加熱ができるよう形状をそれぞれ工夫しています。カートの出し入れがしやすいよう全高を低くしています。洗浄・収納・保管時に安定して積み重ねができます。汁椀は搬送中に蓋が反転しにくいよう身の内側に段を設けた形状デザインです。安定感のある積み重ね設計で食器かごに整然と収納することができます。ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」、加熱調理した食品を急速冷却して細菌の増殖を抑え、再加熱して提供するクックチルシステム。HACCPに準拠した衛生管理のもと、病院・高齢者施設などのさまざまな施設でニュークックチルシステムの導入が進んでいます。ニュークックチルシステムでは、盛り付けされた食器を熱風再加熱機器やスチームコンベクションなどを利用して提供していますが、高温加熱の繰り返しにより食器の変色が課題になっていました。スリーラインでは、耐熱、耐変色性のメラミン樹脂を原料メーカーとあらたに開発。長期間の使用でも変色がおこりにくいメラミンエックスと更に両面をグレーズコーティングされたフォーリストを製品化しています。
仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):107×60●材質:メラミンX 耐熱耐変色メラミン樹脂●蓋をした時の組み高さ(mm):69●容量:280cc●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用不可※●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。●※熱風再加熱機器・スチコンなどを使用する場合は、使用方法に条件がありますので、スリーライン社までお問い合わせください。
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
仕様●色:花籠目●サイズ(mm):180×30●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●対応カバー:16.5~18cm 丸皿用カバー ホワイト(品番296-OP)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):73●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
関連キーワード