ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500
エスコ品番EA991PB-6
高さ(mm)177
材質(本体)ポリエチレン
胴径(Φmm)78
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
液の戻りが早く、連続作業に便利です。カラーノズル(別売)で溶液を分類できます。
用途洗浄水などの保存、注入に
材質(本体)低密度ポリエチレン
適合ノズルCN-4K(4色入)
RoHS指令(10物質対応)対応
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
液ダレ防止タイプ(PAT.P)
温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
用途洗浄水などの保存、注入に
材質(本体)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が細いノズル容器です。
下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。
仕様とんがりキャップ仕様
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色白
耐熱温度(℃)80
中栓無
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)33.4
材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
目盛なし
薬品識別を容易にします。
容量(mL)500
高さ(mm)235
材質(本体)LDPE
胴径(Φmm)73.5
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)Φ40
材質(キャップ)LDPE
材質(ノズル)HDPE
Lenzねじ口ガス洗浄びんです。
オートクレーブ可。
規格P160
容量(mL)500
GL45
オートクレーブの可否可
種類セット
材質DURAN(R)(中管、びん)
高さ(mm)30(摺り部)、約110(枝管)
内径(Φmm)約25
全高(mm)約250
外径(Φmm)約8.7(枝管竹の子部分/ゴム管接続部分)、約45・約34(キャップ)
先端径(Φmm)7(枝管竹の子部分)
胴外径(Φmm)86
1式
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500
高さ(mm)241
口内径(Φmm)31
胴径(Φmm)78
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
戻りが早く液体の注入に便利です。
目盛あり
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
目盛なし
材質(本体)PE(ポリエチレン)
液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml
アズワン品番65-2315-05
1本
¥705
税込¥776
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
本体と一体になったノズルと規格化されたキャップが付いています。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増すことができます。断面がだ円形をした形状のため、手に持ちやすく、安定しています。
ねじ蓋DIN規格GL32
目盛なし
先端ノズル径(Φmm)3
材質(本体)PE
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
グループごとに色を分けて使えます。
容量(mL)500
材質(本体)ポリエチレン
容量(mL)500
TGK品番803-17-76-13
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質(本体)PFA
容量(mL)500mL用
TGK品番371-10-26-02
共通45/40
1本
¥9,590
税込¥10,549
6日以内出荷
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
用途洗浄用として使用できます。ボトル部分を握ると先端から液体が噴出します。狭い場所に液体を注入しやすい設計になっています。小さな部品などの洗浄にもご使用いただけます。
材質(本体)低密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フローリングのキズ・転がり音対策に!
底面フェルト付きで床にやさしく滑る。
キャスタースリッパが脱げにくい構造となります。
チェアで広く使われる直径50mm~60mmの双輪キャスターに対応します。
用途ゲーミングチェア、オフィスチェアのキャスターに履かせて床を保護します。
材質特殊ゴム、フェルト
色黒
タイプ使用チェア:4本、5本脚の双輪キャスタータイプ
適合サイズ(Φmm)50、60
使用場所フローリング、クッションフロア
取扱説明書(0.53MB)
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体・キャップ/PP
使用温度範囲0~98℃
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE
使用温度範囲0~75℃
洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になった円筒フィルタータイプのガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
外径(Φmm)[ゴム止め]8
1目盛(mL)100
材質(パッキン)PTFE
材質(キャップ)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
仕様ISO ねじGL-45
共通すり合わせガス洗浄びん専用のびんです。目盛が付いているので吸収液の増減の目安として便利です。
広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4Φ×外径6Φ」になります。
大きい球側より入ったガスが釣り針状の先端より出て、小さい球側からガスが出ていく構造です。 液量の調整により仮に逆流が起き、びん内部の液が上部の球まで上がったとしても、吸入口まで逆流し難い構造となっています。
一方の上口から入ったガスが釣り針の形状をしたガス誘導管の先端から出て、びん内のラセン状の管内を上昇し片方から出ます。その際にびん内部の液の一部も一緒に上昇するので、びん内部の液が絶えず循環することにより洗浄力は高い構造です。
比較的多くのガスを通してもそのガスは小さい気泡となりびん内部を通過するので洗浄力は大きくなります。 胴体部のガス誘導管部が太くなっていますので、乾燥剤を入れた場合にはびんの外へ流出し難い構造になっています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ