外形寸法(mm)504×504×118
有効深さ(mm)84
材質ポリプロピレン
内形寸法(mm)475×475
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.89
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
材質ポリプロピレン
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
有効深さ(mm)67
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
有効深さ(mm)68
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)Φ73
洗浄ラックの中身が飛び出すのを防ぎます。
材質鉄(ポリエチレンコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×453×50
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
皿やトレーなどを立てて並べ洗浄できるので、とても便利です。
仕切内寸法(mm)457×457
弁慶ラックは、安全設計です。
便利な収納、わかりやすい管理。
ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×485×100
TKG品番9-1273-0101
TKG品番(2017)6-1145-0201
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
適合サイズ(Φmm)(グラス)73~63
仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)73×73
外形寸法(mm)108×108×163
材質ポリプロピレン
質量(g)134
内形寸法(mm)83×83
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×101
有効深さ(mm)67
質量(kg)1.44
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
TKG品番9-1254-0601
TKG品番(2017)6-1128-0601
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)225×455
煩雑になりがちな卓上の洗浄瓶を4本まで収納し、棚などに引っかけて保管できます。ステンレス製ですので、清潔に保つことができます。フック部は取り外して卓上での転倒防止用スタンドとしても使用できます。
材質ポリプロピレン
有効内寸(mm)475×225
外形寸法(mm)500×500×H115
有効深さ(mm)85
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.72
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
外形寸法(mm)250×500×H185
有効深さ(mm)157
質量(kg)1.77
仕切内寸法(mm)112×112
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:447×447mm●フルサイズ●重量:約2.9kg●コード番号:AF1053
アズワン品番67-6882-66
1個
¥59,900
税込¥65,890
5日以内出荷
材質【天板】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【フレーム】スチール(粉体塗装)【アジャスター】ステンレス・シリコーン
寸法(cm)33.5~60×36×11~12.5(アジャスター含む)
天板寸法(cm)33.5~60×36
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
工事不要の置き型食洗機の設置に便利なラック。伸縮式でキッチンの幅に合わせた設置が可能。
シンクに渡して設置する際は、アジャスターでシンクの段差に対応。小さい食洗機も、縮めて省スペースで収納。
ラック下の高さが約13cmで、調理スペースが広々。お掃除しやすい。
材質天板/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37~62×36×15~16.5(アジャスター含む)、ラック下/32.5~57.5×34×13~14.5
天板寸法(cm)W35~60×D36
短時間で洗える義歯洗浄フォームです。
防錆安定剤配合で金属にも安心、また次亜塩素酸ナトリウムがカンジタ菌の繁殖を抑えます。
成分次亜塩素酸ナトリウム3%、界面活性剤5%、防錆安定剤
各種洗浄ボトルを約8本掛けられます。キャップは上段の棚に並べて乾燥できます。フックは取り外しが可能で、お手入れも簡単です。水切りトレー付。
種別8本掛
材質本体/ポリ塩化ビニール、水切りトレー/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×200×360
松吉医科器械コード24-5345-00
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク基質、着色などを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。次亜塩素酸ナトリウム2%を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。
防錆剤を配合。金属にも安心して使用できます。原液3倍希釈で使用。
成分次亜塩素酸ナトリウム2%・防錆安定剤 他
1個(1.2L)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
抗菌マットは、製造過程で抗菌材をビルトインしているので、効力が半永久的に持続。抗菌・防カビ仕様です(マイクロバン社製)。
ボトムアップ方式で、棚板を重ね、ポールを差込んで棚板を持上げ、コネクタに固定するだけで組立てが完了します。
便利さにクリーンさを加えて、グレードアップ。HACCPガイドラインに準拠した、衛生的な次世代シェルフです。
棚板の高さも道具を使わずにスピーディに調節可能(25mmピッチ)。
耐荷重は棚1段当り375kg(分散荷重)。
棚板はフレームとマット部に分離し、マットのみの交換も可能。洗浄も容易なため、衛生的です。。-29℃から52℃の範囲での連続使用、92℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
耐錆・耐薬品性にもすぐれているため、クリーンな環境が重視される用途にも最適です。
培養開始から24時間で、マイクロバンを使用したシェルフは、バクテリアの数がほとんど増えていない実験結果が出ました。
棚板の四隅にあるコーナーレバーを引くだけで、棚間隔の調整が容易。専用テーパーと、ナンバー表示付きのポールで、位置決めが容易。
棚板1枚につきテーパー4個付き。脚部アジャストボルト付き。
米国インター・メトロ社製です。
仕様棚板:PP製(フレーム部:エポキシコーティング加工スチール製)・ポール:スチール製(電解メッキ加工、磨滅防止エポキシ加工)
奥行(mm)460
トイレットペーパーがボロボロにならないので、気軽に「サッとひと拭き」ができるトイレのふき取りクリーナー。「抗菌成分」配合で、ニオイ菌まで抑える。トイレットペーパーの崩れを防ぐ「ボロボロ防止成分」を配合。洗浄・除菌成分が、飛び散った尿汚れやバイ菌まで、すっきり落とす。棚にしまわずに出しておけるコンパクトでキュートなデザイン。スッキリ爽やかなクリアミントの香り。
成分水、エチルアルコール、アルキルベタイン、アルキルスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエテール、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸塩、クエン酸、香料、苦味剤
種別スプレー
液性中性
香りクリアミント
使用場所トイレ
食洗機で洗いにくかった小物がバラバラになりません/ステンレス製なので丈夫で臭いがうつりにくい
用途食洗機用の小物入れとして
材質18-8ステンレス鋼
形状楕円
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)(角もの)87×109、(丸もの)Φ87
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ