26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミネックスメタル食洗機カゴ
食洗機で洗いにくかった小物がバラバラになりません/ステンレス製なので丈夫で臭いがうつりにくい
用途食洗機用の小物入れとして 材質18-8ステンレス鋼 形状楕円
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイワ医科工業カゴAC-500DX用
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1810501●外形寸法(取手・足寸法除):横350×奥250×高100mm アズワン品番67-3155-80
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どの高さにも固定できる便利なフタ「です。
用途中身を固定したいときに使用されています。 材質SUS304 形状角型
1個
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
有効深さ(mm)68
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ医科工業カゴAU-1260CO用
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:C1811201●外形寸法(取手・足寸法除):横650×奥400×高300mm アズワン品番67-3155-77
1個
80,980 税込89,078
5日以内出荷


溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35 材質SUS304 金網線径(mm)0.8 形状丸型 ピッチ(mm)6.35 線径(mm)0.8 網目(mm)5.55
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「 学年 組」プレート付・食器類を入れたまま積み重ねが出来、場所を取りません。
材質18-8ステンレス
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ 暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。 【スクエア】 四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ 【深型】 大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ 【浅型】 ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり 【深型・シンク渡し】 内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能 シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用 深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ 【スリム】 お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ 【まるい浅型】 可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ 【まるい深型】 鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ 【食洗機カゴ】 パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ 18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能 一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨) 2つに分けて、水切りやザルとしても活躍 留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心 蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納 材質18-8ステンレス
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状角型 網目41 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 網目(mm)41
1個
8,762 税込9,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 水切りマット セット
水切りマット付属 食洗器で丸洗いできる コンパクトな水切りカゴ。食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ。暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、豊富なサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。食洗器で丸洗いもOK。脚高なので、隙間をつくって水切り可能。使わないときはリングで吊り下げ収納でき、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がりで滑らかな手触り。野菜などのザルとしても活躍
用途水切りかご 食洗機対応 ステンレス 水切りマット セット コンパクト 水切りラック ザル ざる キッチン 収納 台所 シンプル 材質18-8ステンレス
1セット
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)459×459
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンブロオープンラック
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RD-10 揺動装置 アズワン 動画あり
アズワン揺動装置
カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m) 材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト) ストローク(mm)30固定 寸法(mm)440×540×500 アズワン品番3-785-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
214,000 税込235,400
当日出荷

こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやかごにできる水垢、食器洗浄機の水垢を強力分解除去! かごなどなかなか落ちないこまかな所もスッキリきれい!!強力分解除去で清掃時間を短縮!!
用途麺釜やかごに付着する水垢除去。食器洗浄機内の水垢除去 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・リン酸・クエン酸・スケール分解剤
1個(4L)ほか
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場効率を最大限に発揮し、全体コストメリットを追及します。現代のフードサービスが求める様々な要求事項に応え、安心設計で最適なオペレーションを実現します。(グラス・ステムウェア兼用)組み立てると外れにくいはめ込み式構造。
内形寸法(mm)(仕切り)73×70
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器(MCS-6/10/13、MCD-6/10/13等)と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが可能です。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。
搭載可能質量(kg)最大5 速度~35rpm ストローク(mm)30(固定) 電源(V)AC100/0.5A(ACアダプター付属) 電源コード(m)3.3
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)