仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
適合高圧洗浄機MRO-1400
種別吸水コネクター
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ガン
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
電源(V)AC100
溶剤循環式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出高圧ホース5m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。
トラスコ品番451-5374
適合機種VS-1200RZ用架台
質量(kg)22
コード長さ(m)3.5m
タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)
アズワン品番1-2645-12
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
高圧洗浄機WS1513用の標準ガンです。
適合EPW-100Z
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管
材質(本体)SUS304
仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)28
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。
トラスコ品番451-5404
適合機種VS-600RZ用架台
質量(kg)18
コード長さ(m)3.5m
タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式)
アズワン品番1-2645-11
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)150
仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
ドライブシャフト類や長尺物も洗浄できる大型洗浄台。
電動ポンプにより洗浄液がフィルターを通し循環するので効率よい作業が出来ます。
寸法(mm)シンク:1060×520×270
質量(kg)42
タイプ循環式(排出ドレン付)
容量(L)シンク:150
電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.6
作業容量(L)90
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1135×547×880
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮
全長(mm)50
サイズ3/8(3分)オスメス
耐圧力(MPa)21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ターボランス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出延長高圧ホース5m
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ビス
1セット(2個)
¥6
税込¥7
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ハンドル
1個
特価
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別コード掛け
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
作業性に優れた卓上タイプ
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。FM規格適合品作業性に優れた卓上タイプ
材質スチール
寸法(mm)610(W)×406(D)×222(H)
質量(kg)10.7
容量(L)42
アズワン品番64-7989-28
1台
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
海外で生産された高圧洗浄機で使用されています。工進・マルナカ・マルゼンなどネジ規格3/8
ねじ規格3/8
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
用途本来の目的以外の用途では使用しないでください。
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
適合MRO-1400用
種別ホースバンド
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
部品名称高圧ホース(5M)(509含む)製番419999まで使用
形状図番510
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
用途ホースを延長したい時に
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
ねじピッチ(mm)1.5
外径(Φmm)軸心:14
ねじ寸法(mm)22
充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SJC-3625-AAA-0
関連資料(0.76MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ