1,399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)3M グリドルホルダー
材質プラスチック 質量(kg)0.63 寸法(幅W×奥行D)(mm)140×72 柄長さ(mm)335 TKG品番9-1013-0501 TKG品番(2017)6-0893-0501
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

軽量で片手で容易に加圧できます。
容量(L)1 種別IK-1.5 材質タンク/HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(Φ×mm)140×270 アズワン品番6-6039-11 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40 タイマー60分 コード長さ(m)3m(3Pプラグ) 排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品洗浄バスケット 材質(本体)ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100 50/60Hz 保証期間3年 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 安全機能過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製) 仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
1袋(10個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容大/Φ25×95×全長225 豚毛中/Φ18×90×全長215 豚毛小/Φ15×65×全長155 豚毛ミニ/Φ8×30×全長100 ナイロン
材質大・中・小:白豚毛、ミニ:ナイロン 質量(g)19 使用場所キッチン TKG品番9-1311-1301 セット内容大、中、小、ミニ 寸法(mm)大:Φ25×95、中:Φ18×90、小:Φ15×65、ミニ:Φ8×30 全長(mm)大:225、中:215、小:155、ミニ:100 TKG品番(2017)6-1175-2001 繰り返し・詰め替え対応
1個
699 税込769
当日出荷

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)HDPE 口内径(Φmm)39.5
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7 仕様冷水 付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番252-8029 質量(kg)9 電源単相100V コード長さ(m)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210 給水方式自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

MHW180DZ 18V 充電式洗浄機 マキタ 動画あり
質量(kg)2.1 常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8 ホース長さ(m)6 吸入揚程(m)(自吸)2 蓄電池電圧(V)直流18 使用水温(℃)40以下 関連資料(1.88MB) 最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし) 稼働時間(分)【High】36【Low】100
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

超強力な洗浄力で焼き焦げ、固化した油分を除去し界面活性剤、アルカリ剤、 溶剤のトリプル相乗効果で素早く洗浄します。河川や湖沼への水環境の悪化の要因となるリンを含有していません。洗浄剤は刺激臭が少なく、高温に熱した素材に用いても ムセにくい特殊処方で、安心です。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,090 税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

3穴のシャワー仕様で、オムツ交換時の洗浄や創洗浄にご使用いただけます。 目的別に色分けができます。 片手で簡単にご使用いただけます。 1人1つで感染対策に。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ50×165 容量(mL)120 質量(g)20
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。 コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。 電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。 旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298 ホワイト 質量(g)250(乾電池1個含む) 電源単3形アルカリ乾電池1個 タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒) 電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで) 吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三つ穴でワイドな洗浄が可能。 圧力コントロールが容易なボトル形状。
用途介護に、赤ちゃんに 容量(mL)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×55×195 質量(g)約25
1本(230mL)
179 税込197
欠品中


じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力酸素と酵素の力で汚れに即効浸透!。フロ釜とバス用品を同時に洗浄できます。濃縮された有効成分が汚れを強力洗浄!。水に溶ける袋に包まれており、粉立ちしません。配管内やバス用品に付着した雑菌を99.99%除菌!
1包
339 税込373
4日以内出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ本体/300×78×51mm 容量(mL)450 質量(g)60
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜、バス用品をまとめて洗浄。 水に溶けるフィルムに包まれているので、粉立ちしません。 除菌率99.9%
使用場所浴室 アズワン品番64-1222-01
1個(150g)
359 税込395
当日出荷

吐出量、圧力コントロールが容易なノズル形状を採用。
容量(mL)300(目盛り付き) ケース入数12
1本
159 税込175
当日出荷

ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
159 税込175
当日出荷

ペットボトルに取り付けられ、携帯に便利です。2Lのペットボトルにも取り付けられるので、ポータブルトイレ使用後の洗浄や洗髪など幅広い用途に。
材質ABS樹脂 質量(g)10 長さ(cm)10.5 ケース入数36
1個
379 税込417
当日出荷

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm)28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

洗浄・保湿・保護3つの効果。さわやかな石鹸調の香りで入浴気分を味わえます。洗浄後は余分な水分をふきとるだけ、すすぎは必要ありません。
仕様本体のみ
1本(1750mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

汚れを泡で浮かせて汚れがスッキリ落とせます。 おむつ内の敏感肌にもやさしい低刺激処方。 香りで包み、ニオイ気ならない。 尿臭・便臭を包み込み、よい香りに感じられるフィードラント香料を使用。 お湯を使わず「ふきとりケア」もでき、すすぎもいりません。
用途おしり洗浄液 成分水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、BHT、TBHQ、トコフェロール、香料 タイプ 香りホワイトフローラルの香り
1本(350mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつもすべすべ すこやか肌へ 洗浄 保湿 肌保護 300mLに簡単1プッシュ
仕様3倍濃縮タイプ アズワン品番8-2844-11
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン) ピンク サイズ70×83×271mm 質量(g)64 アズワン品番0-6685-23 消毒方法薬液洗浄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料パンフレット(0.4MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

洗浄・保湿・肌保護が1度にできるオールインワンの簡単ケアです。洗顔料にも使われる植物性洗浄成分を使用し、肌にやさしく汚れを落とします。尿臭・便臭を香りで包み、ニオイが気にならない独自の「フィードラント香料」を使用しています。お肌に潤いを与えるアロエエキス配合です。お肌をすこやかに保つ、肌保護成分(グリチルリチン酸2K)配合です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュッとスプレーするだけでお汚れをはじいて、お肌を保護します。オイルのベールが肌をおおい、汚れ(排泄物などの)や外的刺激・乾燥などからまもります。オイルのベールは、汗などのムレをおこしにくいです。《危険物》
用途おむつ交。換時や入浴後などにもご使用ください。肛門周辺・陰股周辺部など荒れやすいお肌にもご使用ください。 成分シクロペンタシロキサン、ジメチコン、ミネラルオイル、ポリシリコーン-13、スクワラン 使用方法●適量(1~3プッシュ)をお肌に直接スプレーしてください。●スプレーしたあとは拭き取る必要はありません。●おむつ交換時や入浴後などにもご使用ください。肛門周辺・陰股周辺部など荒れやすいお肌にもご使用ください。 容量(mL)90 関連資料(4.29MB)
1本(90mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

シャワーボトル450mLブルー用キャップ。
アズワン品番64-3708-93
1個
349 税込384
当日出荷

Richell(リッチェル)おしりシャワー 300mL
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
容量(mL)300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)70×83×271 グリーン 容量(mL)450 質量(g)64 耐熱温度(℃)100 アズワン品番0-6685-24 TKG品番9-2479-0501 TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PW-100WT 携帯おしり洗浄器(ハンディシャワー) ドリテック 動画あり
外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード) 付属品収納袋 材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン 質量(g)約240(電池含む) 使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属) 吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒) アズワン品番62-3780-58 防滴構造IPX4 水タンク容量(mL)約140
1個
2,688 税込2,957
当日出荷

クロスとソープがひとつになった新しい清拭用具です。少しの水で泡立ち、洗浄後はふき取るだけで快適です。
アズワン品番7-8784-11
1袋(12枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)