お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
全揚程(m)3
吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)
仕様自動停止:4.5分
質量(kg)0.4
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)
仕様自動停止:5.5分
付属品3mホース、ベース
材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA
質量(kg)0.6
電源コンセント式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240
電源コード(m)1
ポンプコード(m)3
1台
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
ポンプ・電源器・ホースがセットになった洗濯機専用のお風呂ポンプです。
買ってきてすぐ使える!ポンプのコードがホースの中を通っているので、後片付けが簡単です。
用途お風呂の残り湯で節水洗濯
最大揚程(m)2
付属品アーム、ベース
電源コード(m)1
吐出量(mL)9500/揚程0m、8000/揚程1m
ポンプコード(m)3
1台
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)
付属品アーム、ベース
質量(kg)0.6
電源コンセント式
電源コード(m)1
ホース長さ(m)4
ポンプコード(m)4
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
残り湯ポンプ。3.4mホース付き。
アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。
吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA
最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容電源器、ポンプ
材質PP、PC、PVC
質量(kg)0.25
使用流体風呂水
給水量(L/分)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。
電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)3
付属品アーム、ベース
最大揚程(m)2
電源コード(m)1
吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。
セット内容ポンプのみ
材質PP
質量(kg)0.189
使用流体風呂水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
付属品マジックつぎ手(1)、付属品 給水ホース(1)、風呂水給水つぎ手(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス
質量(kg)32
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×545×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98
使用時間(分)29
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)37
機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(28枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/無段階水位32-54L
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)360
運転音(洗濯)35(脱水)40
標準使用水量(L)98
洗濯容量(kg)8
脱水容量(kg)8
乾燥方式風乾燥
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー
関連資料※適合メーカー(1.39MB)
風呂水ポンプの交換フィルターです残り湯洗濯の際、髪の毛やごみが洗濯水に混入するのを防ぎますハサミでカットしてお使いのポンプのサイズにあわせることができます
材質ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
外形寸法(cm)約15×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥279
税込¥307
10日以内出荷
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約600
長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色ホワイト
区分新品
質量(g)約800
長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m
消費電力(W)15
吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時350/395
消費電力量(Wh)洗濯時79/79(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)87
洗濯/脱水容量(kg)5.5
乾燥方式風乾燥
毎日の手間を軽減。液体洗剤も柔軟剤も自動投入。
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。
シンプルコンパクト設計
15分でお洗濯できる「快速コース」
ウォッシャブルスーツもお家で洗濯「洗えるスーツコース」
柔軟剤の香をしっかり「香アップコース」
しっかり洗う「念入りコース」
仕様標準洗濯時間:53分、水位:少・標準・多、インバーター:有、毛布洗い:有、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:有、Yシャツ洗濯可能枚数:31枚、しわケア脱水:有、自分流:有
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、排水ホース(1)、スパナ(1)、高さ調整脚(8)、キャップ(6)
質量(kg)78
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×860
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:1.5、排水ホース:1.0
機能標準/標準(すすぎ1回)/自分流1/自分流2/快速/念入り/香アップ/白さ追求/タオル/ソフト/ドライマーク/ふとん毛布/洗えるスーツ/すすぎ+脱水/脱水のみ/槽洗浄(1.2.3)
運転音(dB)洗濯時/脱水時
排水後ろ
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時:230、湯沸かし用電熱装置:600
消費電力量(Wh)洗濯時:定格87(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:(内寸)幅585以上×奥行545以上×高さ40以下
標準使用水量(L)71
洗濯/脱水容量(kg)9
乾燥方式無
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290
消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)73
洗濯/脱水容量(kg)4.5
乾燥方式風乾燥
2本のシャワーで洗浄液を衣類全体にしっかり浸透させる、浸透力×洗浄力で繊維の奥からまっ白に洗い上げる全自動洗濯機です。汚れや材質にあわせた洗い方コースの他、部屋干しモードやスピードコース、予約機能など便利機能を備えています。また、ふろ水ポンプ搭載で節水節電にも対応(ふろ水用給水ホースは付属していませんので、別途お買い求め下さい)
適合設置可能防水パン:奥行内寸540mm以上
質量(kg)約33(給・排水ホース含む)
タイプ洗濯槽:ステンレス
種類縦型洗濯機
消費電力(W)洗濯時450/510(50/60Hz)
容量(kg)洗濯・脱水:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555(ボディ515)×560×990(給・排水ホース含む)
対応標準水使用量:約113L
機能洗浄機能:Wシャワー洗浄、つけ置き(4kg)、スピード(2.5kg) 乾燥機能:風乾燥(ヒーターレス)1.3kg(化繊混紡)、部屋干しモード(3kg)、清潔:槽洗浄・槽乾燥コース、節水:ふろ水ポンプ、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定、Wシャワー洗浄、ヒーターレス風乾燥、槽洗浄・槽乾燥コース搭載、洗濯コース:標準、標準すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、予約1~24時間後設定
運転音(dB)洗い37、脱水45
消費電力量(Wh)洗濯時約100
位置排水ホース:左・右・後方(3方向)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)32
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3)
排水背面1方向
対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560
乾燥方式風乾燥
コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。
24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に
付属品ホースバンド15mm・取扱説明書
質量(kg)2.6
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)10
運転可能最低水位(mm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○
質量(kg)30
色パールホワイト
容量(kg)洗濯/脱水:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957
消費電力(W)(50/60Hz)480/545
時間【目安】定格洗濯時:43分
運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46
タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布
消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117
標準使用水量(L)洗濯時:119
ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇
洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
ゆとりの大容量10kgモデル。まとめ洗いや毛布などの大物洗いにもおススメです。沢山の衣類でも大きな洗濯槽と循環水流で洗剤液を浸透、しっかりパワフルに洗います。洗剤(粉末合成洗剤)と柔軟剤が1つの洗剤ケースにまとまっているから使いやすい。また、取り外し可能でお手入れも簡単です。汚れがついてもサッとふきとれるフラットデザイン。キズが付きにくい強化ガラス採用のガラストップです。
仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72~48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分
質量(kg)約42
種類全自動洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法))
消費電力(W)(50/60Hz)390/460
機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1~24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥)
消費電力量(Wh)洗濯時約121/132
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯/脱水容量(kg)10
1台
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:1
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約44分
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
タイマー付き残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)2
電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液風呂水
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機
風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用
黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)21
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ)
機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄
乾燥質量(kg)1
運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz)
排水背面方向(左右可能)
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232
消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440
標準使用水量(L)72
洗濯/脱水容量(kg)3.3
乾燥方式風乾燥
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
浴槽のお湯を洗濯機に給水するポンプ用フィルターです
仕様ホース内径15用
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。
お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。
ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。
洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。
交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
ホース長さ(m)4
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準Bコース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:有、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)27.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×895
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
運転音(dB)洗濯時34、脱水時38
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200
消費電力量(Wh)洗濯時30
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)90
洗濯/脱水容量(kg)5.5
乾燥方式風乾燥
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。
付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個
型式開放防滴形 (屋外カバー付)
極数2
接続フランジ接続
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430
電動機コンデンサ誘導電動機
取扱液清水
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)8
構造(羽根車)カスケード
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)CAC406
材質(羽根車)CAC406
材質(主軸)SUS420J2
構造(軸受)玉軸受
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」。
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」。
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」。
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」。
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス
質量(kg)32
種類全自動洗濯機
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
本体寸法(mm)幅550mm×奥行545mm×高さ970mm
対応(防水パン)幅510×奥行560(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98
使用時間(分)(標準洗濯)33
機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/無段階水位26-52L
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)300
標準使用水量(L)95
洗濯容量(kg)7
脱水容量(kg)7
乾燥方式風乾燥
1台
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約44分
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
バスポンプの交換用フィルターです。
サンヨー製以外の東芝・日立・三菱・パナソニック製の適合サイズに切って使用。
材質ポリ塩化ビニリデン、ポリエーテル系ウレタンフォーム
寸法(mm)Φ50×10
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
穴無し槽だから清潔&節水!シャープ独自の穴無槽は底裏までステンレスを採用。槽内に黒カビや汚れが侵入するのを防ぎます。高濃度の洗浄液で洗い、独自のドルフィンパルが洗濯槽内の水流を大幅に強化。衣類をスッキリと洗い上げます。大量の洗濯物や毛布などの大物も取り出しやすい広い投入口、糸くずが取り除きやすい糸くずフィルター、洗濯物を取り出しやすいほぐし運転等使いやすさにもこだわりました。つけ置きガンコ洗い、時短コース、おしゃれぎコースなど素材や汚れにあった多彩な洗濯コースを搭載。
仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄
寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行538×投入口高さ820・全高860(給水ホース含む898)
質量(kg)約32
種類縦型
内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:507以上
運転音(dB)洗濯時:42、脱水:47
洗浄機能高濃度洗浄・ドルフィンパル
銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載。立体シャワー水流。新形状のパルセーター。槽洗浄、槽乾燥機能搭載。低騒音インバーター制御。風呂水ポンプ付属。チャイルドロック付
用途衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ
仕様最短洗濯時間:約12分
質量(kg)34
種類タテ型
内寸奥行(mm)設置可能防水板:530以上
消費電力(W)(50/60Hz)360/360
排水方式左右/後/真下
運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×56×99
消費電力量(Wh)最大:65
標準使用水量(L)約97
洗濯/脱水容量(kg)7.5
水量(L)55~20
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ