オートストッパー付
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
自動閉止機構付き
仕様固定コマ
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洗濯機水栓用のカップリングです。
カップリング付横水栓、散水栓(呼13)のカップリングの代わりに取付けてご使用ください。
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質黄銅
仕様設置サイズ(奥行×高さ):77×79mm
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13
ハンドル90°開閉
仕様逆止弁、吐水口固定式
使用場所屋内専用
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9226
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)50
質量(g)37
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用
仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm
質量(g)71
トラスコ品番818-7304
材質(主要部)ポリアセタ-ル
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。
吐水口PY12J-4X-16
用途洗濯機用水栓
仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)13
呼び径13
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15
質量(g)154
トラスコ品番818-7305
材質(主要部)ABS樹脂
口数2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口PY121-4TVX-16
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
先端は回転吐水口
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
給水ホースをワンタッチで直接取り付けることができます。
取付穴径(Φmm)22~27
吐水口Y1200-4X-16
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
第三者機関認証登録品
仕様吐水口/PY12J-4X-16
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
仕様オートストッパー付
使用地区寒冷地
吐水口PY121-4TVX-16
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。
コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
仕様送り座付
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。
コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定
仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420
付属品ビス(4×20mm)2本付き
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
付属品オートストッパー
吐水口PY121-4TVX-16
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9234
セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)95
質量(g)85
適合ホース外径(Φmm)21
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
洗濯機水栓用のカップリングです。
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13W26
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ