124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
オートストッパー付
呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途洗濯機用水栓 仕様第三者(日本水道協会)認証品エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm)13 呼び径13 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

Y123TV-1-13 洗濯機ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機ホーム水栓
仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

PT331T 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機水栓用のカップリングです。 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13W26
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Y123-13 洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9234 セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)85 適合ホース外径(Φmm)21 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

PY122-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじW26山20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15 質量(g)154 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗濯機用双口水栓 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13 呼び径13 口数2 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g)71 トラスコ品番818-7304 材質(主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口PY121-4TVX-16 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用立水栓
給水ホースをワンタッチで直接取り付けることができます。
取付穴径(Φmm)22~27 吐水口Y1200-4X-16
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

洗濯機水栓用のカップリングです。 カップリング付横水栓、散水栓(呼13)のカップリングの代わりに取付けてご使用ください。
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y123K-13 洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ 取付ねじW26
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Y123TK-1-13 洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷


1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 取付ねじサイズPJ1/2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。 壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。
材質本体/POM、ホース/PVC ホース長さ(m)2
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
仕様送り座付 材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

JY1235TV-1-13 ミニセラ洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。 コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。 スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付 材質本体/青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

自動閉止機構付き
仕様止水栓ワン外径×高さ(mm):65×10 付属品洗濯機給水ホース2m付き 長さ(mm)給水管:75 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじR1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
10,980 税込12,078
欠品中

洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。
用途水栓本体 付属品洗濯機用ホース接手(1個)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます
仕様上部(品番):104-010
1個
14,980 税込16,478
当日出荷