ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。
特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。
最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m
付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本
材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304
耐荷重(kg)10
本体質量(g)430
ワイヤー径(Φmm)1.5
フック質量(g)45
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質(ロープ)ポリエチレン、(ストップフック、ハンガーストッパー)ポリプロピレン
ロープ長さ(m)約5
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。
そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。
本体は180度回転式。
専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。
お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。
部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。
最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所)
この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。
たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。
意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。
エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。
マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付
付属品フック2個付き
材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ
質量(g)650
ベルト長さ(m)最大4
耐荷重(kg)15
ベルト防カビ・防菌仕様
回転角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型
材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。
物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。
ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス
寸法(cm)1.7×500
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。
耐荷重(kg)約10
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

物干しポール 突っ張り式
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色白
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)2100~2800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)22
キャップサイズ(mm)直径100
アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
熱に強く丈夫なポリカーボネートフック使用。
フック部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
高い位置の竿にも掛けやすい高干しグリップ付。
ピンチが360度回るので、干すときの洗濯物の向きを選びません。
ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、フック:ポリカーボネート、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
寸法(cm)38×34×28(展開時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
窓上の取付スペースに上下の余裕がない場合や、横方向の下地に取り付けるための横型ベースです。
ベース形状以外はHK型と同等になります。
種類壁付型
仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス
長さ(mm)555
許容荷重(kg)(目安)30
先端クリップ付き ワイヤーアームの洗濯用ハンガー
劣化に強いワイヤーアームの洗濯物干しハンガー。 クリップ付き。
アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。
アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。
握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。
洗濯ロープにも掛けられるフック形状。
材質ハンガー/ポリエチレン被膜鉄線 クリップ、グリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)815×400
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お洗濯のラクがいっぱいの洗濯ハンガーです。ピンチが360度自由に回転するので、洗濯物を干す時の向きを選ばず干しやすくなっています。ピンチの持ち手が長い(※メーカー比)ので、軽い力(※メーカー従来品比約40%軽減)でつまめてしっかりはさめます。フック部は、掛けるだけで竿をつかむイージー構造です。グリップ部を持って、高い竿に掛けることもできます。アーチ部を持つと、ベランダなどの低竿に掛ける時に便利です。フック部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの不意な回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを交互配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。フック部にカモイ掛けが付いていますので、カモイにも掛けられます。ピンチリングが移動できるので、ピンチを好きな位置に移動して使用することもできます。グリップ部の丸穴に別の小型ハンガーを掛けてスペースの有効活用ができます。また、折りたたんで逆さに吊るすと保管にも便利です。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。吊りワイヤーが無く、サッと広げられて使いやすい上折れ式です。
用途洗濯物干しハンガー
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線
寸法(cm)約38.3×46×高さ31
ピンチ数24
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お洗濯のラクがいっぱいの洗濯ハンガーです。ピンチが360度自由に回転するので、洗濯物を干す時の向きを選ばず干しやすくなっています。ピンチの持ち手が長い(※メーカー比)ので、軽い力(※メーカー従来品比約40%軽減)でつまめてしっかりはさめます。フック部は、掛けるだけで竿をつかむイージー構造です。グリップ部を持って、高い竿に掛けることもできます。アーチ部を持つと、ベランダなどの低竿に掛ける時に便利です。フック部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの不意な回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを交互配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。フック部にカモイ掛けが付いていますので、カモイにも掛けられます。ピンチリングが移動できるので、ピンチを好きな位置に移動して使用することもできます。グリップ部の丸穴に別の小型ハンガーを掛けてスペースの有効活用ができます。また、折りたたんで逆さに吊るすと保管にも便利です。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。吊りワイヤーが無く、サッと広げられて使いやすい上折れ式です。
用途洗濯物干しハンガー
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線
寸法(cm)約38.3×78×高さ31
ピンチ数40
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
お洗濯のラクがいっぱいの洗濯ハンガーです。ピンチが360度自由に回転するので、洗濯物を干す時の向きを選ばず干しやすくなっています。ピンチの持ち手が長い(※メーカー比)ので、軽い力(※メーカー従来品比約40%軽減)でつまめてしっかりはさめます。フック部は、掛けるだけで竿をつかむイージー構造です。グリップ部を持って、高い竿に掛けることもできます。アーチ部を持つと、ベランダなどの低竿に掛ける時に便利です。フック部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの不意な回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを交互配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。アルミフレームを使用していますので軽くて丈夫、さびにくく清潔に使えます。フック部にカモイ掛けが付いていますので、カモイにも掛けられます。ピンチリングが移動できるので、ピンチを好きな位置に移動して使用することもできます。グリップ部の丸穴に別の小型ハンガーを掛けてスペースの有効活用ができます。また、折りたたんで逆さに吊るすと保管にも便利です。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。吊りワイヤーが無く、サッと広げられて使いやすい上折れ式です。
用途洗濯物干しハンガー
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、フレーム/アルミニウム合金、バネ/鋼線
寸法(cm)約38.3×60×高さ31
ピンチ数32
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
丈夫でさびにくいステンレス製フレームの角ハンガー。ステンレスフレームの丈夫な角ハンガー。
丈夫でさびに強いステンレスを、最も負荷がかかるフレーム部分に使用した洗濯物干しハンガー。
左右のフレームをつなく蝶番にもステンレスを使用し、ねじれに強い構造。
用途角ハンガー
ピンチ数54個
材質本体・ワイヤー・フック:ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー:ステンレス鋼板、ピンチ:ポリプロピレン、竿ストッパー:シリコーン樹脂
寸法(mm)620×360×230H
質量(g)840
タイプステンレス角ハンガー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ビッグフレームでたっぷり干せる洗濯用ハンガーボリュームのある白いフレームが特徴的な軽量洗濯物干しハンガー。
形状にこだわった厚みのある樹脂製フレーム。ゆがみにくく丈夫。軽いので持ち運びラクラク。
内側のピンチに干した物と、外側のピンチに干した物がぶつからない!無駄なく干せます。
ピンチの色は左右対称になっており、同じ色のピンチに止めれば、まっすぐ気持ちよく干せます。
物干し竿をしっかりつかむ、キャッチフックハンガーだから、ベランダに干しても安心。
丈夫でからみにくいワイヤーだから取り込むのも楽々。
ピンチ数40
材質本体/ポリプロピレン、ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/スチール
寸法(cm)76×38×36
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ワイドに干せる丈夫なワイヤーアームのパラソルハンガー。マンションなどの低い竿にも、吊り手が短いので洗濯物がつきにくいです。簡易キャッチ式なので片手で竿に掛けるだけで、簡単に竿を固定します。アーム20本は丈夫なPE被膜鉄線です。端ピンチ付きなので、風で洗濯物が飛ばされない様、しっかりはさみます。最大32cm幅のタオルなど、洗濯物が一度に20枚干せます。
用途洗濯ハンガー パラソルハンガー タコ足ハンガー タオル干し 洗濯物干し
材質ポリプロピレン、PE被膜鉄線
直径×高さ(cm)95×34
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
竿でも鴨居でもドアでも快適に干せる洗濯用ハンガー竿はもちろん、カモイやドアに吊り下げられる洗濯物干しハンガー。
フックを移動させられるので、常にハンガーは水平。フックを中央にあわせれば、通常の竿干しも。
洗濯ばさみ先端は、衣類にやさしい丸型。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。
材質本体、ピンチ、吊りひも:ポリプロピレンワイヤー:PP被膜鉄線バネ:鋼
寸法(cm)34×34×高37
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様クリップ20個付
エスコ品番EA951FB-200
直径(Φmm)【ひも】5
ロープ長さ(m)2
口幅(mm)19
材質(クリップ)鉄
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
アルミ製で丈夫なフレーム、リブ付きなのでさらに丈夫。さまざまな角度に掛けられるフックは、部屋の鴨居やカーテンレール、竿などにかけやすく室内干しにも便利です。フックが自立するので高いところにも掛けやすいです。ピンチはチェーンなしフック構造なのでピンチが絡みにくいです。
用途洗濯ハンガー ピンチハンガー 角ハンガー 物干ハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し
材質本体・ピンチ/ポリプロピレン、ワイヤー/鋼線
寸法(mm)377×385×600
色グリーン&ブルー
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ベランダの壁に掛けられる!伸縮式のタオルハンガー。狭いベランダに干し場を増やせます。バーは伸縮可能。伸ばしてバスタオル、縮めてフェイスタオルなどが干せます。壁掛け用アームは壁の厚さに合わせて調節可能です。
用途洗濯ハンガー ランドリーハンガー タオル掛け タオル干し ハンガー 洗濯物干し
材質本体/ABS樹脂、アーム・キャップ/ABS樹脂、ワイヤー/PP被膜鉄線
色白/ホワイト
サイズ(mm)約305~465×460~705×210
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
たっぷり干せるビッグサイズ一度にたっぷり、52ピンチの大容量小物干し角ハンガー。
洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。
根元の部分でロープをつかむことも可能でカモイにも掛けられるフック付。
ピンチ数52
材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ/鋼
寸法(cm)76.5×38×35
干したままでもすっきり開閉(小物干しハンガー)洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。
フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。
カモイにも掛けられるフック付。開いたときに従来のチェーンとは違い、ワイヤーを使って支えているので、ピンチがからみにくくスムーズに開閉できます。
ピンチ数32
材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ・吊り紐/鋼
寸法(cm)60×34×33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
たっぷり干せるタコ足ハンガー。フェイスタオルを20枚掛け干しできます。アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。ずり落ち防止アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。竿やロープに取りつけでき、洗濯ロープにも掛けられるフック形状。フック部分をロープにからめるようにして取りつけられて、ズレ防止に。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン被膜鉄線
色ピンク
質量(g)615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×81.5×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンパクトで使いやすいピンチ24コ付平型タイプです。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすくなっています。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。丈夫な金属製ワイヤーです。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。
用途洗濯用品
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ブルー
幅(cm)31.5
高さ(cm)31.5
奥行き(cm)39.5
ピンチ数24
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
洗濯物がたっぷり干せるピンチ54コ付大型タイプです。ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造の、軽くて扱いやすいフレームです。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすくなっています。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。丈夫な金属製ワイヤーです。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。
用途洗濯用品
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
幅(cm)40
高さ(cm)36.5
奥行き(cm)85
ピンチ数54
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がたっぷり干せるピンチ42コ付大型タイプ。
ピンチ数42個付
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
外形寸法(cm)キャッチ使用時:約35×70×35フック使用時:約35×70×18.5
アズワン品番65-0336-86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がまとめてどっさり干せるピンチ60コ付大型タイプ。
ピンチ数60個付
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
外形寸法(cm)キャッチ使用時:約40×90×37フック使用時:約40×90×18.5
アズワン品番65-0336-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
シャツやタオルがまとめてすっきり干せる折りたたみ式8連ハンガーです。丸首シャツが伸びにくいスリット付ハンガーです。サイドフック付ですので、ベランダなどの低い物干しに掛ける時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。肩のアーム部が伸びるので、乾きにくい脇を広げて干せます。また、大きめ衣類もすっきり干せます。34cm幅のタオルが干せて、ズリ落ちにくいクリップ付です。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。丈夫な金属製ワイヤーです。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
色ホワイト
幅(cm)38.5
高さ(cm)42.5
奥行き(cm)51
ハンガー8個
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
洗濯物を引っ張るだけでパッと取り込める「パッとるピンチ」を採用しています。ピンチのはさみ部がギザギザの無いドーム状で、広げる角度に応じてドームの頂点同士で洗濯物を優しく深くはさみます(※1)。また、はさみ面が丸いため洗濯物にピンチあとが残りにくいです。ピンチのつまみ部は、つまみやすいちょっと広め(※2)の設計です。フレームは、干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造(※3)になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干しに干す時に便利です。また、サイドフックを使用すると洗濯物を干す時や引っ張って取り込む時にハンガーが安定します。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます(ご注意参照)。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。丈夫な金属製ワイヤーです。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。洗濯物がコンパクトに干せるピンチ32コ付です。
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
タイプ32ピンチ
サイズ(cm)【キャッチ使用時】33×60×32.5(展開時)【フック使用時】33×60×18(展開時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
洗濯物を引っ張るだけでパッと取り込める「パッとるピンチ」を採用しています。ピンチのはさみ部がギザギザの無いドーム状で、広げる角度に応じてドームの頂点同士で洗濯物を優しく深くはさみます(※1)。また、はさみ面が丸いため洗濯物にピンチあとが残りにくいです。ピンチのつまみ部は、つまみやすいちょっと広め(※2)の設計です。フレームは、干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造(※3)になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干しに干す時に便利です。また、サイドフックを使用すると洗濯物を干す時や引っ張って取り込む時にハンガーが安定します。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます(ご注意参照)。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配置していますので、洗濯物が干しやすくなっています。丈夫な金属製ワイヤーです。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。洗濯物がまとめてたくさん干せるピンチ60コ付大型タイプです。
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
タイプ60ピンチ
サイズ(cm)【キャッチ使用時】40×90×37.5(展開時)【フック使用時】40×90×18.5(展開時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ