ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。
物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。
ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス
寸法(cm)1.7×500
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
材質(ロープ)ポリエチレン、(ストップフック、ハンガーストッパー)ポリプロピレン
ロープ長さ(m)約5
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ロープは伸縮可能なゴムで便利です。
仕様クリップ20個付
エスコ品番EA951FB-200
直径(Φmm)【ひも】5
ロープ長さ(m)2
口幅(mm)19
材質(クリップ)鉄
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌々日出荷
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY
付属品ジッパー式ビニールケース
材質ナイロン100%
長さ(m)30
耐荷重(kg)250
太さ(mm)4
ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしにくいので安心して使えます。
材質(ロープ)ポリエチレン、(フック)ステンレス
色ホワイト
高さ(mm)25
質量(g)90
縦(mm)250
横(mm)70
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。
そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。
本体は180度回転式。
専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。
お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。
部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。
最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所)
この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。
たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。
意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。
エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。
マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付
付属品フック2個付き
材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ
質量(g)650
ベルト長さ(m)最大4
耐荷重(kg)15
ベルト防カビ・防菌仕様
回転角度(°)180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
材質ポリエステル、鉄芯
色本体:ホワイト、縁取りテープ:グレー
質量(g)115
寸法(横×縦)(cm)71×45
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。
特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。
最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m
付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本
材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304
耐荷重(kg)10
本体質量(g)430
ワイヤー径(Φmm)1.5
フック質量(g)45
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
こんなお得な商品も!

物干しポール 突っ張り式
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
バネの力で取付け・取外しがラクラク!
10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
長さ(mm)(ハンガー)390
色白
取付高(mm)2100~2800
奥行(mm)780
耐荷重(kg)5(ハンガー1本当たり)
アズワン品番65-0603-12
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
洗濯物をベランダの手すりの上からガッチリはさんで固定する。毛布やシーツ、タオルケットなどを挟んで、安心して干すことができる。本体穴あきタイプなので通気性が良く、乾きを邪魔しない。
用途洗濯用
仕様穴あきタイプ
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)80×170×25H
質量(g)107
タイプベランダピンチ
入数(個)2
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
洗濯物にあとがつきにくいレギュラータイプです。ヒモ付なので、物干し竿や洗濯ロープに取り付けてご使用いただけます。
材質本体:ポリプロピレン、ヒモ:ポリエチレン、バネ:鋼線
寸法(mm)35×12×120(ヒモを含む)(1個あたり)
色ブルー
入数(個)12
1個(12個)
¥279
税込¥307
8日以内出荷
32cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。物干しや洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いているので、カモイにも掛けられます。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)495
径(mm)780
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
室内物干し用ロープ
用途洗濯ロープ 洗濯物干し
材質ポリエチレン
長さ(m)約4.5
径(mm)約4.5
1本
¥249
税込¥274
7日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
付属品ジッパー付袋入り
材質ナイロン100%
長さ(m)5
耐荷重(kg)250
太さ(mm)4
たっぷり干せるビッグサイズ一度にたっぷり、52ピンチの大容量小物干し角ハンガー。
洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。
根元の部分でロープをつかむことも可能でカモイにも掛けられるフック付。
ピンチ数52
材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ/鋼
寸法(cm)76.5×38×35
シャツやタオルがまとめてすっきり干せる折りたたみ式8連ハンガーです。丸首シャツが伸びにくいスリット付ハンガーです。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)425
縦(mm)510
横(mm)385~490
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ハンガーを物干し竿に固定して横ズレを防止する洗濯ピンチです。毛布、バスタオルなどの厚みのある洗濯物もはさめます。洗濯ロープにも使えます。直径2.5~4cmの物干し竿に対応。
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×24×130
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
鴨居やカーテンレールにも掛けられる!肩スライド式便利ハンガーカモイやカーテンレール、物干し竿や洗濯ロープにも掛けて干せる、室内外対応の万能ハンガー。
もちろん物干し竿にも対応。竿をしっかり挟めるクリップ形状で掛けやすく、落ちにくい。Tシャツやトレーナーなどの丸首襟にも対応!
ハンガーを押し倒して幅を小さくしながら通せるので、エリを伸ばさず干せます。ハンガーの肩パッド部分は最大幅54cmまでスライド。
肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。スカートやキャミソールなどを干すのに便利なミニフック付き。
材質本体:ポリプロピレンバネ:鋼
寸法(cm)21×38×奥行1.4(最大幅54)
ハンガーを物干し竿に固定して横ズレを防止する洗濯ピンチです。毛布、バスタオルなどの厚みのある洗濯物もはさめます。洗濯ロープにも使えます。直径2.5~4cmの物干し竿に対応。
材質ポリプロピレン
色ネイビー
質量(g)21
幅(cm)5.6
高さ(cm)13
奥行き(cm)2.4
1セット(4個)
¥339
税込¥373
4日以内出荷
ピンチ32個付き角ハンガー。ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造の、軽くて扱いやすいフレームです。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)325
縦(mm)600
横(mm)330
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
サビに強い強靭な洗濯用ハンガー修理して長くお使いいただけます。さびに強いピンチハンガー。
アルミニウムの耐食性と、亜鉛の防食機能を合わせ持つガルバリウム鋼板をフレーム部分に使用。耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
ピンチには、耐寒・耐衝撃性に優れた素材を使用。ピンチが傷んだら、簡単に交換できます。
フック部分は物干し竿を傷めないよう、ビニールパイプ巻きになっています。洗濯ロープや鴨居にもかけやすい形状。
ピンチ数30
材質枠/ガルバリウム鋼板、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/硬鋼線・亜鉛めっき
寸法(cm)80×35×高さ27.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
厚手のボトムも超速乾!コンパクトサイズのピンチ付きハンガー乾きにくいズボンのウェストを広げて干せる物干竿や洗濯ロープをしっかり挟むグリップは、フックとしても使えるグリップは45度ごとに固定ピンチは10個付きで、靴下やハンカチなど小物干しにも便利旅行にも最適 3本セット
材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊り紐:ポリエチレン、バネ:スチール
色スカイブルー
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×245×130
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
32cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。対向する場所に同じ色のアームを配色していますので、洗濯物をバランスよく干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式です。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。高い竿やロープにも掛けやすいグリップタイプです。また、グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、ワイヤー:ステンレス鋼、バネ:鋼線
色ホワイト
幅(cm)78
高さ(cm)49.5
アーム数20
奥行き(cm)78
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
先端クリップ付き ワイヤーアームの洗濯用ハンガー
劣化に強いワイヤーアームの洗濯物干しハンガー。 クリップ付き。
アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。
アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。
握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。
洗濯ロープにも掛けられるフック形状。
材質ハンガー/ポリエチレン被膜鉄線 クリップ、グリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)815×400
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式です。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造です。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるヒモフック付です。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
色ホワイト
幅(cm)38
高さ(cm)22.3
奥行き(cm)1
ピンチ数3
ハンガー3個
1個(3個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
高い物干し竿にもロープにもラクに掛けられる洗濯用ハンガーアーム20本付きで洗濯物が一度にたくさん干せる、パラソルハンガー。
竿にもロープにも干せる、キャッチ式フック。フックの開閉を手元で操作できるハンドグリップつきで高い物干しにもラクに届く。
材質本体/ポリプロピレン、バネ/鋼線
色ブルー
質量(g)524
寸法(cm)直径81×53
ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式です。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造です。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるヒモフック付です。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
寸法(mm)380×10×223(1本あたり)
色ブルー
1個(5個)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
材質:ポリプロピレン。33cm幅のタオルがまっすぐに干せるアーム20本掛です。アームの先端にお手持ちのピンチが付けられるピンチホルダー付です。アームの先端はクリップ式で洗濯物が落ちにくくなっています。対向する場所に同じ色のアームを配色していますので、洗濯物をバランスよく干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。キャッチ部のレバーがカモイフックになっていますので、カモイにも掛けられます。高い竿やロープにも掛けやすいグリップタイプです。また、グリップのレバーを握ればキャッチ部が開きます。軸に対し、アームが360度回転しますので、干しやすくなっています。
直径×高さ(mm)845×520
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ハンガーの肩部を握るとキャッチ部が倒れるので、丸首シャツもラクに干せます。物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式。キャッチ部の持ち手が長い(メーカー比)ので握りやすく、本体とキャッチ部の間や、キャッチ部の合わせ目部分に手や指をはさみにくいジョイント構造です。ランジェリーの肩ヒモやスカートのヒモなどが掛けられるヒモフック付です。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
高さ(mm)223
質量(g)54(1本あたり)
縦(mm)10
横(mm)380
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
ズボンやスカートが早く乾く。ウエスト部分を広げて干すので、風通しが良い。便利な3ウェイフック(竿キャチ・竿乗せ・洗濯ロープ)。ピンチ10個付で小物干しとしても使えます。3本組。
材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール
寸法(mm)W390×D245×H130
色ホワイト
質量(g)125
1セット(3本)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ