161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550 材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装 種類壁付型 耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)886 アーム長さ(mm)500 ベースZAN型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム斜め25°
1組(2本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)2100~2800 奥行(mm)300 耐荷重(kg)22 キャップサイズ(mm)直径100 アズワン品番65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)878 アーム長さ(mm)450 ベースZA型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム水平
1組(2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。
開口幅(mm)フック:40 耐荷重(kg)15まで
1個(2本)
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類室内壁付型 仕様アーム折りたたみ収納 材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)12
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

持ち運び簡単な屋外物干し台です。 竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます 仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれます トラスコ品番479-9054 材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ) 幅(mm)730 質量(kg)4.8 ステン&グレー 高さ(mm)1180~1500 奥行(mm)800 耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿 ブルー
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型 材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

RHBSN-UGY 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ) 動画あり
石膏ボードなど下地のない壁に簡単に取り付けができる室内物干金物です。下地がある場所は、ネジでしっかりと固定することもできます。住宅で一般的に使用されている9.5mm厚の石膏ボード壁でもV金具は飛び出ることがありませんので(下地を気にすることなく)好きなところに付けることができます。オリジナル止め金具の爪はピンのように細く、抜き跡も小さなものとなり、壁へのダメージを抑えることが可能です。シンプルな形状でお部屋の雰囲気を壊しません。物干し竿を通したまま収納できます。梅雨だけでなく花粉やPM2.5が飛ぶ時期も室内に洗濯物を干す人が増えています。どこでも簡単に取り付けできるため、玄関の近くに取り付け、帰宅したらすぐに掛けるなどウイルスや花粉対策にも活用できます。色の付いた壁にも馴染むアーバングレーです。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など 付属品取付金具、タッピングネジ 材質本体:ABS(アーバングレー)、アーム:ステン巻き(SUS304HL) アーバングレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×312(アーム収納時68.3)×199(アーム収納時300) 安全荷重(kg)10 竿寸法(mm)30Φまで
1組(2本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)54 寸法R(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端クリップ付き ワイヤーアームの洗濯用ハンガー 劣化に強いワイヤーアームの洗濯物干しハンガー。 クリップ付き。 アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。 アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。 握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。 洗濯ロープにも掛けられるフック形状。
材質ハンガー/ポリエチレン被膜鉄線 クリップ、グリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)815×400
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンガー掛け付き物干し竿。 ハンガーでの洗濯物干しに便利。 つないで伸ばせる、継ぎ・伸縮タイプ。
長さ(m)約2.2~3 種類物干竿 寸法(cm)ハンガー掛け部:直径3×高さ6×長さ117 質量(kg)約1.1 耐荷重(kg)12まで 材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、アルミパイプ、部品/ABS樹脂、PP樹脂、ポリアセタール樹脂 パイプ径(Φmm)外パイプ/29.4×34、内パイプ/25.4
1式(2セット)
4,998 税込5,498
翌日出荷

【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。
耐荷重(kg)15まで 長さ(cm)20 開口幅(mm)フック:40
1個(2本)
449 税込494
当日出荷

ワイドに干せる丈夫なワイヤーアームのパラソルハンガー。マンションなどの低い竿にも、吊り手が短いので洗濯物がつきにくいです。簡易キャッチ式なので片手で竿に掛けるだけで、簡単に竿を固定します。アーム20本は丈夫なPE被膜鉄線です。端ピンチ付きなので、風で洗濯物が飛ばされない様、しっかりはさみます。最大32cm幅のタオルなど、洗濯物が一度に20枚干せます。
用途洗濯ハンガー パラソルハンガー タコ足ハンガー タオル干し 洗濯物干し 材質ポリプロピレン、PE被膜鉄線 直径×高さ(cm)95×34
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

2段フックで高い竿でも低い竿でも!使い分けできるパラソルハンガー。スリム設計で収納も便利。
用途洗濯ハンガー ランドリーハンガー 洗濯物干し 材質本体/ポリプロピレン 白/ホワイト サイズ(mm)約直径800×高さ450
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ホシェアは壁面に取付ける室内物干です。物干し竿を用意する必要が無く、左右2本のアームを使うことでとてもスタイリッシュに洗濯物を干せます。シャツ類は乾いたら壁に寄せて掛けたままにしておけます。また、衣類掛けとして使う場合も、アームを90°にする事で従来の衣類掛けにない使い方ができます。「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。かんたん操作で手間なく使え、それでいてスマート。インテリアにとけこむ「室内物干×衣類掛け」。ひと・場所・シーンに合わせて、柔軟に使い分けできます。ホシェアは、かんたん操作でだれにでも使いやすいのが特長です。さらにインテリアになじむデザインとひとり分にちょうどいいサイズで、家のあちこちに設置しやすくなっているので、「洗濯物干しはみんなでやる」家事シェアにぴったりです。左右のアームを動かすだけのかんたん操作。 アームの動きで様々な使いみち。物干し竿を使わないから簡単・スマート。ひとり分にちょうどいいサイズ。乾いたシャツはサッと「寄せ収納」。固定のフックを装備。フックはカバーに隠れるので見た目がスッキリ。
幅(mm)600(アーム収納~90°)、1140(アーム180°) 全長(mm)1140 材質/仕上本体:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上アルミパイプ(アルマイト仕上)上部カバー/本体カバー:AES樹脂、フック:鉄(塗装仕上げ)、アーム:鉄/ASA樹脂/ポリアセタール、本体取付ネジ:ステンレス 質量(kg)アーム1本あたり:5まで、フック1個あたり:3まで シルキーホワイト 種類物干竿 アズワン品番65-2493-85
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

たっぷり干せるビッグサイズ一度にたっぷり、52ピンチの大容量小物干し角ハンガー。 洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。 根元の部分でロープをつかむことも可能でカモイにも掛けられるフック付。
ピンチ数52 材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ/鋼 寸法(cm)76.5×38×35
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイシャツなら2~3枚洗えます。細かいメッシュで洗濯物への糸クズの付着を防止する角型の洗濯ネット。黒い衣類に最適。 洗濯物から出る糸くずや毛糸クズの侵入を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守る。洗濯物のからみつきを防ぎ、縮みやボタン落ちを抑えます。 洗濯物を折りたたんで入れやすい角型で型くずれの防止。他の洗濯物の傷みを抑え、洗濯中に開くことを防ぐファスナーカバー付き。 大きめのファスナーなので、引手を押しこまなくてもラクラク、カバーの内側に入ります。長めのループですので、竿に掛けて乾燥させることができます。
タイプ角型 材質ポリエステル 寸法(cm)40×50
1枚ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ピンチ・レギュラーピンチ・ソフトピンチの3種類のピンチで干し分けられる、洗濯物干しハンガー。干し分け機能のついた、丈夫で大型の角ハンガー。高いところにも掛けやすい背伸びグリップ付き。 ストッパーと左右のフックで、角ハンガーの横ズレと回転をおさえます。竿下約10cmの薄型設計だから、低い物干し竿でもOK。 【一般の衣類に】レギュラーフィットピンチ(12個)、【ジーンズや厚物の衣類に】強力フィットピンチ(24個)、【ピンチの跡をつけたくない下着や薄物の衣類に】ソフトピンチ(16個)
材質ポリプロピレン 質量(g)895 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:80×41.4×26 ピンチ数52
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

イノマタ化学ピンチバスケット
洗濯ばさみを竿にかけて収納できるケース。お洗濯の必須アイテムのかさばる洗濯ばさみを取り出しやすく収納できるバスケット。洗濯ピンチが取りだしやすい広口タイプですので、ポールピンチなども入れられます。フックで竿に掛け置けるので、お洗濯を干す際や取り込む際に手が届きやすい!。爽やかで清潔感を感じさせるホワイトカラー。日本製。
ホワイト 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×14.9×32.2
1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン。洗濯物を竿の上から広くはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。
幅W×全長(mm)34×90
1箱(10個)
299 税込329
当日出荷

揺れにくく干しやすい!たっぷり10連リニアハンガー。 サブフックを物干し竿にかけることでハンガーが固定されます。 揺れにくくラクに洗濯物を掛けられます。 ハンガーの両端は最大幅6cmまでスライド。 肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。 グリップ式の竿掛けなので掛けやすく、落ちにくい。 鴨居などにも引っ掛けられるフック形状で室内干しにも対応。
材質本体/ポリプロピレン、吊し/鋼鉄樹脂皮膜、フックバネ/硬鋼線 ブルー 質量(g)968 寸法(cm)61.5×41(最大幅61)
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鴨居やカーテンレールにも掛けられる!肩スライド式便利ハンガーカモイやカーテンレール、物干し竿や洗濯ロープにも掛けて干せる、室内外対応の万能ハンガー。 もちろん物干し竿にも対応。竿をしっかり挟めるクリップ形状で掛けやすく、落ちにくい。Tシャツやトレーナーなどの丸首襟にも対応! ハンガーを押し倒して幅を小さくしながら通せるので、エリを伸ばさず干せます。ハンガーの肩パッド部分は最大幅54cmまでスライド。 肩幅が広い大きな服のワキ部分も、重なりにくいので乾きやすい。スカートやキャミソールなどを干すのに便利なミニフック付き。
材質本体:ポリプロピレンバネ:鋼 寸法(cm)21×38×奥行1.4(最大幅54)
1パック(3本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーが横ズレしないロープ洗濯物の重みでたるんでも、ハンガーの位置がずれずしっかり干せる洗濯ロープ。 物干し竿等と比べ、コンパクトで手軽。長期の旅行にもおすすめ。 ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしないので安心。
材質ロープ/ポリエチレン、フック/ステンレス 寸法(cm)1.7×500
1本
429 税込472
当日出荷

干したままでもすっきり開閉(小物干しハンガー)洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。 フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。 カモイにも掛けられるフック付。開いたときに従来のチェーンとは違い、ワイヤーを使って支えているので、ピンチがからみにくくスムーズに開閉できます。
ピンチ数32 材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ・吊り紐/鋼 寸法(cm)60×34×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

襟首を伸ばさない8連洗濯ハンガー丸首やハイネックなどの襟が伸びない!服を簡単・きれいに乾かせる洗濯物干しハンガー。 ハンガーの両肩部分をたたんだ状態で首に通して掛けられるので、首元を伸ばさず、形よく干せます。ハンガー8本付き。 Tシャツやワイシャツなどのトップスをまとめて乾かせます。取り込みは、ロック解除ボタンでワンタッチ。洗濯物をスピーディに回収。 使わない時は、たたんでスリムに。吊るしたまま収納できます。
仕様8連 材質ポリプロピレン ライトブルー・ホワイト 質量(g)490 寸法(縦×横×高さ)(mm)410×625×225
1個
999 税込1,099
当日出荷

洗濯の時など、小物掛けに 物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。 洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。 観葉植物のハンギングにも。 ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。 2個入り。
耐荷重(kg)15まで 長さ(cm)50 開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

室内干しに便利!丸型(小物干しハンガー)少量の洗濯干し、室内干しに便利。 コンパクトな丸型フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。 カモイにも掛けられるフック付。劣化、紛失したピンチは別売のピンチと簡単に交換することができ、経済的。
ピンチ数20 材質本体/ポリプロピレンバネ、吊り紐/鋼 寸法(cm)Φ36×43
1個
799 税込879
当日出荷

ダブルバネで竿の上から洗濯物を広くしっかりとはさめます。ピンチの先端が二股になっているので、2つの洗濯物を一度にはさめます。竿に掛けたハンガーの上からはさめるので、風等によるハンガーの移動を防ぎます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm)約6.4×3.9×9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
379 税込417
当日出荷

20本掛け太竿対応パラソル(小物干しハンガー)。 手元の操作でフック部が開閉でき、高い位置の竿へもラクに掛けられる太竿対応のパラソルハンガー。 直径約2~4cmまでの物干し竿に掛けられます。 フックの根元の部分は洗濯ロープをつかむことも可能。
材質本体/ポリプロピレンバネ、ワイヤー/鋼 寸法(cm)大83×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷