材質PP
寸法(mm)38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
厚さ(mm)2
材質メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)80
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
材質EVA(酢酸ビニル)
寸法(mm)150×300×25
アズワン品番1-1859-01
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
色白
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO
長さ(mm)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法(mm)20×600×2000
色白
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
流し台から実験台への水はねを防ぎます。
付属品L字金具×4個
材質本体/PC(ポリカーボネート)、L字金具/スチール(クロムメッキ)
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
適合D40
材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリアフロスト
板厚(mm)4.5
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm
材質エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)
使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。
アズワン品番65-2071-23
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89.5×14×23.5
色ホワイト
質量(g)約1200
対応シンク幅約85cmまで
1個
¥5,700
税込¥6,270
9日以内出荷
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー
長さ(mm)100(足部分)
厚さ(mm)10
高さ(mm)373
取付方式自立式
規格耐荷重15kg(等分布)
材質(パネル)スチール
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
関連キーワード