壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO
長さ(mm)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。
成分ブチルゴム系
色ホワイト
タイプ片面粘着テープ
種類ブチルゴム系片面粘着
テープ幅(mm)23
テープ長さ(m)1.8
危険物の類別非危険物
切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。
表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。
-45℃~80℃の温度範囲で使用できます。
柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。
色白
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)2.3
危険物の類別非危険物
水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。
全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。
ハサミで必要な長さに切って使用できる。
取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。
水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm
材質エラストマー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)
使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。
アズワン品番65-2071-23
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。
材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤
主な用途隙間用
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。
取り付けは差し込むだけの簡単施工。
ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。
素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。
差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。
2~20ミリのすき間の対応できます。
汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。
洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。
コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付
材質エラストマー
長さ(mm)640
寸法(幅W×高さH)(mm)37×35
適合すきま(mm)2~20
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗面所やキッチンのすきま汚れを防ぎます。
裏面は吸着加工で手軽に着脱ができます。
ハサミで手軽にカットできます。
掃除機をかけても吸いあがらず、楽にお掃除できます。
汚れたら洗濯機で丸洗いできます。
危険物の類別非危険物
材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート
質量(g)75
寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分ブチルゴム系
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)2
主成分ブチルゴム
原材料ブチルゴム
危険物の類別非危険物
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
材質PP
寸法(mm)38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
粘着面にゴム系の発泡体を採用。多 少の凹凸も吸収し相手にくっつきます。
剥 がすときも粘着面が、相手に残らず貼り直しができます。
ステンレス、タイル、ホーロー、ガラス、プラスチックなど色々な材質に使えます。
テープ表面は、エラストマーを採用。柔 らかく多少のカーブにも沿うように貼ることが出来ます。
テープの中央部分には溝があり、折り曲げやすく直角面などの合わせ部分にも簡単に貼れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
材質ブチルゴム、ポリエチレン
色ホワイト
材質(テープ)ブチルゴム・ポリエチレン
アズワン品番64-5155-37
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼
色白
高さ(mm)22
奥行(mm)22
耐荷重(kg)2
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
適合D40
材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
浴室・洗面まわりで起きたひび割れ・すきまなどのトラブルを解決できる補修テープセットです。
水まわり仮補修テープ
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
すきま防水テープ
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
材質すきま防水テープ:ブチルゴム、ポリエチレン
色(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト
材質(テープ)隙間防水テープ:ブチルゴム・ポリエチレン
アズワン品番64-5155-42
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。
水まわり仮補修テープ
浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。
特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。
透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮します。
水のかかる、たまる場所にも使用できます。
すきま防水テープ
浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。
貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。
粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。
表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
テープ状すきま補修ゴム
流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。
排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン
色(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー
材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン
アズワン品番64-5155-43
1セット
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード