TOTO洗面器取り付け用金具の木ねじタイプ。
仕様木ねじ付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗面器固定用金具
材質鋼
1個
¥829
税込¥912
欠品中
1セット
¥829
税込¥912
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて
お気に入りの手洗空間をつくることができます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
出幅(mm)550
使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質黄銅
本体寸法(mm)W85×D90×H55
質量(kg)0.1
マグネット内臓タイプなのでハンガー部を収納時にしっかりと本体に固定できます。
耐荷重(kg)5
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)560×460
タイプ壁付式
容量(L)8
洗面器を固定するためのビス付バックハンガー壁止金具です。
材質鋼板亜鉛メッキ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
浴槽や洗面器の交換用くさりと取付金具のセットです。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質黄銅、ステンレス
径(Φmm)【玉】3.2
取付穴径(Φmm)4~8
アズワン品番64-5158-02
くさり長さ(mm)240
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様洗面器取付金具
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
関連キーワード