51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥やかさつき、にきびやしみなど、女性の肌の悩みは多岐にわたりますが、最も多い悩みは毛穴に関する悩みです。毛穴の悩み対して汚れをしっかり落とすことができる泡洗顔が主流となった今、さらに毛穴の洗浄力の高い洗顔ブラシを併用する女性が増えています。今回、もっちりホイップがつくれ、かつ、肌にやさしく、しっかり細部まで届くPBT素材の高密度洗顔ブラシを、発売致します。
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

熊野の毛筆職人が手作業で丹精込めて作り上げた極細毛の小鼻すっきりブラシです。 穂先が指の形をしているので、微妙に弾力がわかるやさしい使用感です。 専用石鹸付。
材質毛材:オロンピー、金具:アルミニウム、柄:アクリル樹脂、ヒモ:レーヨン
1個
1,490 税込1,639
6日以内出荷

幅(mm)48 全長(mm)136 高さ(mm)36 硬さソフト 毛丈(mm)19 材質(柄部)ヒノキ 材質(毛)山羊毛 アズワン品番64-7733-55
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

0.045mmの極微細毛が34万本! 極微細毛が優しく毛穴に入り込み、黒ずんだ毛穴の汚れや、 角栓・皮脂などをきれいに洗浄する洗顔ブラシです。 毛が抜け落ちにくい特殊加工がされています。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

カロスビューティ美顔洗顔ブラシ
今までにない新発想の洗顔ブラシ
付属品専用充電台、充電用USBケーブル、保証書 材質シリコーン、ABS樹脂 電圧(V)5(専用充電台) 本体寸法(mm)11×53×43 本体質量(g)63 保証期間1年間 防水保護等級IPX7
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛穴汚れ・角質すっきり洗浄! 温風ドライ対応毛。50ミクロン極細毛先。約15万本密集。 手では洗いきれない毛穴の中までやさしく洗い上げます。 コンパクトタイプ。
使用方法1、毛先をお湯でよく濡らした後、洗顔料をブラシで手のひらに円を描くようにして泡立てます。※洗顔料の種類や量により、泡立ちは異なります。2、泡をブラシに取り、顔の中心から外側へと軽く撫でるように円を描きながら洗顔します。3、洗顔後は化粧水や美容液でお肌を整えましょう。 材質ABS樹脂、ステンレス、PBT、抗菌剤、ポリエステル
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

世界に誇る熊野の化粧筆。 国内外のプロのメイクアップアーティスト達にも高い支持を受けています。 石鹸を泡立たせ、お肌を傷つけることなく、毛穴の汚れをかき出し、 お肌の黒ずみや毛穴ケアに最適です。
材質細長峰、ナイロン 全長(mm)約97 毛丈(mm)約28
1本
2,290 税込2,519
5日以内出荷

約20万本の竹炭配合濃密ブラシ×シリコンブラシのW使いでスッキリ美肌! 「透明肌竹炭ダブル洗顔ブラシ」は竹炭を配合した凸凹ブラシで美肌に導きます。 スタンド式なので、洗面所やお風呂場にも置きやすく、衛生的な設計。
材質ハンドル:ポリスチレン樹脂 シリコンブラシ:シリコーンゴム 毛:ポリエステル 寸法(cm)13×4.5×6
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

<世界に誇る熊野化粧筆>国内外のプロのメイクアップアーティスト達にも高い支持を受けています。自然のままの先細りの毛先をいかし、毛先をカットしない独自の製法で作っています。石ケンを泡立たせ、お肌を傷つけることなく毛穴の汚れをかきだし、お肌の黒ずみや毛穴ケアに最適。
セット内容洗顔ブラシ 材質山羊毛・ナイロン サイズ全長約79mm・毛丈約45mm・38g 生産国日本
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。技術の高い筆職人が手作りで仕上げた極上の逸品のみを集めました。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。
セット内容洗顔ブラシ、フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ、リップブラシ、シャドウライナーブラシ、ブラシ&コーム、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製) 材質洗顔ブラシ:細長峰・ナイロン/フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ:山羊毛/シャドウライナーブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PU サイズ洗顔ブラシ:全長約97mm・毛丈約28mm/フェイスブラシ:全長約140mm・毛丈約43mm・21g/チークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・12g/アイシャドウブラシ:全長約118mm・毛丈約13mm・4g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3g/リップブラシ:全長約115mm・毛丈約10mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ケース:開285×190×5mm・閉100×190×30mm・51g 生産国日本(ブラシケースのみ中国)
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

ミネラルファンデーションや洗顔ブラシにもご使用いただけます。ムラ無くしっかりフィットします。お手入れは簡単で、石鹸水で洗うだけです。
全長(mm)52 直径(mm)25 毛丈(mm)33 材質(毛)ポリエステル 質量(g)17
1本
1,800 税込1,980
9日以内出荷

細かい毛先でマルチに対応。枝別れした毛先で泡立ちも良い
材質柄部/PP、毛部/PVC 極細、やわらかめ 毛丈(mm)約50
1個
759 税込835
当日出荷

コンパクトサイズの小鼻洗顔ブラシ。小鼻にフィットしやすい斜めカットのブラシ形状。肌あたりやさしいブラシです。転がりにくいハンドル形状です。かけて保管ができて便利なフック穴付き。
1個
599 税込659
6日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

ミネラルファンデーションや洗顔ブラシにもご使用いただけます。ムラ無くしっかりフィットします。お手入れは簡単で、石鹸水で洗うだけです。
全長(mm)62 直径(mm)30 毛丈(mm)40 材質(毛)ポリエステル 質量(g)29
1本
2,000 税込2,200
6日以内出荷

チークカラーをきれいにのせたり、ぼかしたり、小ぶりのフィニッシングブラシとして使用することもできる筆です。
全長(mm)150 寸法(mm)金具:45 直径(mm)15 ブラシ丸平 毛丈(mm)35 毛幅(mm)30 毛厚(mm)20 材質(毛)山羊(中光鋒) 材質(金具)真鍮クロームメッキ 材質(軸)木軸 質量(g)19
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

モコモコ泡洗顔。簡単!泡が作れる。ブラシで泡洗顔。突起でくるくる刺激!
材質シリコーンゴム、ポリウレタン 高さ(mm)50 質量(g)20.3 縦(mm)55 横(mm)50
1個
679 税込747
6日以内出荷

一台三役。毎日のシンプルケアでクリア肌。 電動洗顔(極細シリコンブラシつき) 温熱ケア 高速パッティング(振動) オートオフ機能で安心安全(約10分) IPX5の防水機能 毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。 シンプルなボタン操作、軽量設計。 USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。 手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。 1回のフル充電で約50分の使用が可能。(工場出荷時の測定による基準)
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、ベース×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・クロムメッキ・シリコン 消費電力(W)約3.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×60×76(シリコンブラシを除く) 本体質量(g)約117 入力DC5V/0.5A 連続使用時間(分)約50(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約2
1台
7,490 税込8,239
翌々日出荷

濃密泡でお肌にやさしく手洗顔より20倍キレイ。洗顔ブラシ使用時ドレナージュ泡洗顔で、フェイスラインを引き上げながら洗顔。小鼻まわりの黒ずみや皮脂もかんたんケア
1台
22,900 税込25,190
8日以内出荷


カンタン2STEPブラシで角栓をOFF!残った角栓をループでにゅるり!週1回のスペシャルケア!
材質【毛】ナイロン【ハンドル】ポリスチレン【ループ】ステンレス鋼 寸法(mm)40×135
1個
779 税込857
7日以内出荷

持ちやすいスリムボディ、パワフルで多機能の音波電動歯ブラシです。 音波リニアモーターを採用した、日本トップクラスの回転数(48,000/分)により、今までにない磨き心地を実現します。 アタッチメントを専用の洗顔ブラシに交換することで、振動での洗顔もできます。 小さくて軟らかいブラシヘッド。女性の口腔でも奥まで届いて、しっかり磨けます。 デュポン社製のブラシ。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。 4種類のブラシヘッド(標準タイプ・敏感タイプ・ダイヤモンドヘッド・洗顔ブラシ)が付属。 選べる3つのモード(通常モード、美白モード、敏感モード)。お肌のための2つのモード(フェイスクレンジングモード、リフトアップモード)。 USBでの充電なので、いつでもどこでも充電しやすく便利です。 持ち運びに便利なコンパクトサイズ。携帯用ケースも付いています。 IPX7の防水仕様。水洗いができて、お風呂場での使用もできます。
付属品標準ブラシ1本、敏感ブラシ1本、ダイヤモンドヘッドブラシ1本、洗顔ブラシ1本、携帯ケース、USB充電座、取扱説明書 幅(mm)130 高さ(mm)235 奥行(mm)85 消費電力(W)3 定格電圧(V)4 本体質量(g)99 充電時間(時間)6~12 振動数31000~48000回/分 防水仕様IPX7 使用可能時間(分間)240(センシティブモード時)
1個
6,790 税込7,469
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質ABS、シリコン 寸法(mm)65×87×36(本体のみ) 質量(g)約75(本体のみ) 機能振動:14段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
7日以内出荷

CW-002 B&Y やわかるバーブラシ ルーフ用 ハンディ・クラウン 動画あり
ハンディ・クラウンB&Y やわかるバーブラシ ルーフ用
エコ商品
塗装面にやさしい新開発洗車ブラシです。やわらかい中空糸をさらに先割りにし、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ブラシ部分が長いので、一度に洗える面積が広く、洗浄時間を圧倒的に短縮できます。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄 材質[毛/柄]PET/塩ビ、ウレタン(EVA) 全長(mm)420 質量(g)268 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

粧美堂の看板商品「リッチホイップブラシ」に新型が登場!!毛穴の中まですっきり洗浄!60ミクロン極細毛。 売れ筋商品「リッチホイップブラシ」の現状の印象を残しつつ仕様を改良しました。 ★抗菌加工 ・汚れ角質OFF ・べたつきOFF ・つるり肌に ●クリンプ極細毛 クリンプ加工(縮れ加工)で、ふわっと広がる毛に。 ●泡立てが可能に! クリンプ毛にして、ブラシ内に空気が入りやすく、洗顔料と空気を一緒にかき混ぜる事で洗顔料の泡立ちが良くなりました! ●乾く時間が短縮 ●持ちやすい左右対称の形状 左右対称の持ち手で右手・左手どちらでも使いやすい! 原産国:台湾
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ミネラルファンデーションや洗顔ブラシにもご使用いただけます。ムラ無くしっかりフィットします。お手入れは簡単で、石鹸水で洗うだけです。
全長(mm)62 直径(mm)30 毛丈(mm)40 材質(毛)ポリエステル 質量(g)29
1本
2,000 税込2,200
6日以内出荷

GK000006GY01 ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS 寸法(mm)64×120×42(本体のみ) 質量(g)約133(本体のみ) 機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1200 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

「美肌作り」は、あなた次第!洗顔、リフトケアが1台で可能。ブラシ型ヘッド採用美顔器「ソワン クレール」。イオンと音波振動で毛穴すっきり!泡立てた洗顔料に微弱な電気の力も加え、洗顔をサポート。手のひらサイズで使いやすく、しかも防水ですのでお風呂でも使用可能。清潔さを保って使用できます。
仕様●本体サイズ:約W67×H67×D58mm●重さ:約170g●本体材質:ABS樹脂、導電性シリコーン(ブラシ部)●電源方式:充電式(コード長さ約1m(Type-Aコネクタ式専用充電コード))、搭載電池Li-ionバッテリー(3.7V/600mAh)●※USB充電器は同梱されておりません。充電の際は、市販の5V1Aタイプのものをご使用ください。
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「世界のブランド熊野筆」として、品質の高さを評価されている熊野の化粧筆。穂先をカットしない熊野の化粧筆は、穂先がやわらかくやさしいので、肌触りが違います。メイクのノリや持ちも断然違う「本物」の逸品をお試し下さい。パウダーブラシセットに加えリキッドファンデーション専用ブラシや洗顔用ブラシもセット!
セット内容フェイスブラシ、チークブラシ、アイシャドウブラシ、リップブラシ、シャドウライナーブラシ、ブラシ&コーム、リキッドブラシ、洗顔ブラシ、パフdeあぶらとり紙、ブラシ専用ケース(ケースのみ中国製) 材質洗顔ブラシ:細長峰・ナイロン/フェイスブラシ・チークブラシ・アイシャドウブラシ:山羊毛/シャドウライナーブラシ・リップブラシ:PBT/ブラシ&コーム:馬毛/ブラシ専用ケース:PU サイズ洗顔ブラシ:全長約97mm・毛丈約28mm/フェイスブラシ:全長約140mm・毛丈約43mm・21g/チークブラシ:全長約130mm・毛丈約37mm・12g/アイシャドウブラシ:全長約118mm・毛丈約13mm・4g/シャドウライナーブラシ:全長約110mm・毛丈約6mm・3g/リップブラシ:全長約115mm・毛丈約10mm・3g/ブラシ&コーム:全長約130mm・4g/ケース:開285×190×5mm・閉100×190×30mm・51g 生産国日本(ブラシケースのみ中国)
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

エビス(歯ブラシ)ポイントブラシ ふつう
歯間部に入りやすい円すい状カットタイプ。 磨きたい歯に的確にブラシが届きます。 目的部位に届き、操作性の良い角度。 ペングリップラバー:ラバー部分を鉛筆を持つようにして握ると、余計な力を入れず効果的にブラッシングできます。
用途段違いの歯の間、奥歯の裏側、矯正装置のすき間 アズワン品番64-1222-38
1本
279 税込307
当日出荷

スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

バスルームや洗面台の小物収納に便利なスリムポケット。 カミソリや洗顔ブラシなどを入れるのにぴったり。 インテリアになじむホワイトカラー。
材質【本体】ポリプロピレン/【吸盤】塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.1×6.8×10.3
1個
129 税込142
当日出荷

ウォータープルーフマスカラも、するんっと即落ち!こすらず落とせる! アイライナーリムーバーとしてもお使い頂けます。 ・美容液成分配合 ・アルコールフリー ・塗りやすいブラシ 原産国:中国
1個
699 税込769
4日以内出荷

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付き。ヌメリやすくかさばりがちなバス用小物をスッキリ収納できる。さびにくく水切れのよいステンレスワイヤー製マグネットなので外して丸洗いがで、浴室の壁にキズをつけないシリコンカバー付き強力磁石(浴室マグネット)磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単シェーバーやブラシ、洗顔チューブ、歯ブラシなどのバスグッズ収納に便利なマグネットポケット。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です。
用途シェーバーやブラシ、洗顔チューブ、歯ブラシなどのバスグッズ収納に 材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、ポケット:ステンレス鋼線 寸法(mm)115×80×140 質量(g)60 タイプ便利ポケット 取付け方法マグネット 耐荷重(g)300
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HDL-0951 充電式丸形シェーバー ブラック ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーション充電式丸形シェーバー ブラック
オフィスや鞄の中や車の中など、携帯に便利なコンパクトタイプのシェーバーです。USB充電なので出先でも充電可能です。高速静音モーターを搭載しています。刃は三枚ついており、操作は簡単です。ヘッド部分は水洗い可能で、お手入れ用のブラシもついています。
用途洗顔時に。お髭剃りに。 セット内容本体、キャップ、ブラシ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書 回転数(min-1[r.p.m])6300±5% 定格電圧(V)DC5/0.2A 本体寸法(mm)約Φ41×60 使用時間約45分(1回の使用時間は約10分、連続して使用する場合は、約5分間隔を開けてください。) 電池(リチウムイオンポリマー電池)250mAh/3.7V 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 防水保護等級IPX6※「IPX6」は防噴流に対しての保護です。 商品タイプ本体
1個
4,290 税込4,719
4日以内出荷

ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURU
お好みの振動で:これまでの洗顔ブラシでは、つい力が入ってしまいがちでしたが、洗姫Fururuなら、ブラシが設定した強さで振動してくれるから、お肌にやさしい洗顔を行えます。 浴室で使える生活防水:浴室で使えます。※充電口は防水ではありません。水で濡れないようご注意ください。また、過度に水をかけたり、水没・濡れたままの放置はしないでください。 丈夫で清潔なシリコン製 USB対応充電タイプ
仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)85×W(幅)80×D(厚さ)28mm●本体重量:66g アズワン品番67-8046-39
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷