53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,490 税込8,239
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番EA939AA-21 材質ヤシ殻活性炭 粒度4×8メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

1個(200g)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8871 幅(mm)70 質量(kg)1 高さ(mm)370 タイプ活性炭 奥行(mm)70
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

アズワン品番3-4425-14 質量(kg)7.5 対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード 寸法(Φ×mm)100×304 圧力損失12mmAg
1セット(10本)
61,400 税込67,540
当日出荷

水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
249 税込274
当日出荷

仕様乾式、圧損:12mmAg 寸法(mm)Φ100×304/本 質量(kg)7.5 対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
69,400 税込76,340
当日出荷

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30 名称無し 登録保証無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,900 税込54,890
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
34,900 税込38,390
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用 エスコ品番EA939AA-22 材質ヤシ殻活性炭 粒度20×50メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

アズワン品番3-4425-16 仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入) 質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
1セット(10本)
73,900 税込81,290
17日以内出荷

タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近江オドエアーサービス6方分配活性炭槽(曲管付き)
60Lポンプとの接続で小規模な実験で無臭空気を必要とする時、便利です。
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

適合機種SA-2100E・E-UV 規格ディスポカ-トリッジ式 1本 コード182290 機種【標準付属】SA-2100E・E-UV アズワン品番65-0563-55
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

4層構造になっており、第1層は細菌類を抑える抗菌加工。第2層は特殊高性能静電フィルターによりホコリおよび花粉をキャッチ。第3層は特殊活性炭素繊維を使用して、臭いをキャッチ。第4層は口当りのよい不織布を使用しています。耳かけ部には、耳が痛くならない、ソフトウーリーゴムを使用しました。またプリーツ形状により口に負担をかけず、顔へのフィット感はバツグンです。
種別簡易マスク 形状プリーツ型 TGK品番601-87-05-14 摘要50枚入り 品名キャッチマスク 入数(枚)50
1個(50枚)
11,400 税込12,540
3日以内出荷

『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に トラスコ品番111-3356 材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用) タイプ顆粒 メッシュ20×50 危険物の類別非危険物
1個(25kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

中学2年生 化学変化 孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。 この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
1個
6,800 税込7,480
8日以内出荷

本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途 成分純水100% 規格電池工業会規格(S0404)適合品 導電率1μS/cm以下 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,398 税込2,638
翌日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ
実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
1箱(4個)
33,980 税込37,378
63日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1個(500g)ほか
11,010 税込12,111
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm)Φ50×255 接続口径PT1/4" 使用温度範囲(℃)2~40 最大流量(L/min)2 適合チューブ内径(Φmm)6.35 標準流量(L/min)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです) 付属品出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用) 材質ポリプロピレン 破壊圧力(kg/cm2)15 口径PT1/4メネジ 耐圧(kg/cm2)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BA500S 1次メインフィルター 循環型 活性炭フィルター(脱臭対策) 使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用 産廃費用負担なし 新品フィルターの購入金額約半額 サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg アズワン品番67-5849-82
1個
85,000 税込93,500
欠品中

BA500S 1次メインフィルター 新品 活性炭フィルター(脱臭対策)
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg アズワン品番67-5849-80
1個
169,000 税込185,900
欠品中

BA500S 2次バックアップフィルター 循環型 活性炭フィルター(脱臭対策) 使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用 産廃費用負担なし 新品フィルターの購入金額約半額 サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kg アズワン品番67-5849-83
1個
75,900 税込83,490
欠品中

BA500S 2次バックアップフィルター 新品 HEPAフィルター(粉塵対策)+活性炭フィルター(脱臭対策)の2層構造
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kg アズワン品番67-5849-81
1個
151,000 税込166,100
欠品中

内部にイオン交換樹脂や活性炭など粒状の濾材を入れて使用可能なフィルターカートリッジケーシングです。底蓋を取り外すだけで濾材の交換が容易です。
材質本体・パッド/PP、パッキン:EPDM 使用温度範囲5~38℃
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな設計で、作業スペースの邪魔になりません。連続燃焼機構が付き、作業性がアップしました。特種活性炭入の専用ガスボンベをお使い下さい。
質量(g)約250 電源単3乾電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×59×67
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個 タイプスタンダード チューブ外径(Φmm)8 充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲル チューブ長さ(mm)110 充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg 入数(本)12
1箱(12本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
1箱(20本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙 仕様吸込口径75mm用 適合機種KDC-C03、KDC-C06 適合径(Φmm)【吸込】75
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番458-7171 幅(mm)420 高さ(mm)130 質量(g)500 奥行(mm)320 電源(V)単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷