『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に
トラスコ品番111-3356
材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)
タイプ顆粒
メッシュ20×50
危険物の類別非危険物
1個(25kg)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30
名称無し
登録保証無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ
仕様大粒タイプ
トラスコ品番337-9027
質量(kg)20.5
メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
適用機種:KSC-X01用活性炭です。
トラスコ品番793-0721
適合機種KSC-X01
質量(kg)1
品名活性炭
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用
エスコ品番EA939AA-21
材質ヤシ殻活性炭
粒度4×8メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
各種ハウジングに組み込み可能です。
熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。
水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)248
口内径(Φmm)26
胴径(Φmm)70
流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)
最高使用温度(℃)38
アズワン品番1-387-01
ろ過精度(μm)5
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
メガユニティ用の活性炭カートリッジです。
低価格でありながら高い処理水質です。
コンパクト&シンプルな構造です。
トラスコ品番751-8871
幅(mm)70
質量(kg)1
高さ(mm)370
タイプ活性炭
奥行(mm)70
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。
1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用
エスコ品番EA939AA-22
材質ヤシ殻活性炭
粒度20×50メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。
1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。
粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。
仕様脱臭剤、ガス吸着剤
材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)
危険物の類別非危険物
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。
水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。
国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策
エスコ品番EA119A-1
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭
使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)
使用期限連続使用で1年間
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。
光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。
使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に
トラスコ品番135-6286
材質光触媒活性炭
質量(kg)1.5
タイプ大粒
メッシュ4×8
1袋
¥9,988
税込¥10,987
4日以内出荷
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材
容量(L)15
寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
質量(kg)20
希釈倍率10倍
1個(20kg)
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。
ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。
活性炭シートによりガス状成分も捕集します。
風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。
小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙
仕様吸込口径75mm用
適合機種KDC-C03、KDC-C06
適合径(Φmm)【吸込】75
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、。 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や。 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わせた最適な選定が可能。
コンバインとともに生まれた肥料・農薬ではない腐熟促進剤
おいしいお米づくりに!稲ワラの腐熟促進剤
放線菌のエサとなるアミノ酸やグルコース、オリゴ糖など糖類を含み、キトサンと鉄分を独自の技術で低分子複合化、有効菌が棲みついた活性炭を含ませました。
3年連用が効果的です。
用途稲ワラの腐熟促進剤
浮きワラ、湧きの軽減
適合作物ワラ
仕様使用量:9.5kg/10a(1袋)
形状粗粉末
名称土壌発酵活性剤
1袋(9.5kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々。分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルター。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力。重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯。独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しい。お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書
色グレー
電源(V)AC100~200(50/60Hz)
消費電力(W)約1.2~6.5
本体質量(kg)約1
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約25~44
適合床面積12畳(19m2)まで
寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。
プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
プラダン製洋式トイレも工具不要ですぐに組み立てられます。
耐荷重350kgで安心。耐水素材なのも安心です。
銀が配合された抗菌性凝固剤が30個、汚物袋が30袋の抗菌非常用トイレが快適なトイレ環境を実現。
凝固剤は1個で約400mlの水分を凝固させます。
用途災害時・断水時・アウトドア用
使用可能回数(凝固剤)30回分
仕様(凝固剤)約15g/個、(汚物袋)45L/枚
セット内容テント(ペグ・紐・収納バッグ付属)、組立式プラダン製洋式トイレ、抗菌非常用トイレ30回分(凝固剤×30、汚物袋×30袋)
材質(テント)ポリエステル・スチール、(プラダン製洋式トイレ)ポリプロピレン樹脂、(凝固剤)吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭・銀、(汚物袋)ポリエチレン
タイプ組立て式
直径(Φcm)(テント/収納時)約65
耐荷重(kg)350
本体質量(g)(テント)約2.15、(洋式トイレ)約1.1
寸法(cm)(テント)約215×90×90
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(洋式トイレ)約412×295×320
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT
直径×高さ(mm)110×264
TKG品番9-0785-0701
TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
したてウンチもニオわない※1。高密度活性炭フィルター付きファンが一瞬も逃さずニオイを吸引。お部屋にニオイ広げず、ウンチ臭99%除去※1。繊維構造でニオイ成分をしっかり吸着!。フィルター1枚で約3ヶ月間交換不要!※2。※1愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時。普段の生活での消費者テストにて「ウンチの消臭効果があること」と回答した消費者89.5%、ユニ・チャーム調べ。外部機関におけるガス濃度試験、臭気濃度(三点比較式臭袋法)による脱臭効率。使用期間すべてにおいて性能を保証するわけではありません。※2愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時。ご使用状況により交換時期が異なる場合があります。
材質【脱臭剤】活性炭、ポリエステル繊維【表面材】ポリエステル不織布 【結合材】ホットメルト接着剤
外寸(mm)約162×162
1袋
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。
適合流体水・温水、粉体・粒体
材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)
ピッチ(mm)16.4
使用温度範囲(℃)-10~50
機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有
呼び径(inch)4
許容曲げ半径(mm)360
呼び径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
参考質量(g/m)3240
したてウンチもニオわない※1。高密度活性炭フィルター付きファンが一瞬も逃さずニオイを吸引。お部屋にニオイ広げず、ウンチ臭99%除去※1。繊維構造でニオイ成分をしっかり吸着!。猫ちゃん安心の静音モード搭載(23dB)。実際、94%の猫ちゃんが慣れてくれました。※2。ネコ専用ならではの「4つの安心機能」を搭載!(ねこLock機能・ハイパワーモード・フィルター交換お知らせ機能・明るさ調整機能)。電源コードも安心 丈夫な編組コードを採用!専用のコードカバーも付属!。※1愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時。普段の生活での消費者テストにて「ウンチの消臭効果があること」と回答した消費者89.5%、ユニ・チャーム調べ。外部機関におけるガス濃度試験、臭気濃度(三点比較式臭袋法)による脱臭効率。使用期間すべてにおいて性能を保証するわけではありません。※2ユニ・チャーム調べ。静音モード稼働時
材質トイレ本体:ポリプロピレン/ファンユニット:ポリプロピレン/フィルター(容量:1枚):【脱臭剤】活性炭、ポリエステル繊維/【表面材】ポリエステル不織布/【結合材】ホットメルト接着剤/サンド(容量:2l):ゼオライト/シート(容量:4枚):ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル
コード長さ(m)1.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約39×49×52(一番高いところ)/約14(入口)
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室トイレに早変わり!。 テントはワンタッチで組み立て可能。横置き縦置き可能で横置きすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。トイレットペーパーホルダーは側面についています。トイレットペーパーは付属しておりませんのでご了承下さい。メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。 折りたたみ式ポータブルトイレは、パイプ椅子タイプで使わないときは収納スペースをとりません。耐荷重100kg。 銀が配合された抗菌性凝固消臭剤が30個、排泄袋が30袋の抗菌非常用トイレが快適なトイレ環境を実現。凝固剤は1個で約400mlの水分を凝固させます。公的機関で消臭効果・抗菌効果を試験済みです。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!。 ヤシ殻活性炭も配合され消臭効果があり快適に使用できます。日本食品分析センターの試験でも消臭効果が認められています。
用途災害時・断水時・アウトドア用
セット内容カプセルテント(ペグ・紐・収納バッグ付属)、折りたたみ式ポータブルトイレ、抗菌消臭トイレセット30回分(排泄袋×30袋)
材質(テント)ポリエステル、スチール、(ポータブルトイレ)PP、鉄、(凝固剤)超吸水ポリマー、Ag配合活性炭
寸法(cm)(テント収納時)直径約65、(テント組立時)約215×90×90、(ポータブルトイレ)34.5×37.5×高さ36
使用可能回数30
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
【生ゴミをいつでも処理でき、台所が衛星的になる】
週1~2日のごみ取集日を待たずとも、生ゴミを処理することができます。
また生ゴミの一時的保管も可能なため、衛生的に保管・処理することができます。※アクティブモードまたはバスケットリッドを使用
【生ゴミのイやな臭いを軽減することができる】
FOODCYCLERのフィルターに活性炭を含んでおり、堆肥化の過程で、発生する臭いを取り除きます。
堆肥にした後はほとんどいやな臭いはしません。
カラス・猫からの被害を防ぐことにもつながります。
【環境にやさしい】
家庭で出た生ごみや食べ残しは、処理工場に運ばれ、可燃ごみとして処分されますが、運搬や焼却の際に二酸化炭素(CO2)やメタンガスを排出します。
また、焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。
FOODCYCLERを使用することで、こうした環境への負荷にも配慮することができます。
【堆肥として使うことで生ごみを土に返す資源循環ができる】
FOODCYCLERを利用することで、家庭で出た生ごみや食べ残しが再利用可能な堆肥になります。
家庭菜園や、観葉植物などの育成に再利用いただけます。
オーガニックな堆肥を作ることができるため、市販のものを使用するよりも安心・安全です。
【生ごみの量が格段に減る】
FOODCYCLERを利用し堆肥にすることで、家庭で出た生ごみや食べ残しの体積が80~90%減少します。
幅(mm)280
質量(kg)10
高さ(mm)360
奥行(mm)320
運転音(dB)(最大)4.5
処理能力(1回あたり)最大1.5kg
設置場所屋内用
処理方法乾燥式
処理時間(1回あたり)4-8時間
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン・鉛などの物質を除去して、飲用水をつくります。50℃までの温水に対応しています。柔らかな色合いと洗練された曲線デザインの、美しい浄水器です。今までにないスタイルがキッチンでの時間を豊かにしてくれます。
仕様●仕様:本体●サイズ(mm):140×140×233●材質:本体・切替コック/ABS樹脂、ホース/PE、ろ材/高純度粒状活性炭・繊維状活性炭・イオン交換繊維状活性炭・中空糸膜、不織布 ろ材以外の封入材料/コーラルサンド●ろ過流量:3.0L/分●使用可能動水圧:0.05MPa●1日の目安使用量:25L●カートリッジ交換時期:約1年●重量:約1.4kg(満水時約2.3kg)●付属品:カバー、切替コック、専用ホース(1.0m)、取付用アダプター、結束バンド×2
池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策。袋詰めのため、設置や撤去が楽に行えます。アオコが発生している所に日光が届くように沈めて使用してください。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。
材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭
寸法(mm)300×450(1袋に除去剤2kg入)
使用の目安1個あたり水量700~1000Lの水量に対応(使用条件により異なる)
使用期限連続使用で1年間、シーズンのみ使用で2~3回使用可
1箱(2個)
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ