516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

活性炭フィルター モノタロウ 動画あり
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃)2~40 ろ過精度(μm)約5 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)10相当 長さ(mm)250 耐熱温度(℃)40 標準流量(L/min)3.8(塩素90%除去)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター タイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通 交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
16,900 税込18,590
当日出荷

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1袋(2個)
7,290 税込8,019
当日出荷


各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維 適合ハウジングサイズ10インチ 全長(mm)248 口内径(Φmm)26 胴径(Φmm)70 流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番1-387-01 ろ過精度(μm)5
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用
材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-100QNUX/AT-100QNUXB タイプフラットインテリアパネル用 呼称100
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターで圧損が低いです。
材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 使用温度(℃)5~40 ろ過精度(μm)-
1個
2,860 税込3,146
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
材質 NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 約50%カットフィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭に掛けるオーバーヘッドタイプなので、耳に負担がなく長時間の使用に適しています。防塵マスクに臭いをキャッチする活性炭フィルターを加えた4層構造なので、悪臭やホコリの多い作業に効果的です。マスクは個別に包装されており衛生的です。
用途材質、マスク部/4層構造(スパンボンドPP・活性炭フィルター・メルトブローPP・スパンボンドPP)、ノーズクリップ/PP、オーバーヘッドループ/PEスパンデックス サイズレギュラー 活性炭入り アズワン品番3-823-01
1箱(50袋×1枚)
6,990 税込7,689
当日出荷

浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)60 使用温度(℃)60以下 規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25 材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭) 質量(g)85.7 交換目安開封後約2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかでケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。 脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いが気になる環境での作業に効果的です。 4層構造でダストの捕集効率が高く防塵性にも優れています。 マスクは個別に包装されているので衛生的です。
仕様細菌ろ過率(BFE):97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE):98.5%(0.1μmフィルター層)、(活性炭シート)坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50% 材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス 寸法(mm)175×90 タイプオーバーヘッド アズワン品番4-3904-01
1箱(50枚)
4,455 税込4,901
当日出荷

活性炭フィルター採用で臭いを低減。 マスクは1枚1枚個包装されています。 4層構造で優れたフィルター機能 PFE、BFE 95%以上 ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。 長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴム
種別簡易マスク 材質不織布/ポリプロピレン・活性炭、ノーズピース/ポリエチレン、ゴム/ポリウレタンゴム
1箱(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターメイト活性炭フィルタ
粒状や粉末の活性炭に比べて外表面積が大きく、吸着量・吸着速度に優れた繊維状活性炭を使用しています。 ●脱塩素・脱臭・脱色に効果を発揮します。
ろ過精度(μm)10相当 寸法(mm)Φ70×250 ろ過材の種類粒状活性炭 採水量30000L 標準流量(L/min)3~4
1本
3,998 税込4,398
欠品中

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)活性炭フィルターカートリッジ
脱色、脱臭用活性炭フィルターです 水道水中の残留塩素を除去できます
用途市水中の残留塩素、各種液体中の有機物除去。気体の脱臭。メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製。
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番3-4425-14 質量(kg)7.5 対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード 寸法(Φ×mm)100×304 圧力損失12mmAg
1セット(10本)
61,400 税込67,540
当日出荷


Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製 材質活性炭 最高使用温度(℃)80
1箱(6本)
76,980 税込84,678
翌々日出荷から116日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)117 交換目安約2年(使用開始後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470 対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

日立産機システム活性炭フィルター
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60 使用温度範囲(℃)5~60 出口油分濃度(wt ppm)0.0032 入口空気温度(℃)30 使用流体圧縮空気
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリオン機械活性炭フィルター
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc 仕様臭気除去用 使用流体圧縮空気 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

全面に活性炭フィルターを使用しており、気になる臭い低減します。BFE,VFE,PFE99以上の高性能フィルターを使用しており、ウィルスや花粉を防ぎます。持ち運びしやすい個包装タイプ。JIS T 9001 一般用マスクの規格準拠品です。全国マスク工業会マーク付商品です。
用途ホコリやにおいが気になる作業に 形状プリーツ型(オメガプリーツ) グレー 構造4層 縦(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)17.5 ひもタイプ耳掛け
1箱
699 税込769
当日出荷

1セット(6本)
36,300 税込39,930
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コア部にメルトブローフィルターを使用しているため粒子除去性能が優れています。湿式成型によりろ過均質性が確保されています。初期通水時の活性炭の微粉流出が少ないです。pHの変動が少ないです。低圧損の為、通水性に優れています。
仕様(残留塩素除去能力) 原水2ppm→0.4ppm以下(条件:50kL/250mmLカートリッジ・原水の速度10L/min) 材質ろ材/マイクロ粒子活性炭(耐熱耐薬性バインダー繊維)、コア/ポリプロピレンメルトブローコア(公称ろ過精度5μm)、外部不織布/PET、エンドキャップ/PE 内径(Φmm)30 外径(Φmm)65
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
欠品中

タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
1枚
1,690 税込1,859
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様乾式、圧損:12mmAg 寸法(mm)Φ100×304/本 質量(kg)7.5 対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
69,400 税込76,340
当日出荷

PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体PMMS-DC100 材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

材質本体・接液部材質/PE・PET・PP・PMMA(アクリル)・シリコン、濾材/活性炭 内径(Φmm)28 外径(Φmm)70 使用温度(℃)4.4~52 ろ過精度(μm)10 流量(L/min)5
1個
1,630 税込1,793
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気清浄機能付き除湿機(KIJCP-M120)に使用する活性炭フィルターです。活性炭フィルター採用でタバコなどの気になるニオイをしっかり吸着し脱臭します。
材質活性炭、紙 質量(g)35 交換目安1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×5×210 対応機種KIJCP-M120
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷