ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質ポリエチレン
取付方式テープタイプ
長さ(m)20
テープ幅(mm)60
CDM1に貼り付けて使用する表示ステッカーです。
単体でもケーブルに巻き付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質アート紙(表面PPラミネート加工)
取付方式シール/ステッカー
寸法(縦×横)(mm)60×200
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
文字内容操作禁止
取付方式テープ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に
仕様マジックバンドタイプ
材質ポリエステルナイロン
幅(mm)20
厚さ(mm)1.6
質量(g)35
取付方式マジックバンド
長さ(m)3
寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ
仕様裏面のり付
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。平面の階段や床などに貼ることができます。
用途注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。日本語と英語の2ヶ国語表記しています。
材質ポリプロピレン
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)22
表面PETフィルム
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質ポリエチレンクロス
質量(g)260
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。
トラスコ品番435-8166
材質PVC
幅(mm)19
質量(g)94
長さ(m)20
主な用途表示・安全
表示内容撤去 REMOVAL
使用場所屋内
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。
材質/仕上基材:和紙 粘着剤:アクリル系
質量(kg)70(1巻あたり)
タイプ手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)18
テープ厚さ(mm)0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)40×18×0.09
引張強度(N/15mm)49
粘着力(N/10mm)2.05
使用場所屋内用
最大テープ外径(Φmm)56
材質上質紙(弱粘再はく離)
寸法(mm)30幅×20m
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
厚さ(mm)0.1
質量(g)115
仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系
取付方式テープ
粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
材質ポリエチレンクロス
寸法(mm)25×25m
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)25
1巻
¥475
税込¥523
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8263
文字内容操作禁止
質量(g)120
テープ幅(mm)25
基材ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])6[600]
アズワン品番1-9660-04
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用
材質和紙
テープ幅(mm)24
厚さ(mm)0.09
テープ長さ(m)18(20巻)
粘着剤アクリル系
伸び(%)3.7
引張強度(N/15mm)41.5
粘着力(N/10mm)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
不慮の誤切断事故の軽減に最適。
ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。
特願2016-044859
用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ
その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着
付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書
種別活線センサ
質量(g)約13
電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13
使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
動作表示断続発音/LED発光
許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと
使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着
適合電線被覆線(シールドされていない線)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(7.84MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102
材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)60
厚さ(mm)0.2
文字内容危険立入禁止(英文字入り)
質量(g)310
取付方式テープ
長さ(m)5
テープ地色黄×黒
型番BRS-605B
メーカー中発販売
文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)
間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。
用途分電盤等の操作禁止時に。
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付
種別禁止
材質上質紙(弱粘再はく離)
形状テープ
区分スイッチ関係
取付方式テープ
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.08
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色黄
文字色黒
リニューアル解体・撤去工事において、生きた整備インフラを損傷させないよう、インフラの有無を表示するテープです。
材質紙製、のり
質量(g)175
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)15
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.5
試験電圧(V/1分)20000V
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。
トラスコ品番820-2431
材質E.V.A.C.樹脂
質量(kg)1.24
2018年トラスコ掲載ページ4 1991
1枚
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要厚生労働省検定合格品
材質EVA樹脂
厚さ(mm)1.1
使用電圧(V)電気絶縁用/7000以下
試験電圧(V/1分)20000
電気を通しにくい安全コンベックスの非導電メジャー。耐電圧が30000V(耐電圧試験実施にて)で、繊維製巻尺JIS1級相当の精度。テープの直立性と耐久性を向上しており、フック飛びを防ぐプロテクター付フックを採用。本体重量は約160gなので軽量設計。ステンレスバネ製なのでバネの故障が少ない。
用途鉄道、電気設備の活線工事・保守・メンテナンスに。オフィスビル、消防設備・各種施設の点検や改修工事に。電子機器・装置内部の測定に。
仕様【マーク】新幹線:1435mm÷2=717.5mm位置に表記 / 在来線:1067mm÷2=533.5mm位置に表記
その他プロテクター付フック・再帰反射ネームプレート
色【本体】ブルー【テープ】イエロー
質量(g)160
タイプ非導電メジャー
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3.5
目盛繊維製巻尺JIS1級相当
爪部固定爪
耐電圧(V)30000(耐電圧試験実施にて)
1個
¥6,580
税込¥7,238
欠品中
関連キーワード