177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
489 税込538
当日出荷



1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1個
559 税込615
当日出荷

・Φ186排水トラップ用のシンク抜き穴にΦ180排水トラップを取り付けることができます。既存パッキンの代わりに使用します。
適合BK用 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
569 税込626
当日出荷

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。
付属品コーナー用シール付 材質エラストマー 長さ(mm)640 寸法(幅W×高さH)(mm)37×35 適合すきま(mm)2~20
1本
999 税込1,099
当日出荷

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



・Φ186排水トラップ用です。
外寸法(Φmm)184 適合TO-194、195 材質クロロプレンゴム 外径(Φmm)184 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
479 税込527
欠品中

1セット(2個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流入口は、T14AS(ATS)-50用の目皿(共栓)と枠が共通です。
パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台の排水栓用ネジ接続用です。 ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。
材質ABS 材質(本体)ABS 最高使用温度(℃)60 材質(パッキン)NBR
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。 ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。 材質天然ゴム、ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
319 税込351
当日出荷

SUGICO(スギコ)ゴムパッキン
材質天然ゴム 適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
1個
149 税込164
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)シートパッキン
回す部材側に取り付け、ゴムパッキンのねじれ防止に使用します。
材質ポリプロピレン 適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
1個
81 税込89
4日以内出荷

病院・介護施設にある汚物流し便器の洗浄時のレバー操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
ホワイト 仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃ 付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池 2本 タイプ後付け 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯 使用電池単3アルカリ乾電池×2本 保証期間3年 センサー感知方式赤外線反射方式 電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定)) 設定項目スイッチにより設定 適合メーカーTOTO 適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用 材質NR、PP
1セット
309 税込340
当日出荷


Φ40はJIS規格流しに適合します。流出口は管用テーパーねじ
用途ステンレス流し台用 材質1本体:FC150 錆止め塗装 2目皿3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7ワッシャー:PE 質量(kg)2.4 寸法H(mm)152 寸法D(mm)111 寸法D1(mm)81.5 寸法D2(mm)84.5 寸法D3(mm)108 ねじ径dR(Rc)1-1/2 関連資料寸法図(0.06MB) パッキンゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷


1個ほか
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
859 税込945
4日以内出荷

1個
779 税込857
4日以内出荷

1個
549 税込604
4日以内出荷