流し台の排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。
材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005
アズワン品番64-5153-44
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。
TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU65
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR
高さ(mm)153.4
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)115
呼び径(A)50
排水外ネジG2
材質(フタ)ABS/SUS304
材質(フランジ)ABS/SUS304
入数50
外ネジオーバーフロー:なし
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
・接続部はナット回転式です。
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
くるりん排水口用のゴミカゴの下にある回転部品です
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
・シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A
仕様封水深50mm
材質(本体、フタ)樹脂及びSUS304、(パッキン)クロロプレンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム
高さ(mm)210
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
呼び径(A)50
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5154-93
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。
サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。
裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。
材質ブタジエンゴム
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
使用温度(℃)1~60
適合FM/GM/FS/GS/人大シンク用
材質PP
色ライトグレー
寸法(Φ×mm)67×82
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
BLタイプ
材質PP、ステンレス
材質(本体)PP
タイプBLタイプ
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181
入数10/箱
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。
汚くなった防臭ワンの交換用です。
ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
用途キッチン・台所
材質銅
寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)
アズワン品番64-5153-93
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。
材質ABS樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3
材質EPDM(耐熱ゴム)
厚さ(mm)18
適合内径(Φmm)135/145/150
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。
ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード