2~4人用。具材置き付。
材質ABS樹脂
サイズL
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×315×110
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
2~3人用。具材置き付。
材質桶:ポリスチレン(耐熱温度80℃)、駆動部・薬味入れ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
サイズM
質量(g)970
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×250×105
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
受け皿が落ちないよう固定式
計4車両、受け皿6枚付き
電源単3電池2本(別売)
本体質量(g)約275
全長(cm)【レール】約158
本体寸法(cm)約6×50×6
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
銅製なのでヌメリが付きにくい。
排水目皿の上に乗せて使用します。
流れ止めピンでずれを防止。
材質銅、SBR
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。キンキンに冷えたビールに枝豆から流しそうめんから夏野菜まで、夏の料理の決定版。収録点数100点。4100×3280pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
用途人工強化竹垣の押え竹です。
柄洗い青竹
長さ(mm)約1800
材質特殊強化ASA系樹脂
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
材質ASA
色真竹
使用場所屋外用
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約1830
色イエロー
サイズ前高130
全長(mm)4000
主な適合純正品番7RY-51715-00
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
パンの耳まで焼ける、手軽に厚焼きホットサンドがつくれます
縦置きでき、コンパクトに収納が可能です
消費電力(W)650
コード長さ(m)0.9
本体質量(g)1100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×110×240
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
排水目皿の上に乗せて使用。
流れ止めピンでずれを防止。
材質ステンレス、SBR
関連キーワード