ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ)
取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)212(238)
材質(本体)PP
ねじ径G2、G1-1/2
寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)
外径(Φmm)115
使用温度(℃)1~60
ねじの呼び(取付)40、50
アズワン品番64-5154-95
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)238
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径:88絞り段外径:116
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。
材質ポリプロピレン、ステンレス
高さ(mm)161
材質(本体)PP
使用温度範囲(℃)1~60
外径(Φmm)115
取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
適合排水口径(Φmm)115
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。
ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズG2
深さ(mm)封水深:50以上
サイズ(mm)Φ186×H210
適合排水口径(Φmm)外径186
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋
適合オーバーフロー:G1-1/4
材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)
タイプOF付 Wリング付
寸法封水深:50mm以上
接続接続部:G2
サイズ(mm)Φ115×H171
外径(mm)適合排水口:Φ115
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥5,588
税込¥6,147
翌々日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4
材質(本体)ポリプロピレン
タイプOF付
寸法(Φ×高さH)(mm)186×210
深さ(mm)封水深:50以上
接続G2
適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。
材質ポリアセタール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス
品番バスケット:453-007(付属)
高さ(mm)212
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質PP、ステンレス
品番ゴミ受:453-025(付属)
高さ(mm)160.5
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付
適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質ステンレス
BLタイプ
材質PP、ステンレス
材質(本体)PP
タイプBLタイプ
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181
入数10/箱
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプオーバーフローなし
呼び径(A)40
業務用シンクに適した広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。※菊型カゴは構造上完全に水漏れを防ぐ事はできません。
流し台トラップに使用するオールステンレスの排水プレートです。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SWに使用できます。
材質SUS304
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途4505用
材質NR、PE、紙
1セット
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付
材質SUS304
厚さ(mm)シンク:1.2
接続口径50
高さ(mm)850
奥行(mm)450
間口(mm)900
バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90
槽深さ(mm)220
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
関連キーワード