「流し台 水切り棚」の検索結果
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20
材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)381
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)
棚段2
棚受け4個のセット品になります。(取付ビス同梱)
適合ミニキッチン(KM)用
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段2
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
シンクに渡して水を切ることができるワイドタイプのラックです。本体はステンレス製で錆びにくいため水まわりに適します。伸縮させることができ、シンクの幅に合わせて調節できます。フチはシリコン製のため滑りにくくシンクのフチにフィットします。使わないときは巻簾状にできるのでコンパクト。
材質ステンレス鋼・シリコーンゴム(耐熱温度200℃)
寸法(mm)約245×275~450×10
質量(g)約285
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)40~60×17×1.5
材質本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)3
収納時寸法(cm)40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC
寸法(mm)100×390×25/45
タイプ全タイプ共用
アズワン品番3-398-10
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
底面ウェーブ形状で、お皿など浅い食器やお茶碗・お椀など深さのある食器も立てて水切りもできます。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム
仕様ステンレストレー付
棚幅の調整が可能で取り付けも簡単。
吊戸棚下のスペースを有効活用。
穴をあけずに挟んで取り付けできるはさみタイプ。
幅約600~900mmまで調整可能。サビにくいステンレス。
ストッパー付でパイプ棚を引き出す際のすっぽ抜けがなく安心。
材質(ねじ部)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)
材質(棚板)ステンレス鋼
材質(支柱)パイプ/鉄(エポキシ紛体焼付塗装)
材質(金具)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)
コンパクトに巻いて収納できる『Plate』折りたたみ水切りラック。
使わないときはくるっと巻いて収納できる折りたたみ水切りラック。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することができます。
布巾を干したり小皿を立てて乾かすことができます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約610
耐荷重(kg)約4
対応S・奥行き:約38cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×42×0.8
適合サイズ(cm)(シンク)奥行約38以下
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー。
手になじむフォルムや水切れのよさを追求しました。
直径21cmの皿が収まります。
取り外しが自由な箸立て付き。
水切れが良く洗い易い底面メッシュデザイン。
Ag+の力で抗菌、衛生的に使用できます。
幅(mm)455
奥行(mm)335
材質PP
底面ウェーブ形状。
材質本体:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム
耐荷重(kg)約3
KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。
水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×559×244
仕様正規輸入品
付属品専用底敷きラック、カッティングボード付水切りボウル
材質鋳物ホーロー
色ホワイト
設置方式トップマウント
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ
奥行(mm)250
サビにくいステンレス製。お皿が立てられるディッシュスタンド付。自由に位置を変えられる小物ポケット付。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質バスケット:トレー/ステンレス鋼、箸立て/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)
寸法トレー 約364mmx約274mmxH約18mm、バスケット 約420mmx約285mmxH120mm
付属品バスケット×1、トレー×1、箸立て×1
アズワン品番64-4069-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷