60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器、設備等。 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)74 ねじ径M6 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質樹脂 取手取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下引手
エコ商品
流線型のデザインで、安全性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS) 付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上+ 黒色 取付板厚(mm)~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。 材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮 ブラック 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本 取手取手
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドア、家具用の取手
用途取手 材質ABS樹脂 シルバー 見た目横幅A(mm)77 高さB(mm)23 ビスピッチC(mm)60 寸法L(mm)77 取手取手
1個
359 税込395
当日出荷

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ 材質/仕上天然木/ブラウン 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 取手取手
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
材質 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理クロメート 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(500個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
材質 表面処理3価ホワイト 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1箱(500個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。 締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。 相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)20 材質 表面処理茶ブロンズ 穴の形状十字穴
1箱(500個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

62934 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m テサ (tesa) カスタマイズ可
汎用性の高い粘着剤は高い初期粘着力を持ち、様々な被着体に適応します 非常に高い最終粘着力は確実な貼り合わせを実現します 耐UV、耐水性、そして耐老化性に優れています 温度膨張係数の異なる2つの材料の貼り合わせに適しています 軽い貼り合わせ力でも、強い初期粘着力を発揮します 低温下でも優れた耐衝撃性を持ちます
用途木製キャビネットの化粧用アルミ、カバースクリーンの固定 家具、台所用品、流し台等の取っ手、飾りの固定 冷蔵庫、冷凍庫などの成型品、飾り、フレームなどの固定 ガラス、鏡の固定 基材PEフォーム 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(μm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,013 税込5,514
5日以内出荷

くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分 適合材各種金属 成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
1本(40g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。 対応材質ステンレス・金属部分 主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め 危険物の類別非危険物
1個(50g)
389 税込428
当日出荷

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ 全槽流し台(単体) LW-600A。【サイズ】W600XD460XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・全槽流し台。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)600 関連資料(0.08MB)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 全槽流し台(単体) KW-600A。【サイズ】W600XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・全槽流し台。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)600 関連資料(0.08MB)
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 全槽流し台(単体) KW-750A。【サイズ】W750XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・全槽流し台。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)750 関連資料(0.08MB)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 全槽流し台(単体) KW-H600A。【サイズ】W600XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・全槽流し台。全色受注生産品です。
間口(mm)600 関連資料(0.08MB)
1台
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ 全槽流し台(単体)右吊元 LW-450A。【サイズ】W450XD460XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:中型排水トラップ・EBコート底板・全槽・右吊元仕様。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)450 関連資料(0.08MB)
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ 流し台(単体) LW-800。【サイズ】W800XD460XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:中型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)800 関連資料(0.08MB)
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ 流し台(単体) KW-800。【サイズ】W800XD550XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:中型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)800 関連資料(0.08MB)
1台
40,980 税込45,078
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ 流し台(単体) LW-1000。【サイズ】W1000XD460XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1000 関連資料(0.08MB)
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ 流し台(単体) LW-1200。【サイズ】W1200XD460XH800+90mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1200 関連資料(0.08MB)
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ ガス台付流し台 LW-1200SG。【サイズ】W1200XD460XH800+90/620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1200 関連資料(0.08MB)
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ ガス台付流し台 LW-1500SG。【サイズ】W1500XD460XH800+90/620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1500 関連資料(0.08MB)
1台
53,980 税込59,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ ガス台付流し台 LW-800SG。【サイズ】W800XD460XH800+90/620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:中型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)800 関連資料(0.08MB)
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【商品詳細】アイオ産業 LW+シリーズ ガス台付流し台 LW-1400SG。【サイズ】W1400XD460XH800+90/620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。仕様:中型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
間口(mm)1400 関連資料(0.08MB)
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)