1,084件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付)
調整用ダイヤル操作が可能な小型圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び1 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油研工業流量調整弁
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合流体温水・水道水 材質【要部】SUS304 材質(本体)CAC406C 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合流体水道水 材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体)CAC 形式定流量弁 許容差設定流量±20%以内 流体温度(℃)5~40 取付姿勢水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続JIS Rcねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD CADデータあり
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気 使用圧力0.1~1MPa 流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃)5~60
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

適合流体温水・水道水 材質【オリフィス】EPDM 材質(本体)CAC406 形式定流量弁,調整弁 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP 使用温度範囲(℃)0~100 精度±8~10%F.S. 流れ方向水平・垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度±2.0%FS 流体液体 最高使用圧力(MPa)0.8 最高使用温度(℃)90
1個
106,800 税込117,480
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) ねじの種類R×Rc 接続方式ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体用に開発された定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。温水にも使用可能です。
用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に 適合流体
1個
79,980 税込87,978
32日以内出荷




1個
5,198 税込5,718
欠品中




NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷




1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
5,490 税込6,039
当日出荷



液体用に開発されたステンレス製定流量弁で、一次側の圧力変動及び、二次側の圧力変動に対しても、液体の流量を一定に制御します。
用途・分析計に ・環境計測機器関連分野に ・液体混合装置に 適合流体
1個
159,800 税込175,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合流体 材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM 材質(本体)CAC 寸法L(mm)22 ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38 許容差設定流量±20%以内 流体温度(℃)5~40 取付姿勢水平・垂直自由 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



圧力変動によらず一定の流量を維持する製品です。90℃の温水に対応します。水道法基準適合品
仕様●流体:冷温水●流体温度:5~90℃●最高使用圧力:1.0MPa●作動差圧範囲:0.2~0.7MPa●設定流量の許容差:(15A,25A)設定流量の±20%以下(20A)設定流量の±3L/min以下●接続:JIS Rc
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水用の設定流量可変型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
測定流体液体(水相当) 材質接続・本体部/SCS13、ハンドル/POM、ダイヤフラム・ガスケット/NBR 使用温度範囲(℃)0~90 精度±2%F.S. 流れ方向水平 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.8
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)