取り付けかんたん小型浄水器。
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合)
トラスコ品番818-7384
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)
対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色クロム
適合場所キッチン
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
対応カートリッジJC501 E
吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質
色クロム
高さ(mm)246
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)36~38
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.34MB)
対応カートリッジJCSA2E
吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
エコシングル水栓
浄水器兼用
適合場所キッチン
使用地区一般
タイプ台付
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質
色クロム
高さ(mm)275
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)38
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取付設置説明書(3.47MB) 製品図面(0.37MB)
取扱説明書(7.45MB)
対応カートリッジJC501 E
吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
アルコールチェッカーの目に見えない汚れの洗浄に。
アルコール不使用でアルコールチェッカーの誤作動を抑えることができます。
水を原料とし薬品を一切使用しない電気化学的特許技術で生成、人や素材・環境に優しく安全性が高い洗浄液です。
無薬品のため乾燥しても跡などが残りません。
水道水で希釈しても使えるのでとても経済的
除菌効果は外部機関で証明済みです。
用途アルコールチェッカーの除菌・洗浄
液性アルカリ
RoHS指令(10物質対応)対応
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの処理に有効なセット商品です。
分離剤で濁り成分を除去し、中和剤でアルカリ水を中和します。
現場での処理も簡単にできます。
用途左官器具洗浄時に発生するアルカリ性濁り水の処理
主な用途コンクリート
仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)分離剤/濁り成分の除去中和剤/アルカリ液の中和、強酸性(pH1.0以下)
セット内容分離剤1kg、中和剤1L、pH試験紙1個、スプーン2本、使用説明書付
使用方法分離剤を振り入れ3~5分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。続いて、pH試験紙にて処理水のpH値を確認し、中和剤を少量ずつ加えながらかき混ぜます。目的のpH値になれば、処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第三類
危険物の品名カルシウムまたはアルミニウムの炭化物
危険物の数量0.03kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第2種
1セット
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
左官器具等を洗浄した際に発生する濁り(モルタル、コンクリート等)水などの濁り成分除去に有効な商品です。
用途左官器具洗浄時等に発生する濁り水の処理
仕様目安として、500~1000Lの処理が可能です。(対象水内容により変わります)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法分離剤を振り入れ3分程度よく混ぜます。濁り成分が分離し、水の透明度が確認できたら凝集処理完了です。固形物と水を分離し適切に処分してください。処理後はpH値を確認し、必要に応じてpH調整を行った上で適切に処理(放流)してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
LAICA ライカ ユニバーサル浄水カートリッジ。
ユニバーサルカートリッジ。LAICA、WAL・BRITA(MAXTRAを除く)・TERRAILLON等ほとんどのピッチャー型浄水器に対応します。
材質容器:ポリプロピレン、ろ材:銀化活性炭、イオン交換樹脂
色ホワイト
質量(g)約100
能力ろ材:200L
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8×5.5×5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
抗菌樹脂を使用しているので衛生的。フィルターで小さなゴミもしっかりキャッチします。水流をやわらげ、水はねを防止するので水音が静かです。
材質塩化ビニル樹脂、ろ過材:スチロール樹脂
高さ(mm)50
質量(g)11
縦(mm)35
横(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
・水道水中の多項目を除去可能な高性能浄水器。・浄水能力900L、お取替目安3ヵ月。・シャワー切替で洗い物に大変便利。最大で約40%の節水効果が期待できます。・シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄水)は35℃以下でご使用ください。・取付可能水栓:先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓、外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布
高さ(mm)75
質量(g)150
縦(mm)72
横(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
液の戻りが早く、連続作業に便利です。カラーノズル(別売)で溶液を分類できます。
用途洗浄水などの保存、注入に
材質(本体)低密度ポリエチレン
適合ノズルCN-4K(4色入)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM
接続口径PF3/4"
外径(Φmm)116
設定圧力(MPa)0.7MPa
最高使用温度(℃)95
液ダレ防止タイプ(PAT.P)
温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
用途洗浄水などの保存、注入に
材質(本体)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング黒色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。
仕様噴射パターン:360
材質S316L、PTFE(軸受部)
使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB)
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%)
測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1
使用流体水酸化ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニットASI-100付
使用湿度範囲(%RH)35~85
ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等
最高使用圧力(MPa)1
精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%)
使用流体次亜塩素酸ナトリウム水溶液
導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上
計測対象次亜塩素酸ナトリウム水溶液(1~12%)
使用周囲温度(℃)‐20~60
流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下
関連資料(2.6MB)
商品タイプ表示ユニット無し
使用湿度範囲(%RH)35~85
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。
トラスコ品番198-5142
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)125
タイプ糸巻き
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
MRポリッシャー用アタッチメント。清水塗布用タンク
用途洗浄水を塗布しながら洗浄作業。より楽に簡単に作業が出来ます。
タンク容量(L)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
61日以内出荷
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲バルブ
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-40~160
ちょう度1号
増ちょう剤PTFE
基油シリコーン油
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(500g)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
泡できれいに洗浄。外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。
水から生まれたアルカリイオンパワー。高機能電解アルカリ洗浄水"ハングリーウォーター"により雑菌や汚れを浮かして除去します。
除菌・消臭効果ですっきり爽快!社団法人大阪食品衛生協会、財団法人日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。
使用後は爽やかなミントの香りが拡がります。
質量(g)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×40×156
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプクリーニングフォーム
1本(100mL)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど
ハウジング白色
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)250
耐電圧AC1000 r.m.s
定格電流(A)(最大)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)15
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。
トラスコ品番198-5100
材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)750
タイプ糸巻き
内径(Φmm)30
外径(Φmm)61
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
液体に触れることなく、フィルターの交換が行えるため、作業者の安全性を確保し、作業環境の汚染リスクを低減します。カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要です。 。フィルターハウジング洗浄用の溶剤が不要であり、ガスケット交換も不要のため経済的です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質本体:ステンレス(SUS304)
接続口径1Sヘルール
外径(mm)182
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。
ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。
NSF H1登録, NSF 61認証。
用途サーモバルブ、空圧バルブなどの各種バルブ。
湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。
適合範囲バルブ
タイプ水栓・食品機械油
使用温度範囲(℃)-45~160
ちょう度3号
増ちょう剤PTFE
基油シリコーン油
危険物の類別非危険物
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)5.5
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
関連キーワード
1
2
次へ