寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用
容量(mL)1500
材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70
アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。
長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。
洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質(表)人絹、(裏)ウーリーナイロン
ウエスト(cm)56~100
アズワン品番0-584-02
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セット
セット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個
アズワン品番0-580-01
1式
¥2,970
税込¥3,267
翌々日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
取っ手が大きく持ちやすくなっています。
底部分が広く、安定感のある形です。
材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン
容量(mL)1100
タイプ男性用
耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120
ブラシなし
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。
材質ラテックス
口径(Φmm)7
乳白色タイプ。
丸みのあるやさしい形です。
タイプ男性用
容量(mL)800
材質(本体)ポリエチレン、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)(本体)70、(フタ)120、(口輪)120
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。
柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。
一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。
コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。
伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm)7
付属品ハンガー・ひも・クリップ
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード