皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する
効果その他
成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
材質硬質ガラス
公差(mm)(先端外径)±1.0
目盛あり
滅菌なし
先端形状浣腸器型
筒先中口
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
名称グリセリン 特級
等級特級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧99.5
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-21
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法一般医療機器
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。
細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。
付属品鼻用普通ノズル、細ノズル
材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト
全長(mm)750
アズワン品番0-6185-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016
松吉医科器械コード24-2588-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ
タイプ通気コットン
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
伸縮性に富む大きな2連バルーンを採用していますので、腸内溶液を漏らすことなく挿入深度を一定に保ち、腸管の損傷を軽減します。3つの大きな先端孔(1孔)・側孔(2孔)により、大量のバリウムもスムーズに注入できます。チューブ本体は挿入しやすい硬度で、先端は柔らかく腸壁損傷のリスクを低減しています。
用途注腸X線検査
材質シリコン
全長(mm)425
色ブルー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00638000
一般的名称直腸用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
筒先横口
先端外径(Φmm)4.2~4.4
材質硬質ガラス
規格一般医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス(SUS304)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000033
先端外径(Φmm)(筒先)20
医薬品医療機器等法一般医療機器
名称グリセリン
危険物の類別非危険物
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×4個)
¥5,798
税込¥6,378
32日以内出荷
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)760
質量(g)92
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)65(ゴム球)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
関連キーワード