20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。
用途各種養殖棚、浮き桟橋としてご使用いただけます。 材質ポリスチレン 穴径(Φmm)-
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーブランド三信大型フロート
衝撃に強い高密度ポリエチレン製 滑り止め加工付で作業がより安全 強い耐久性で長期の使用が可能
用途養殖用生簀のフロートに 浮桟橋のフロートに 土木工事など 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)20 横(mm)1180 浮力(kg)280 直径(mm)660
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。
用途各種養殖棚、浮き桟橋、フェンダーとしてご使用いただけます。 材質ポリスチレン
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 海水・雨水に侵されません 強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖 桟橋・土木工事等 オイルフェンスの浮体に 関連資料KPフロート規格表
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他 材質発泡ポリエチレン
1セット(1本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他 材質発泡ポリエチレン
1セット(1本)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 中央にパイプ(内径28mm)を通してありますので、ロープ等を中通しにしてお使いいただけます 海水・雨水に侵されません 強く仲間で均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、5重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖、港湾土木等、桟橋・土木工事等、オイルフェンスの浮体に パイプ内径(Φmm)28
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロート全体が発泡ポリスチレン製の軽量発泡体です。 養殖漁業や土木工事のフロート、レジャーボートの防舷材など、用途は多岐にわたります。
用途防油、定置、海苔養殖、その他
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。係留艇にお勧めです。フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。
材質PVC
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高性能アルミニウム合金アノードで経済的にコストダウンが図れます。単位質量当りの発生電気量が大。耐用年数の大きな設計が可能。有害成分を含まないので環境汚染の心配なし。軽量。電流密度や水質の変化等、様々な環境に適応可能
用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等 港湾関係:鋼矢板岸壁・鋼管杭・桟橋・水門扉・浮標・係船柱等
1枚
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インターコムマリンエアードックバンパー
マリーナの桟橋に設置して使用するエアーフェンダー。付属品の取り付けアタッチメント金具をセットし、マリーナ桟橋のレールに取り付けるとベストフィットします。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば、1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また、風の強い時などにも安全に、艇を傷つけることなく着岸することができます。
質量(kg)4.5 寸法(幅W×長さL)(mm)180×900
1個
14,980 税込16,478
欠品中

インターコムマリンポンツーンフェンダー
マリーナの桟橋コーナーに設置して使用するエアーフェンダー。船体を破損する確率が一番高いのが着岸ですが、このバンパーがあれば1人で桟橋に着岸する場合や初心者で操船に自信がない場合、また風の強い時などにも安全に艇を傷つけることなく着岸することができます。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。ステンレスタッピングネジが付属でついています。使用している素材のPVCは厚めで丈夫です。
材質PVC
1個
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、露出部分のみをUVシートで覆い、スタンダードをコストダウンした商品です。カバーは厚み約1cmのシングルカバー。
長さ(mm)690 カバーソフトカバーシングル タイプK-90ライトSカバー 寸法(Φmm)410 カバー色ネイビー
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷


大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
1巻(5m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け イエロー 許容誤差±5%
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • 浮き