高強度PP扁平糸を使用した水産用クロスロープです。軽量(水に浮く)でキンクしにくく扱いやすいロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁・養殖・係船用など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。
仕様水に浮く
引張強度(kg)約350
耐熱性△
耐水性◎
安全強度(kg)約70
耐候性○
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
しなやかで強度があり、耐水性に優れている。
ポリエチレン製の八つ打ちロープです。比重が軽く水に浮きます。
用途定置網漁も側張り用など
仕様端末加工なし
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
構造八つ打ち
両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。
仕様水に浮く
引張強度(kg)約290
耐熱性△
太さ(Φmm)6
耐水性◎
安全強度(kg)約55
耐候性○
1袋
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途巻網など
仕様端末加工なし
材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸
長さ(m)200
構造八つ打ち
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
水に強く、水に浮く屋外用途に最適なポリエチレンロープです。
用途農園芸作業や、柵養生ロープとして
ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。
またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。
また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。
他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途漁業・船舶用・各種荷縛り用
トラスコ品番754-1449
1巻
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
耐水性があり、軽くて水に浮く!!。両端リング加工付きで使い易い。
用途トラックの荷崩れ防止、荷物の固定に。
色白
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量
材質化学繊維
目盛1m
ロープ径(Φmm)4
係船用、定置網、海水浴場のブイなどに多く使われている浮くタイプのロープです。水に浮き(比重0.95)耐候性に優れたロープです。係留索で扱いやすい様、甘打ち仕上げです。
用途係船ロープ、海水用浴場のブイ、定置網等
材質ポリエチレン
色ブラック/ブルーの色線
長さ(m)1
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし)
色ライトグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
外皮ダクロン100%、芯ダクロン100%の構成からなる8mmΦ、24打ちのダブルブレードロープです。従来のヨットロープと比べ驚異的な低伸度を実現しました。ディンギー、クルージングボート、レースボートの各種シート、ガイ等に幅広くご利用いただけます。
プライムポリマー社製ハイゼックスを使用したポリエチレンロープです。ツヤのある黒色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリエチレン糸は日本海事協会認定糸(NK第1種NK第2種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地の特に漁場で活躍しています。しなやかで扱いやすい万能ロープです。
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6
種別両端アイ形
材質芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル
使用荷重(t)0.15
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(t)0.38(ストレート吊り)
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
ロープ径(Φmm)12
ポリエチレンロープは水に浮く・対候性・耐摩耗性・水を全く含まないなどの特性をもつロープです。
用途水産用
色黒
長さ(m)200
構造三つ打
比重0.95
パーマロープは水に浮くが対候性に比較的になく、水を全く含まない性質を持つロープです。
用途水産用
材質PPモノフィラメント
色グレー
長さ(m)200
構造三つ打
比重0.91
両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。
用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。
仕様水に浮く
引張強度(kg)約290
耐熱性△
耐水性◎
安全強度(kg)約55
耐候性△
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
耐水性があり、軽くて水に浮く!!。両端リング加工付きで使い易い。
用途トラックの荷崩れ防止、荷物の固定に。
色白
係船用、定置網、海水浴場のブイなどに多く使われている浮くタイプのロープです。水に浮き(比重0.95)耐候性に優れたロープです。係留索で扱いやすい様、甘打ち仕上げです。
用途係船ロープ、海水用浴場のブイ、定置網等
材質ポリエチレン
色ブラック/ブルーの色線
長さ(m)200
PP(ポリプロピレン)製で合繊繊維の中で最も比重が軽く水に浮く。水や酸、アルカリによる変化が少なく扱いやすいが、紫外線等に弱い特徴がある。
用途農作業用・トラック用・漁業用・化学工業用等。
長さ(m)200
・やわらかく透明なフレームで動画視聴も快適にできる。・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防水保護等級『IPX8』を取得。・スマートフォンに入れたまま操作ができる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質ABS / PVC
色ブラック
本体質量(g)約 63※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 170(H)
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 192(パッケージ込み)
本体質量(g)約 55※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
【顔認証対応】水に浮く!IPX8相当の本格的な防水仕様/端末と分けて小物を収納可能な背面ポケット付き/海水浴やアウトドアに最適/カメラ撮影可能/対応端末サイズ:6.7インチまで/浮力目安:約250g/付属品:ネックストラップ
付属品ストラップ(約480mm/調節不可)
適合スマートフォン最大対応サイズ:最大W80×H160×D10mm程度の端末に対応(iPhone 15 Pro MaxもOK)
材質本体:PVC+ABS+ウレタン、ストラップ:ナイロン
本体質量(g)70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×15×228
防水保護等級IPX8相当
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6
種別両端アイ形
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形
ロープ径(Φmm)9
・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
付属品ショルダー/ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書(保証書付)
材質ABS / PVC
質量(g)約 190(パッケージ込み)
本体質量(g)約 55※付属品を除く
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235
対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途船舶用、巻網など
仕様端末加工なし
材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸
長さ(m)200
構造八つ打ち
ポリエチレンロープ 黒 少し軟打は、強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープです。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。漁業や建設、運搬業からアウトドア用まで様々な用途でお使いいただけます。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質ポリエチレン
色黒
強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります。水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
関連キーワード
1
2
次へ