カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 防災用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- TOTO(1)
- インターコムマリン(1)
- エスコ(1)
- オーシャンライフ(1)
- カクダイ(1)
- ダイイチ(2)
- メテックス(2)
- 中央化成(1)
- 兼工業(1)
- 愛和産業(1)
- 日本救命器具(1)
- 日本船具(1)
- 気泡材研究所(2)
- 西村(1)
- 金山化成(2)
- 関西マリーン(1)
- 高階救命器具(1)
エコロジープロダクト
「浮具」の検索結果

発泡体浮子(EVAフロート)
インターコムマリン(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。用途旋網・定置網向及び防舷材向け
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)
金山化成(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット(1本)ほか4日以内出荷【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他材質発泡ポリエチレン
救命浮環(ハードタイプ)
関西マリーン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
スチロバール(PPカバー・バンド付)
日本船具¥7,598~税込¥8,358~1個7日以内出荷フロート全体が発泡ポリスチレン製の軽量発泡体です。 養殖漁業や土木工事のフロート、レジャーボートの防舷材など、用途は多岐にわたります。用途防油、定置、海苔養殖、その他
ビニー(耐水圧浮子) A型ABS製
気泡材研究所(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。用途底曳材質ABS製
エアーフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
小型船舶用救命浮環
オーシャンライフ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷直径400mm 内径155mm仕様15M救命ロープ付厚さ(mm)80型式承認番号第5811号浮力(kg)9.3内径(mm)155直径(mm)400各種認証桜マーク
複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(35件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
小型船舶用救命浮環 P-300
高階救命器具¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場付属品4mm×15mロープ仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880浮力(kg)約13.1外径(mm)550内径(mm)300
スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) 44Φ穴あり
金山化成(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1セット(1本)ほか4日以内出荷【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他材質発泡ポリエチレン
500/300mm 救命浮環
エスコ¥12,100税込¥13,3101個欠品中エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
ビニコン(水面用浮子) A、K型
気泡材研究所¥43,980~税込¥48,378~1箱(6個)ほか5日以内出荷本体内部に存在する無数の微細な気泡により、軽量かつ高い浮力性能を有しています。全ての気泡はそれぞれ独立しているので、表面に傷が入った場合でも海水が本体内部にまで浸透することがなく、浮力を維持します。用途フェンダー・ボンデン
二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付
メテックス¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷ベストセラー浮かべる膨張マットレスに枕がついてさらに快適睡眠! バルブを開けて3分で自動膨張! 枕に空気を入れれば非常時にも安眠できる枕付きベッドが完。成 自動膨張マットレスとバックパックがそれぞれ一人分の浮具になるので津波や洪水から生命を守ります。 バックパックの浮力はライフジャケットの性能試験基準、最上位レベルのL1同等。体重110kgまでOK! 防水仕様のバックパックはたっぷり容量の17L、水12Lや各種防災用品を楽々運搬、避難所ではクッションや枕としても活用、ダブルストラップ付だから、背負って楽々移動、浮具として使う時はしっかりつかむ事が出来ます。セット内容マットレス、ダブルストラップ付バックパック、ゴムバンド×2、取扱説明書材質マットレス:ポリエステル/ポリウレタンフォーム/ABS、バックパック:ポリエステル/ポリプロピレン/ABS質量(g)マットレス:約1150、バックパック:約250容量(L)約17(貯水可能水容量:12)寸法(cm)芽ッとレス/膨張時:約186×57×2.5(枕部29)、枕高:12(空気量による)直径×高さ(cm)18×30(収納時)、21×55(バックパック)ストラップ長さ(cm)60~120RoHS指令(10物質対応)対応
EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル 1人用ベーシック
メテックス¥10,980税込¥12,0781式9日以内出荷被災した弟・救援に駆けつけた兄、兄弟防災士考案の、真に役立つ防災用品満載の、「人が浮ける防災バッグ」。阪神大震災で被災した弟に、救援物資を東京から翌日届けた兄、防災士となった兄弟が、生の体験をもとに考え抜いた本当に役立つ防災セット。百万台販売のベストセラーが20年ぶりにフルモデルチェンジ、高機能・多機能製品満載の安心セット。キャスター付ローリングバッグは、1 密閉防水で「浮き具」(ライフジャケットL1相当の浮力)になり、急増する津波・洪水等でも浮用途防災用。水害用。緊急用。トラスコ品番698-4707セット内容笛・コンパス付きLEDライト×1、マスク×1、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット(3枚入)×1、ガーゼ付救急絆創膏×2、医療用体温計×1、アルミシート×1、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×2、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×1、ごみ袋×1、うちわ兼用拡大鏡×1、ネームカード・災害時連絡リスト×1、防災マニュアル×1材質バッグ:PVC 、ローリングキャスター:PP、スチール、PVC質量(kg)組立時:1.9、組立時ローリングキャスターのみ:0.8、バッグ:1.1色オレンジ品名防災セット ベーシック トラスコ中山特別モデル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:35×25×48(持ち手引き上げ時/87)、組立時ローリングキャスターのみ:27×25×42(持ち手引き上げ時/87)、バッグのみ:35×22×47外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)200