9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。
用途刺網用フロートロープ 材質側材:ポリプロピレン(紡績糸) グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500m)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) 材質(本体)SCS 形式バケット式 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 適合圧力(MPa)0.01~0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーV型
エコ商品
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用 板厚(mm)1.25 刃厚(mm)2.2 刃形両刃 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上 オレンジ 材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ 質量(g)約440 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
9,698 税込10,668
欠品中