大浴場特有のヌルツキ除去。大浴場、プールのヌルツキを落とす強力
洗浄剤です。アルカリタイプなので湯あか、黒ずみ、皮脂汚れをラクラク落とします。
用途浴場用強力洗浄剤
使用場所浴室
専用フォームスプレッダー(別売)で散布するだけ!。ブラシでこすらないから広範囲の清掃が楽に!?。散布して約10分おいている間に汚れを分解。菌由来のヌメリ・黒カビ予防も。<洗浄>直接スプレーし、ぬれたスポンジで軽くこすり、すすぎ流す。汚れがひどい時は、2~3分おくと効果的。<除菌・ウイルス除去>直接スプレーし、ぬれたスポンジで軽くこすり、5分おいて、すすぎ流す。1すべての菌を除菌するわけではありません。2すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。3すべてのカビを防ぐわけではありません。使用前の床の汚れの程度によって、すべりやすさを感じることがあります(すでにヌルツキが発生している場合や普段洗剤を使用していない場合等)。散布後、ブラシ等でこすり、すすぎ流してください。一部の浴槽や床・壁等では水アカが白く残る場合があるので、目立たない場所で確かめてからお使いください。こすっても落としきれない汚れ(白く残るしつこい水アカ等)の部分には、クリームクレンザー「ホーミング」をお使いください。気温や直射日光の影響で、液色が濃くなる場合がありますが、品質や性能には問題ありません。注ぎ口コックは注ぎ口は花王のねじ込みコック(大)(別売り)をお求めください。
用途浴槽 。浴室の床・壁 。洗面器・イスの洗浄と除菌。・ウイルス除去。床・排水溝のヌメリの発生予防に。防カビ
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(10L)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg)2.5
液性弱酸性
アズワン品番64-4200-47
TKG品番9-1324-1401
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
抗菌銀イオン配合でカビに強い浴用品です。抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によりトリプル効果(抗菌・防カビ・撥水)があります。ゴム脚付きで滑りにくい構造です。
使用場所浴室
質量(g)582
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
使用前に本品の取扱説明書と「楽ナビ 大浴場クリーナー」(別売)の表示をよく読んで正しく使用する。使用前の床の汚れの程度によって、すべりやすさを感じることがある(すでにヌルツキが発生している場合や普段洗剤を使用していない場合等)。「楽ナビ 大浴場クリーナー」を散布後、ブラシ等でこすり、すすぎ流す。一部の浴槽や床・壁等では水アカが白く残る場合があるので、目立たない場所で確かめてから使用する。こすっても落としきれない汚れ(白く残るしつこい水アカ等)の部分には、クリームクレンザー「ホーミング」を使用する。
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
感温部太さ×長さΦ8×118mm
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄
幅(mm)410
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
電源(V)単相100
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。抗菌は信頼のSIAA(ISO22196)マーク取得です。ラクな姿勢とゆったり座面で安心の高さ35cmタイプ。「YONOA」シリーズは湯おけ・洗面器・手おけ・風呂いすがございます。
使用場所浴室
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色ホワイト
寸法(cm)38×31×35
浴室の石鹸カス、脂垢・水アカに大活躍!!
用途浴室用強力洗剤
液性アルカリ性
使用方法素材を水で濡らし、重度の汚れには5~10倍希釈を塗布後、10分ほど置いてから磨いて下さい。ヌメリも除去され強力に石鹸カス汚れを分解します。
希釈の目安重度の汚れ:5~10倍(※汚れに応じて1000倍まで希釈可能)
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
洗剤 お風呂そうじ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
業務用サイズのおふろ洗剤。
黒ずみ・ヌメリを落とし、おふろはピカピカ。
詰替え易いノズル付き。
オレンジの香り
商品タイプ詰替大容量
成分界面活性剤(5%、アルキルエーテル硫酸ナトリウム)、溶剤、金属イオン封鎖剤
液性中性
使用場所浴室
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
取扱説明書(0.29MB)
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
水に強く耐久性に優れたひのき製の湯かき棒。沸かしたお湯をかき混ぜる、昔ながらの懐かしい道具です。木のやさしさやぬくもりが、浴室の雰囲気を和ませます。
材質桧
質量(g)約246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×200×585
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)
幅(mm)Φ330
質量(kg)1.5
取付ネジ込み方式
高さ(mm)105
材質(本体)プラスチック(ホワイト)
電圧(V)100
消費電力(W)10.7
構造防湿型・防雨型
ランプの種類LEDフラットランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)90.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.17
クラス1200(口金GX53-1a)
明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)965
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換可能
お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。
防水・防カビ・速乾です。
色白色
硬化時間(分)30~60
硬化時間硬化時間0.5~1時間
タイプ防カビ
危険物の類別非危険物
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性防水性、耐水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約200mm×1400m
適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
こんなお得な商品も!
エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
浴室および浴場用洗剤専用のつめかえスプレー容器です。バスマジックリン業務用、ホテルバスマジックリン、楽ナビ ユニットバスクリーナー、楽ナビ 大浴場クリーナーにお使いいただけます。ノズルの切替つまみでスプレーする泡の広さを選べます。ラベルがはがれにくい容器です。
用途用途。下記製品のつめかえ容器としてお使いください。・バスマジックリン業務用。・ホテルバスマジックリン。・楽ナビ ユニットバスクリーナー。・楽ナビ 大浴場クリーナー
1個(400mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用
質量(kg)0.9
直径(Φmm)275
高さ(mm)138
奥行(mm)138
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否否
・座面高さが31cmと手おけがカウンターで使いやすい
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合
材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン
質量(g)1100
耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×31.5×33.5
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
試験紙を検液に浸した後すぐに変色表と比較するだけなので、誰でも簡単に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P
寸法A(mm)42.7
寸法B(mm)28.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
用途塩素滅菌
付属品計量スプーン付
使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解
薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
1本(500g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
1箱(100包)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
繰り返し・詰め替え対応
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿
材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.3
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
浴室ドア、シャワーヘッド、食洗機や加湿器。水まわりに付きやすいカルシウム汚れ。洗浄効果が高いので、頑固になりやすい温泉施設や浴場汚れでも効果を発揮します。タイルなどに付きやすく落ちにくいカルシウム汚れもターゲットにしているのでありとあらゆるみ
仕様●成分:高級アルコール系ノニオン界面活性剤(1%プリオキシエチレンアルキルエーテル)ノニオン界面活性剤(1%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸2%、塩酸8%
アズワン品番65-8991-40
繰り返し・詰め替え対応
1個(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
海水浴場等で大津波警報、津波警報、津波注意報を知らせる為に出されるフラッグになります。
用途津波警報等が出された場合に視覚的に判断する為に
トラスコ品番244-5550
セット内容白紐×3本
材質トロピカル
寸法(mm)高さ1200×幅1460
質量(g)210
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.4
直径(Φmm)180
奥行(mm)168
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命40000時間
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)(最低)0.1
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
光源色電球色
従来光源白熱灯器具60Wクラス
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)1.1
直径(Φmm)312
高さ(mm)107
タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
LED寿命(時間)40000
適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
~公衆浴場・レジャー・浴場の衛生管理に~一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な塩素剤です。塩素系イソシアヌル酸製剤(活性塩素)で、顆粒状です。
用途塩素滅菌
付属品計量スプーン付
使用方法水10Lにカップ一杯25g溶解
薬品名塩素系イソシアヌル酸製剤
1箱(2.5kg×4本)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
空き室管理・設備維持の強い味方!
トラップ水の蒸発が臭いの原因!! トラップ水の蒸発を防ぐことで悪臭と害虫の侵入を防ぎ、空き室巡回の手間を軽減します。
用途業務用
トイレ、キッチン、洗面所、浴場・洗濯機排水、など様々なトラップの機能維持に
質量(kg)1
1本(1000mL)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
LED一体型
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104
長さ(m)9(最大出荷数)
全厚(mm)3.5
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ