28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水回りカビ予防・シリコンコーキング専用カビ防止剤・1回塗りで長期間汚染から守ります。
用途浴室・キッチンなどの水廻りのカビ予防や外装の汚染対策・シリコンブリード発生の抑制 主な用途浴室・キッチン 特性防カビ 成分シリコン・フッ素ハイブリッド樹脂・有機ケイ素・アルコール 塗装の目安15m 乾燥時間(分)15~20 塗布方法薄めずに原液で使用する。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(25g)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分一成分系シリコーンシーラント 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル タイプ防カビ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物
1本(50mL)ほか
518 税込570
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色 硬化時間(分)30~60 硬化時間硬化時間0.5~1時間 タイプ防カビ 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。 垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。 浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。 激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。 ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。
寸法(mm)55×35×195H 質量(g)131
1個(100g)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

効果抗菌 成分アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤 内容量(mL)200 使用可能面積約12畳(1本全量噴射の場合) アズワン品番8-6920-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分シリコーン 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性。耐水性。 耐熱性。耐寒性。耐候性。 低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。 一般建築物の内外装目地のひび割れ。 モルタル・コンクリートのひび割れ。 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(333mL)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部) 使用の目安20m/本 完全硬化時間24時間 耐久性(年)約20 半硬化乾燥時間(分)30~60
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。絶縁シール、ケーブルの端末処理。 材質主成分:シリコーン樹脂 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-40~150 機能防カビタイプあり JIS規格なし 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C01077 茂木和哉 カビとりジェル200g 茂木和哉 動画あり
垂直面でも垂れにくい密着ジェルが、カビにピタッと張り付いてしっかり除去。ゴムパッキンやタイル目地など細かい部位に塗布しやすいトンガリ先端。刺激臭を抑えた低臭タイプ。作業に便利なヘラ付き。カビとりジェル。カビ取り。湿気。浴室掃除。年末大掃除に。お風呂掃除。
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、浴室小物類 成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、防カビ剤 シリーズ茂木和哉 内容量(g)200 液性アルカリ性
1個(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

[屋内、屋外使用可能]耐紫外線性、防カビ性、防汚性、防水性。 乾燥後はベタつきがないので埃、汚れを寄せ付けにくくなっており、色あせがありません。 タイル目地デザインとしても使用でき、拭き取りが容易にできます。
適合長尺床材の巻き上げ時の入出隅/長尺、タイルのすきま、手直し/パイプ、柱、水廻り/壁面、扉、窓廻りのすきま/セラミックタイル、木材/コーキング面、コンクリート 質量(g)155 使用の目安20m 耐久性(年)~30年 半硬化乾燥時間(分)30 硬化時間24時間
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等 機能防カビ性、防汚性、耐水性 使用の目安約25m 硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合> 危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など 特性耐久、速乾 主な用途塀、コンクリート 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期) 乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
1缶(3L)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハウスクリーニング屋さんが使っている、業務用カビ取り洗剤。ジェルがカビに密着し、カビの根っこに浸透!。シリコンコーキング、ゴムパッキン等のガンコなカビを除去します。ピンポイントで塗りやすいとんがりノズルを採用!。ピンクの色付きジェルだから塗った場所が分かりやすい。ツンとした不快なニオイが少ない低臭タイプ。
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など 仕様適さないもの:ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰など 成分次亜塩素酸塩、増粘剤、着色料、防カビ剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水 内容量(g)140g 寸法(cm)(約)7.7×5.1×19.2 液性アルカリ性 使用量1mあたり約10g
1個(140g)
1,000 税込1,100
4日以内出荷

[厚膜に仕上がる弾性外かべ塗料] 特殊ラテックスゴム配合により、柔軟性がある塗膜を生成。 コンクリートやモルタル面のヒビ割れにも効果があり、雨水の浸入をガード! 塗装したアイテムの劣化を阻止して 長期間すぐれた美観と防水効果を保ちます。 [凹凸模様仕上り] 美しいツヤのある立体的な「凹凸模様」仕上り。 高級感を感じる外観に。 [屋外のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 [サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 [使いやすいペンキ] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防かび剤配合で、かびの発生を防ぎます。
用途[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) [各種ボード・木部] 木部 / 合板 / ALC板 / 各種ボード類(ハードボード / ファイバーボード) ※床は除く ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】床面には使用しないでください。 [常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など [特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など [コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 [ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など [吸収が激しい素材] テラコッタ など [下記の塗料を上塗り] 当製品の上に「ハピオセレクト」など弾性のない塗料は塗れません。 特性耐久、速乾 主な用途塀、コンクリート 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期) 乾燥時間約3時間(20℃)、約6時間(冬期)
1缶(4kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)