783件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。
用途浴室 材質鏡:アクリル・スチロール樹脂、くもり止めフィルム:PET
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡 付属品両面テープ(横ずれ防止用) 材質ガラス(銀引/端面耐湿加工) 形状長方形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。 厚さ(mm)0.5 材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ 仕様粘着テープ付き 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂 商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 タテにもヨコにも取り付けられるミラーです。
用途浴室 材質鏡:ガラス、フレーム・裏板:スチロール樹脂、取付板: ABS 樹脂 サイズM 寸法(cm)フィルム:15×20、ミラー:22×30
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

小物が置けるラック付きのサニタリーミラーです。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・ラック:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂 荷重(kg)1.5 商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 鏡の角度が調整できるスタンドミラーです。脚部を閉じればフックなどに引掛けて使用できます。
用途浴室 材質くもり止めフィルム:PET、鏡:ガラス、フレーム:スチロール樹脂、脚部:ABS樹脂 寸法(cm)フィルム:13×13、ミラー:13.4×13.4 商品タイプスタンド
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

くもらないフィルムラミネート加工をした樹脂ミラーで軽くて割れず安心です。湯気の中でも曇りません。接着剤は使用しておらず、貼り換えは自由にできます。
材質樹脂ミラー(PET)、発泡ウレタン 外形寸法(cm)約19.5×14.5×0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷


抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルム付きです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。 鏡の角度は調節できるので、好きな位置で固定できます。
用途浴室 材質くもり止めフィルム:PET、 鏡:ガラス、 フレーム:ポリエチレン、 吸盤:塩化ビニル樹脂、 補助板:PET 商品タイプ吸盤 寸法(Φcm)フィルム:直径13.2、ミラー:直径13.7
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

軽量で割れにくいです。
用途室内専用 型式角型 仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売) 材質アクリル 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。 フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。 フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
用途浴室 材質くもり止めフィルム:PET 商品タイプフィルム
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工した高精度のポリエステルフィルムをパネル状にしたグラスレスミラーです。 表面鏡に匹敵するほどの高い反射率を持ちながら、重さはわずかに6分の1。軽くて割れない安全性。 従来の鏡では成しえなかった空間演出をも可能にし、全く新しい鏡の世界を創造しました。
型式角型 材質表面:ポリエステルフィルム、フレーム:アルミニウム、芯材:硬質ウレタン、化粧枠:アルミニウム
1枚
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鏡がほしい!貼るだけ簡単取り付け。 裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁、お風呂場のタイルなどにペタッと貼りつきます。しかも水濡れOK! アクリル製の軽量ミラーなので、落としても割れにくい安心仕様。 のり残りしにくい粘着テープを使用しています。
材質アクリル シルバー 質量(g)30 タイプシール
1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEC(レック)樹脂ミラー
落としても割れにくい樹脂製の鏡です。樹脂製なのに、ゆがみが少ない貼り合わせ二重構造です。吸着シート取り付けで数回くり返して使えて、はがし跡が壁に残りにくいです。
用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:アクリル・スチロール樹脂 サイズL 寸法(cm)ミラー:25.5×33.5 商品タイプ粘着
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

置いても掛けても使用できる卓上鏡です。角度調整が可能です。
用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・脚部:スチロール樹脂、 キャップ:ポリエチレン 寸法(cm)ミラー:14.5×17.5 商品タイプ置く(スタンド)、掛ける
1個
869 税込956
当日出荷

べっ甲柄フレームの大きめ化粧鏡。 鏡面が大きめなので、顔全体がしっかりチェックできます。 伏せて置いてもかわいいレトロなべっこう柄。お部屋のおしゃれなアクセントに。
材質鏡/ガラス、フレーム/スチロール樹脂 寸法(mm)248×160×奥行9 質量(g)209 鏡面寸法(mm)直径147
1個
589 税込648
当日出荷

穴あけ不要で取り付けが簡単。 純正の補修にもOK。 ステーの大きさは19ΦまでOK(パッキンで調整可)。 アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
用途フロントミラー用 型式丸型 形状(ステー)標準 材質(ミラー)ガラス ミラー形状曲面ミラー 曲率半径(曲面R)120R
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEC(レック)吸盤ミラー
鏡の角度が調節できる、吸盤で取り付ける鏡です。スタンド式でも使用可能です。
用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、フレーム:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET サイズ 商品タイプ吸盤、置く(スタンド) 寸法(Φcm)ミラー:直径11
1個
409 税込450
当日出荷

外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。 鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス 質量(kg)0.34 像の大きさ(曲面R)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツインバード16V型浴室テレビ
ツインバードの「16V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。 地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。 モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。 操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。 約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、おうちのお風呂時間をお楽しみ頂ける浴室テレビです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約485×33×265(ケーブル・コネクタ含まず)、電源ボックス:約70×220×74(突起部含まず)、リモコン:約50×150×22(ホルダー含まず) 質量(g)モニター:約2200(据付板含まず)、電源ボックス:約700、リモコン:約85(電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)15(待機時:1.7) 年間消費電力量(kWh/年)40 電気代の目安年間約1080円、1ヶ月約90円(1kwh/年=27円として計算) 画面サイズ16V型 画素数W1920×H1080 視野角実測視野角:上下左右各約80° 光源LED 音声出力実用:1.0W+1.0W 入力アンテナ:地上デジタル・BS/CS-IF75Ω不平衡 F型コネクター、HDMI:HDMI端子コネクタ(Aタイプ)、外部スピーカー:2.5W+2.5W(1kHz,4~8Ω)※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 無線規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEE802.11b、IEEE802.11a準拠 使用周波数(GHz)無線:2.412~2.472(1~13ch)、5.180~5.240(36,38,40,42,44,46,48ch) 伝送方法OCK、OFDM、DBPSK、DAPSK 防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当 チューナー数地上デジタル放送(ISDB-T/90~770MHz)、CATVパススルー対応(VHF 1~12、UHF 13~62、CATV C13~C63)、BS/110℃Sデジタル(ISDB-S/1032~2071MHz) 使用温度範囲(℃)+0~+50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) 保存温度範囲(℃)-20~+60 保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする) セット内容モニター、フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、防水リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4形乾電池(リモコン用)×2、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル4.0m、アース線1.0m、据付板、アンテナケーブル4.0m、F型中継接栓、モニター固定ネジ2本、据付板取付ネジ(4×25)6本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ミラーボタン
板面の洗面所、風呂、トイレなどに鏡を取り付ける時に使用します(ネジ止め)耐久性、耐侯性に優れています
材質本体:ポリエチレン、仕上げ:ホワイト
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペタっと簡単貼り付け!水濡れOK!裏面の粘着テープで玄関やトイレの壁・お風呂場のタイルなどに貼り付きます。軽くて落としても割れにくい!アクリル製のミラーなので、もしもの時に落下しても安心です。のり残りしにくい両面テープ使用。
タイプ貼り付け 材質アクリル 質量(g)約25
1個ほか
499 税込549
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・ガラスを使わない複合素材の鏡で災害時にも「割れない」ので安心・安全・マグネットで取り付け簡単・着脱自在でお掃除も楽々
用途お風呂や洗面所などの湯気で鏡が曇ってしまうところで使えます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・鏡表面に付いた頑固な汚れを落とすコンパウンドタイプのクリーナー・使いやすいペースト状の研磨剤
用途浴室・洗面所の鏡やガラスの水垢やウロコ状の汚れ除去 付属品クリーニングクロス 材質研磨剤、界面活性剤 質量(g)52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×124×25 薬液正味量(g)[1枚あたり]45
1個
699 税込769
6日以内出荷

RELIANCE(リラインス)拡大鏡フリーミラー
角度調節が可能な拡大鏡です。
仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡 材質フレーム:洋白、アーム:真鍮 倍率焦点が合った時点で約3倍 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31 仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ 浴室使用可否不可 角度調節可能(ミラー)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

これ1本で12ヶ月輝きキープ、水を掛けるだけで曇らない鏡の曇り止めです。界面活性剤の曇り止めとは異なり、超親水が鏡に固着することで、長期間曇らないです。業務用の曇り止め加工が自宅で簡単にムラなく施行できます。鏡面を水で濡らすことで、アクアベール効果(防雲・防汚)が得られます。入浴前、入浴後に水をかけると効果が長持ちします。
用途浴室鏡の曇り止め。 材質蒸留水、特殊シリカ 容量(mL)30 タイプ超純水、ナノ化二酸化珪素の超親水コート 液性中性 使用の目安30×45cmの鏡25枚 商品タイプ本体
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

KOHLER(コーラー)ミラーキャビネット
KOHLER(Kohler コーラー)社は、アメリカの老舗水廻りメーカーとして世界的なトップブランドです。 水栓からキッチン・洗面シンクに始まりトイレやバスルームまで提案可能な総合水栓メーカーの個性的で美しい水まわり製品を生み出しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×137×660 仕様正規輸入品 付属品サイドミラーキット、取付金具 材質アルマイト・ガラス他 機能開放108度/ヒンジは両方向調整可能 設置方式壁付または埋め込み
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

ナノダイヤモンド粒子を配合して、削らずに磨き落とす強力な鏡のウロコ落としです。頑固な水垢ウロコ汚れを強力に磨いて除去します。人工ダイヤモンドをナノ粒子として配合しています。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し。 材質研磨材35%・人工ダイヤ・界面活性剤(純製石鹸) 容量(mL)30 タイプ研磨剤、界面活性剤、鏡のウロコ落とし 液性中性 使用の目安30×45cmの鏡25枚 適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トラック用の補助ミラーです。 距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 角度調整が自在です。 既存ミラーのフォローに。 2種類のU字金具(28Φ、22Φ)とパッキンで取り付けのステーの径が19~28ΦまでOK。
用途フロントミラー用(丸棒タイプ) 形状(ステー)標準 径(Φ)(対応ステー)19~28まで 材質(ミラー)ガラス ミラー形状平面ミラー
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面に5倍拡大鏡、もう片面に通常の鏡が付いたコンパクトミラー。 日本製。拡大鏡は鏡面の湾曲が大きい倍率の高い鏡を使用しているため、焦点が合わないところで見ると映る像がぼけたり歪んで見えるが、必ず焦点の合う距離があるのでその距離で使用すること。 拡大鏡を長い間眺めると、船酔いのように気分が悪くなることもあるため注意すること。鏡面に直射日光を当てると反射により火災の危険がある。
材質フレーム/スチロール樹脂、鏡/ガラス シルバー 質量(g)101 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)広げたサイズ:9.8×21.3×1、畳んだサイズ:9.8×11×1
1個
999 税込1,099
当日出荷

研磨剤不使用だから、特殊鏡に対応、分解液で溶かして落とす鏡のウロコ落としです。研磨剤入りでは、対応できなかった加工鏡や樹脂鏡に対応、ウロコ汚れを早期に落とすメンテナンス用です。研磨剤を使用していないため、特殊鏡の加工を剥がしません。マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。
用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用。 材質リン酸・クエン酸・スルファミン酸、界面活性剤 容量(mL)30 タイプクエン酸、リン酸、スルファミン酸、界面活性剤、鏡のウロコ落とし 液性酸性 使用の目安30×45cmの鏡25枚 適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ 電源電圧(V)12(定格14.4) 保存温度(℃)-40~85 液晶サイズ10型(10.0インチ) 記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG 動作温度(℃)-20~60 画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア) 対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上 フレームレート27.5fps(フロント/リア)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック用の補助ミラーです。 距離感の掴みやすい平面ミラーで、死角をしっかりフォローします。 穴あけ不要で取り付けが簡単。 既存ミラーのフォローに。
用途フロントミラー用(D型タイプ) 形状(ステー)標準 材質(ミラー)ガラス ミラー形状平面ミラー
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピボット機能で角度を細かく設定でき、ハードライディング時は折り畳みが可能。視認性の高いオフロード車専用の大型ミラー。 M10ボルト採用。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)