材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
材質樹脂
仕様空錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~32
色アイボリー
種類浴室用
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
取付けカンタン!
カギ無レバー錠。
浴室用の樹脂製レバー錠。
用途浴室ドア
付属品ネジ5本
適合KURIKI
材質ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21
色ペールホワイト
種類浴室用
穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴
材質(レバー部)ABS樹脂
アズワン品番64-5071-98
適合扉厚(mm)30
バックセット(mm)32
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
錠前間仕切り錠
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質ステンレス、ABS樹脂
バックセット70mm
種類浴室用
勝手左右、内外共通
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L
種類浴室用
適合扉厚(mm)30
バックセット31mm
ビスピッチ(mm)82
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質ステンレス、ABS樹脂
バックセット70mm
種類浴室用
勝手左右、内外共通
取付けカンタン!
内カギ付レバー錠。
浴室に使用されている樹脂製レバー錠。
脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途浴室ドア
付属品ネジ6本
適合KURIKI
材質ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)(フロント)123×25、(切欠)80×21
色ペールホワイト
種類浴室用
穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴
材質(レバー部)ABS樹脂
アズワン品番64-5071-99
適合扉厚(mm)30
バックセット(mm)32
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
勝手なし
錠前間仕切り錠
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品接続アダプター
JIS規格日本工業規格品
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバー
タイプ室内錠
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
うるおい美容液ニュートリアムモイスチャー(ステアリン酸、グリセリン美容液(うるおい成分))配合量アップ(メーカー従来品比較)。しっかり洗いながら、肌の奥(角質層)までうるおいをチャージ。うるおって、キメの整った肌に。ナチュラルなホワイトフローラルの香り。
シリーズダヴ
性別女性用
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!
用途ブラシやスポンジの収納に
仕様お風呂用
材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)45×30×75
質量(g)38
タイプフック
耐荷重(kg)2
取付け方法吸盤
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
うるおい美容液ニュートリアムモイスチャー(ステアリン酸、グリセリン美容液(うるおい成分))配合量アップ(メーカー従来品比較)。毛穴の奥の皮脂を洗いテカリをとりながら、うるおいを与えることにより、肌のバランスを整え、すべすべの素肌に。みずみずしいフローラルの香り。
シリーズダヴ
性別女性用
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
1個(130g)
¥499
税込¥549
当日出荷
うるおい美容液ニュートリアムモイスチャー(ステアリン酸、グリセリン美容液(うるおい成分))配合量アップ(メーカー従来品比較)。角質クリアビーズで古い角質をやさしく除去。うるおいを与えてなめらかで明るい肌に。やさしいフローラルの香り。
シリーズダヴ
性別女性用
商品タイプ本体
洗顔タイプチューブ
1個(130g)
¥499
税込¥549
翌日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~33
備考内部レバー・外部握り玉
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。
材質PP/ABS
色オレンジ
質量(g)10
適合ハンドル径(Φmm)34
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ