仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合木造
材質アルミ形材
セット内容本体×1
材質樹脂
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
セット内容本体×1
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色マット柄
材質ポリスチレン
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
セット内容本体×1
仕様Ⅱ型
色シルバー
代表対象商品汎用・浴室ドア/浴室中折ドア用
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
セット内容本体×1
材質樹脂
用途システムバスルーム折戸用
寸法(mm)W800用(カット品)L=728
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
セット内容梱包内容:パネル4枚入り、P2J41・P9J41・P1J41用t=3mm
色ホワイト系
適合シリーズ浴室中折ドア(T型含む)、浴室中折ドア(旧)、浴室中折ドアT型
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
システムバスルーム折戸用
寸法(mm)7.5×9、長さ10m/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。
色W01(ホワイト)
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
長さ(mm)L=731.5
適合シリーズシステムバスルーム折戸用
1本
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
寸法(mm)7.5×9
色JB-148 (グレー)
長さ(m)10/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。
適合シリーズシステムバスルーム折戸用
1本
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
セット内容※取付ねじ(トラスねじ4x6:2本)は現場調達願います。
色シルバー
適合シリーズ取替浴室折戸、浴室折戸
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
扉を折って収納するシステム、
用途開き扉を収納
扉幅(mm)折戸 1 ペア最大 1200 (600 ×2) または最大 1400 (700 ×2)
適合扉厚(mm)18-30
仕様ランニングギア:3 ローラー、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、左右兼用
関連キーワード