仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)30
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)55
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。
材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304
長さ(mm)998
高さ(mm)20
強度歩行用(3500N/m2)
材質(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
ユニットバスの汚くなった防臭パイプの交換に便利です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適な排水トラップ用防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
内径(mm)62
1セット(10個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1020
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm)53~225
奥行D(mm)700~1800
アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm)700~1260
サービス分類オーダー・加工
三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付
材質ステンレス、ABS
寸法H(mm)100
寸法F(mm)11
寸法D(mm)7
寸法E(mm)165.5
寸法B(mm)148
寸法G(mm)11
鉄製のワントラップ
材質鉄
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-28
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-31
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別非危険物
用途流し台や浴室などの排水溝のゴミ受けに
材質本体:18-8ステンレス
色グレー
特性極細網目で細かいゴミも通しにくい、流し台や浴室のゴミ受けに、錆びにくいステンレス使用
タイルの目地や排水口・蛇口廻り等の細かい部分がきれいに洗えます。ブラシの真ん中はかため、周りはやわらかめで、洗いやすくなっています。プラスチック部分にヌメリ・黒ズミ防止加工、ブラシ部分に抗菌・防臭加工を施していますので、清潔にご使用いただけます。
用途風呂目地・排水溝洗い
材質グリップ:EVA樹脂、柄・ブラシ:ポリプロピレン
色ブルー
幅(cm)2.8
高さ(cm)24
奥行き(cm)5.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥349
税込¥384
欠品中
3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりのお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です
用途お風呂場の床・目地・排水溝など細かい箇所にも使えるブラシ
材質本体・小ブラシ柄=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入)
寸法(mm)195×70×100H
質量(g)190
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
キッチンに置いたままでも生活感が出にくい、落ち着いたカラーが特長です。
用途[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂 、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部): キュプラ レーヨン
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
お風呂の凸凹面のお掃除に!隠れたカビ・ヌメリをしっかり落とす!ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水溝や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをかき出して落とすお風呂用スポンジです。お風呂の速乾床(凸凹床)の細かい溝にも効果的!ブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。タオルバーに掛けられる穴付きです。フック引っ掛け用のヒモも付いているので衛生的に保管でます。
用途浴槽お掃除に。
材質本体:ポリエステル・ポリウレタンフォーム、ヒモ:ナイロン
寸法(mm)85×50×155H
質量(g)23
タイプブラッシュ
シリーズ激落ちくん
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。
ワイヤー長さ(m)3
材質鉄、ABS樹脂
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900
浴室内の床凹凸面の掃除に、カビ・ヌメリ対策に最適のお風呂用ブラシです。ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水口や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ブラシ繊維のブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペアと交換できます。
用途お風呂掃除に
シリーズ激落ちくん
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)700(バッテリー含まず)
電圧(V)21
電源AC100V
連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)1.8
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)1500
最大吐出水量(L/min)3.9
ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌
付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)
材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS
幅(mm)84
高さ(mm)190
質量(g)195
奥行(mm)60
ねじ寸法本体ネジ:G1/2
耐熱温度(℃)50
保証期間1年
圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
排水管のつまり、汚れをスパッと解消する液体パイプクリーナーです。泡の出ない低臭気タイプ。また、悪臭対策やカビ対策、浴場施設の循環系統の衛生管理など各現場で幅広くご使用いただいています。
用途厨房・浴室・洗面所などの排水パイプ・排水溝・グレーチングの洗浄用
色黄色
密度相対:1.12
成分水酸化ナトリウム・両性界面活性剤・次亜塩素酸・水
商品タイプ業務用
仕様引火点:引火せず
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。
長さ(mm)1000
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。
排水を促す溝があるため、外開き扉のガラス表面についた水滴が脱衣所等に垂れるのを防ぎ、浴室側に排水します。
必ず別売品のエンドパーツセット(排水口+キャップ)と一緒にご使用ください。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)0.2
色半透明
環境にやさしい洗浄剤。国産重曹100%。国産重曹100%。化粧品工場で作ってます。食品の重曹と同じ成分なので安心・手軽にお使いいただける優れものです。お手持ちのスプレー容器にサッと溶かして、換気扇フード、スイッチ回りの手垢、下駄箱、生ゴミの消臭、お風呂の湯あかや排水溝の汚れ、分解・研磨して落とします。入浴料やひじ・かかとのケアにもご使用いただけます。穏やかなアルカリ(弱アルカリ性)なので毎日の手軽なお掃除・お手入れにぴったりです。酸性のニオイや汚れを分解して落とします。・おふろの残り湯はお洗濯やお掃除に。・気になるひじやかかとの角質のお手入れに。・キッチンや室内のしつこい油汚れに。・冷蔵庫・食器棚・靴箱の気になるニオイの脱臭に。・ナベのコゲつき落としに。・カーペットのお掃除に。【使用方法】。1:重曹で台所のお掃除。ガスレンジ、換気扇、シンクの汚れに直接ふりかけるか、。水を含ませたスポンジに、小さじ1杯程度の重曹をつけて磨いた後、洗い流します。※固いスポンジは傷をつけることがあるので使用しないでください。2:重曹でナベのこげつき落とし。ナベに7分目程度まで水を入れ沸騰させた後、重曹1/2カップを静かに入れて一晩置き、。翌日柔らかくなったコゲを濡らして柔らかくしたタワシで落とします。※固いスポンジは使用しないでください。ナベに傷が入ります。※熱湯に重曹を入れると発泡しますのでやけどに充分注意してください。3:重曹で冷蔵庫・食器棚・靴箱の消臭。重曹を1カップ程度、空き瓶などに入れてフタをせず置き、時々かき混ぜて、2ヶ月程度毎に取り替えます。使用後はお掃除などに再利用できます。4:重曹でカーペットのお掃除。重曹をカーペット全体にうすくふりかけ、しばらく置いて掃除機をかけます。※毛足が極端に長いものには使用しないでください。5:重曹でボディケア。ボディソープを適量手にとり、重曹を5g~10g程度を混ぜ合わせて泡立てます。ゆっくりとマッサージするように全身を洗い、流してください。ひじやかかとのお手入れには、適量をとり、お湯で柔らかくした後、やさしくこすってください。・お好みに応じて使用量を調節してください。※異常のある部位は避け、こすりすぎないように注意してください。※目のまわりにはご使用になれません。目に入らないように注意してください。目に入った時は絶対にこすらず充分に洗い流してください。いずれも異常が残る場合は、医師に相談してください。6:お風呂に入れて入浴剤として。浴槽の湯(約180~200L)に30gを入れ、よくかき混ぜて溶かし、入浴してください。《お風呂の残り湯はお洗濯やお掃除に使えてエコ生活》。重曹という物質は洗浄剤としても活躍する素質なので、残り湯はお洗濯に使えてお得です。浴槽の汚れも軽くこすって流すだけで簡単にきれいになります。
材質炭酸水素ナトリウム
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利
仕様パワー(W):10
材質ABS、アルミニウム
幅(mm)165
高さ(mm)1120
質量(g)710
奥行(mm)130
入力電圧(V)AC100
連続使用時間約40~50分
電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V
充電電圧(V)5
充電電流(A)~0.8
充電時間(時間)約5.5
回転数(回/分)約300
取扱説明書(2.01MB)
防水IPX5(生活防水)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
排水溝の新しい形の排水ユニット。
ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。
決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。
ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。
ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。
中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ
材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用
仕様使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分)
成分BB菌(納豆菌同属)、賦形剤
使用量1回5錠(目安)
1セット(50粒×4本)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ